絞り込み
締圧力(kN[kgf])
  • 0.91
  • 0.3(2)
  • 0.5(3)
  • 1(3)
  • 1.05(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(2)
  • 2(5)
  • 2.25(1)
  • 2.27(3)
  • 3(2)
  • 3.4(3)
  • 3.5(1)
  • 3.7(1)
  • 4(2)
  • 5(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • スーパーツール(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドル縦型下方圧えとは、トグルクランプの一種で材料を作業台に固定するために使用する道具の種類のことです。「締め具」とも呼ばれることがあり、作業時に材料が動かないよう安全に固定できます。ハンドルが縦型に付いているため、狭い場所でも作業空間を大きくとれる仕様。プラスチック板や金属板など挟むものによって、抑え部にゴムが付き素材を傷つけないようになっているタイプなど、使用する現場によって適切なものを選ぶことが可能です。

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
締圧力(kN[kgf])から絞り込む
0.3(2)
0.5(3)
0.91
1(3)
1.8(2)
2(5)
2.27(3)
3(2)
3.4(3)
4(2)
下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル IKURATOOLS(育良精機)下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドルIKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) スーパーツール下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式)スーパーツール(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
下方押さえ型トグルクランプ91K モノタロウ下方押さえ型トグルクランプ91Kモノタロウ(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])0.91[91]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)159タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)104材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM6×44 P=1.0ベースフランジ最大長(mm)119.7クランプアーム移動角度(°)95ハンドル操作角度(°)60

トグルクランプ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル縦型下方圧え