絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 17.5(2)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 19.0(1)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 21.5(2)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 23.5(1)
  • 24(1)
  • 24.5(2)
  • 25(2)
  • 25.5(1)
  • 26(1)
  • 26.5(2)
  • 27(2)
  • 28(2)
  • 29(2)
  • 31(2)
全長(mm)
  • 15(3)
  • 20(1)
  • 58(1)
  • 63(1)
  • 65(1)
  • 73(2)
  • 75(1)
  • 76(2)
  • 81(1)
  • 90(3)
  • 91(1)
  • 112(1)
  • 117(1)
  • 133(1)
  • 156(1)
  • 163(1)
  • 182(1)
  • 192(1)
適合材
  • 軟鋼材(3)
ブランド
  • 日東工器
  • ミヤナガ(32)
  • 大見工業(29)
  • ミスターマイスター(7)
  • ユニカ(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • PROXXON(プロクソン)(4)
  • VERTEX(バーテックス)(3)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • ホーザン(1)
  • I-TOOL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
20(2)
21(2)
21.5(2)
24.5(2)
25(2)
26.5(2)
27(2)
28(2)
29(2)
31(2)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)日東工器(22件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)日東工器(12件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
摩擦に強い超硬チップを採用
パイロットピン 日東工器パイロットピン日東工器(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合ハイブローチΦ14~17/ジェットブローチΦ14~17適合ブローチホルダーBHM-03050BHM-02035
パイロットピン 日東工器パイロットピン日東工器(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
パイロットピン 日東工器パイロットピン日東工器(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
全長(mm)76適合ジェットブローチ20L用Φ11.5~13.5用トラスコ品番275-2034質量(g)16適合ブローチホルダー-メーカー商品コード37185
ミニブローチ 日東工器ミニブローチ日東工器(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。使用可能。
最大板厚(mm)6適合AMT-18、AMW-22種別ミニブローチ全長(mm)15送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
ハイブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器ハイブローチ(ワンタッチタイプ)日東工器(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から8日以内出荷
日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3 倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
種別ハイブローチワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
ジェットブローチ ワンタッチタイプ 日東工器ジェットブローチ ワンタッチタイプ日東工器(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
適合材軟鋼材適合機種日東工器製材質刃部:超硬チップ最大加工厚(mm)75
ジェットブローチ 日東工器ジェットブローチ日東工器(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ全長(mm)156適合機種A-100、BHM-14075タイプ75L最大板厚(mm)75送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材)
ジェットブローチ 25L 日東工器ジェットブローチ 25L日東工器
7,198税込7,918特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)63加工可能板厚(mm)最大25
パイロットピン 08075 A-4 日東工器パイロットピン 08075 A-4日東工器(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
全長(mm)133トラスコ品番778-0249適合機種ジェットブローチ75L(ワンタッチ用)名称パイロットピンA4メーカー商品コード14894
ミニブローチ 日東工器ミニブローチ日東工器(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
下穴なしでの穴あけが可能です。
用途携帯式穴あけ機での穴あけ全長(mm)15適合機種AMT-18、AMW-22、AML-22最大板厚(mm)6送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
パイロットピン溝付 04006 日東工器パイロットピン溝付 04006日東工器(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷
メーカー商品コード72809
ワンタッチジェットブローチ 日東工器ワンタッチジェットブローチ日東工器
15,980税込17,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
ジェットブローチワンタッチタイプ
最大板厚(mm)75送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材)
ワンタッチジェットブローチ 日東工器ワンタッチジェットブローチ日東工器
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
工具が不要でワンタッチで刃物交換ができます。
被削材軟鋼材適合機種日東工器製:アトラエースARA-100A材質(刃)超硬チップ最大加工厚(mm)75
ジェットブローチ 日東工器ジェットブローチ日東工器
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
重ね板の穴あけで下穴不要。穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ全長(mm)90タイプ重ね板用50L最大板厚(mm)50送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
オイルカップコンプリート Ass'y 日東工器オイルカップコンプリート Ass'y日東工器
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ボール盤、旋盤、NC旋盤等を使用して、ブローチホルダーで穴あけをする際に切削液の供給用として使用します。
用途切削液供給用適合機種BHM-02035、BHM-03050、BHM-14075メーカー商品コード95198
ブローチホルダー 日東工器ブローチホルダー日東工器
21,980税込24,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
ミニブローチ 日東工器ミニブローチ日東工器
3,698税込4,068
1個
当日出荷
穴あけ能力(mm)Φ22.0最大板厚(mm)6適合AMW-22トラスコ品番221-6442種別ミニブローチ全長(mm)15質量(g)20送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)メーカー商品コード57118
パイロットピン 日東工器パイロットピン日東工器
13,980税込15,378
1個
当日出荷
・「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3 倍。そのうえ、ボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどにアタッチメントで簡単に装着、使用できます。
全長(mm)192適合ジェットブローチ75L用サイドロックタイプトラスコ品番117-3855適合ブローチホルダーBHM-14075メーカー商品コード14893
ハイブローチ(12L/25L) 25Lタイプ 日東工器ハイブローチ(12L/25L) 25Lタイプ日東工器
11,980税込13,178
1本
当日出荷
工具不要でワンタッチで刃物交換ができます。下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍です。アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能です。
用途被削材:軟鋼材。適合機種日東工器製:アトラエースクイックオート、アトラエース材質高速度鋼(HSS)全長(mm)20板厚(mm)最大加工:25
ジェットブローチ ワンタッチタイプ 日東工器ジェットブローチ ワンタッチタイプ日東工器
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
適合機種A-5500/ARA-100A材質刃部:超硬チップ全長(mm)117刃径(Φmm)28.5適合材軟鋼材送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材)最大加工厚(mm)75メーカー商品コード71411
タッピングアトラ用タップホルダー M10 日東工器タッピングアトラ用タップホルダー M10日東工器
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
トラスコ品番777-0111適合機種MT-200BねじサイズM10メーカー商品コード24685
ジェットブローチ 日東工器ジェットブローチ日東工器
9,298税込10,228
1個
当日出荷から翌日出荷
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ適合機種QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550Aタイプワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)穴あけ能力(Φmm)25.5
パイロットピン/AM-18 日東工器パイロットピン/AM-18日東工器
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
メーカー商品コード15321
ジェットブローチ 日東工器ジェットブローチ日東工器
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌日出荷

磁気ボール盤用工具』には他にこんなカテゴリがあります

磁気ボール盤用工具本体