絞り込み
全長(mm)
- 15(3)
- 20(1)
- 58(1)
- 63(1)
- 65(1)
- 73(2)
- 75(1)
- 76(2)
- 81(1)
- 90(3)
- 91(1)
- 112(1)
- 117(1)
- 133(1)
- 156(1)
- 163(1)
- 182(1)
- 192(1)
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(84)
- イスカル(4,294)
- 三菱マテリアル(3,107)
- 京セラ(2,721)
- ワルター(2,684)
- 住友電工ハードメタル(2,319)
- タンガロイ(2,222)
- サンドビック(2,101)
- タイテックス(1,550)
- エスコ(1,240)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,233)
- ケナメタル(1,150)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,020)
- 大見工業(1,012)
- グーリング(984)
- OSG(オーエスジー)(884)
- MSTコーポレーション(804)
- BIG DAISHOWA(701)
- 日研工作所(671)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(658)
- ブランドをもっと見る

ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)
日東工器(22件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から8日以内出荷下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
ハイブローチ(ワンタッチタイプ)
日東工器(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から8日以内出荷日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3 倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。種別ハイブローチワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
チャック Ass'y
日東工器¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷アトラエースAW-3500用で、13mmまでのストレートドリルが使用可能になります。用途ストレートドリル取り付け用適合機種AW-3500メーカー商品コード20443
ノコ刃24×10Assy(軟鋼用)
日東工器(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181ケース(10枚)当日出荷適合ESH-80、ESH-80Aトラスコ品番276-8712メーカー商品コード42538
パイロットピン 08075 A-4
日東工器(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷全長(mm)133トラスコ品番778-0249適合機種ジェットブローチ75L(ワンタッチ用)名称パイロットピンA4メーカー商品コード14894
ワンタッチジェットブローチ
日東工器¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から8日以内出荷工具が不要でワンタッチで刃物交換ができます。被削材軟鋼材適合機種日東工器製:アトラエースARA-100A材質(刃)超硬チップ最大加工厚(mm)75
ジェットブローチ
日東工器¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から翌日出荷下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。用途アトラエースでの穴あけ適合機種QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550Aタイプワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)穴あけ能力(Φmm)25.5
オイルカップコンプリート Ass'y
日東工器¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷ボール盤、旋盤、NC旋盤等を使用して、ブローチホルダーで穴あけをする際に切削液の供給用として使用します。用途切削液供給用適合機種BHM-02035、BHM-03050、BHM-14075メーカー商品コード95198
ミニブローチ
日東工器¥3,698税込¥4,0681個当日出荷穴あけ能力(mm)Φ22.0最大板厚(mm)6適合AMW-22トラスコ品番221-6442種別ミニブローチ全長(mm)15質量(g)20送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)メーカー商品コード57118
ワンタッチジェットブローチ
日東工器¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から8日以内出荷ジェットブローチワンタッチタイプ最大板厚(mm)75送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材)
ジェットブローチ
日東工器¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から5日以内出荷重ね板の穴あけで下穴不要。穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。用途アトラエースでの穴あけ全長(mm)90タイプ重ね板用50L最大板厚(mm)50送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
パイロットピン
日東工器¥13,980税込¥15,3781個当日出荷・「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3 倍。そのうえ、ボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどにアタッチメントで簡単に装着、使用できます。全長(mm)192適合ジェットブローチ75L用サイドロックタイプトラスコ品番117-3855適合ブローチホルダーBHM-14075メーカー商品コード14893
ハイブローチ(12L/25L) 25Lタイプ
日東工器¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷工具不要でワンタッチで刃物交換ができます。下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍です。アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能です。用途被削材:軟鋼材。適合機種日東工器製:アトラエースクイックオート、アトラエース材質高速度鋼(HSS)全長(mm)20板厚(mm)最大加工:25
ジェットブローチ ワンタッチタイプ
日東工器¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷適合機種A-5500/ARA-100A材質刃部:超硬チップ全長(mm)117刃径(Φmm)28.5適合材軟鋼材送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材)最大加工厚(mm)75メーカー商品コード71411
R2面チップ
日東工器¥27,980税込¥30,7781セット(6個)3日以内出荷コードレスツール べべラー補用部品のチップです。用途R2面加工用適合機種CLMB-0203、CLCB-0203メーカー商品コード71803
C面チップ
日東工器¥27,980税込¥30,7781セット(6個)3日以内出荷コードレスツール べべラー補用部品のチップです。用途C面加工用適合機種CLMB-0203、CLCB-0203メーカー商品コード71802
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材