曜日別特売

超硬ロングホルソー部品 コバルトセンタードリル

超硬ロングホルソー部品 コバルトセンタードリル - ハウスビーエム

超硬ロングホルソーSHPタイプ14Φ~55Φ用センタードリルです。
刃先にコバルトハイスを使用しています。

トラスコ品番
161-7612
適合機種
SHP14~55
材質
刃部:コバルトハイス
全長(mm)
70
刃径(Φmm)
5.7
内容量
1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82606155C-5770
1,300
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする