自由錐本体 :「サークルカッター」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
シャンク径(Φmm)10 エスコ品番EA827A-1 材質刃/ハイス鋼 質量(g)380 穴あけ範囲(Φmm)40/200
1個
4,990 税込5,489
当日出荷

一本で各種薄板に直径25~125mmの穴あけができます。
用途木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。 穴あけサイズ(Φmm)25~125 シャンク径(Φmm)シャンクA/10mm、シャンクB/13mm 全長(mm)108 適合材木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。 材質(くり抜きバイトAタイプ・センタードリル)高速鋼(ハイス) 厚さ(mm)21 質量(g)172 全幅(mm)84 シャンク形状シャンクA/三角、シャンクB/丸 センタードリル径(Φmm)5.5 穴あけ可能板厚(mm)アクリル6.3、アルミ1.2、薄鉄板1.5
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
6,780 税込7,458
当日出荷

耐久性に優れ、スムーズな切れ味のSKS2切刃を使用。 バランスのよい2枚刃で安全に、正確な穴あけができます。
適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど 適合板厚(mm)30 材質(刃)SKS2 主軸外径(Φmm)10(回り止め3角軸) 材質(ドリル)ハイス鋼 適合替刃26922 センタードリル径(Φmm)7 穴あけ能力(Φmm)30~150
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

30×120 No.36 自在錐 スターエム 動画あり
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。 センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードに使用可能
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適 穴径(Φmm)30~120 セット内容薄板用センタードリル/ 六角レンチ 材質ハイス シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)8 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時) 適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。 切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐。 工具不要、蝶ネジで簡単に穴径を調節可能。 バランスの良い2枚刃で安全に作業できます。 見やすいカラー目盛り。
適合電気ドリル10mm以上、ボール盤 穴あけ深さ(mm)~30
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『自由錐』には他にこんなカテゴリがあります