絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 75(3)
  • 85(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 120(3)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 160(2)
有効長(mm)
  • 135
  • 15(7)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 70(3)
  • 80(5)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 130(10)
  • 150(13)
  • 160(4)
  • 180(3)
  • 200(15)
  • 220(3)
  • 250(46)
  • 260(3)
  • 300(17)
  • 320(2)
  • 360(12)
  • 370(25)
全長(mm)
  • 282(1)
シャンク径(Φmm)
  • 10(3)
  • 13(3)
ブランド
  • ユニカ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
70(1)
75(3)
85(1)
95(1)
100(1)
105(1)
120(3)
130(1)
150(1)
160(2)
単機能コアドリル E&S乾式ダイヤ(回転ドリル用) ユニカ単機能コアドリル E&S乾式ダイヤ(回転ドリル用)ユニカ
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。有効長(mm)135シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用) ユニカ単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用)ユニカ
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。有効長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
”単機能コアドリル E&S”乾式ダイヤ(回転ドリル用) ユニカ”単機能コアドリル E&S”乾式ダイヤ(回転ドリル用)ユニカ
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。トラスコ品番748-6201材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ有効長(mm)135刃厚(mm)3.8シャンク径(mm)10・13兼用刃径(mm)150
単機能コアドリル E&S(振動ドリル用) ユニカ単機能コアドリル E&S(振動ドリル用)ユニカ
9,498税込10,448
1本
当日出荷から翌々日出荷
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。スピーディーな穴あけが可能です。
用途被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。有効長(mm)135シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
単機能コアドリル E&Sマルチタイプ(回転ドリル用) ユニカ単機能コアドリル E&Sマルチタイプ(回転ドリル用)ユニカ
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。RoHS指令(10物質対応)対応

コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリルカッター