絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 25(5)
  • 29(5)
  • 32(7)
  • 35(7)
  • 38(8)
  • 45(4)
  • 50(8)
  • 55(4)
  • 60(5)
  • 65(8)
  • 70(8)
  • 75(7)
  • 80(8)
  • 100(8)
  • 110(7)
  • 120(9)
  • 150(6)
  • 160(5)
  • 170(4)
  • 220(4)
有効長(mm)
  • 150
  • 15(7)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 70(3)
  • 80(5)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 130(12)
  • 135(5)
  • 160(4)
  • 180(3)
  • 200(14)
  • 220(3)
  • 250(46)
  • 260(3)
  • 300(17)
  • 320(2)
  • 360(12)
  • 370(25)
全長(mm)
  • 190(2)
  • 195(1)
  • 270(1)
シャンク径(Φmm)
  • 10(1)
  • 13(1)
ブランド
  • ミヤナガ(7)
  • ハウスビーエム(3)
  • ユニカ(2)
  • KIドリル(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
35(7)
38(8)
50(8)
65(8)
70(8)
75(7)
80(8)
100(8)
110(7)
120(9)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガドライモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から7日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガALC用コアドリル(カッター)ミヤナガ(4件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。
ハンマー用コアビット ミヤナガハンマー用コアビットミヤナガ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)100カッター長(mm)150適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリート適合電動機重量型ハンマードリル
SDSコアビットボディ KIドリルSDSコアビットボディKIドリル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から12日以内出荷
パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業有効長(mm)150使用条件回転+振動
ウエットモンドコアドリル(カッター) ミヤナガウエットモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁気タイルなど、難削材の穴あけに最適。 刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。 回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。 内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、切り粉の排出がスムーズ。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト・磁気タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管などへの穴あけ作業に。
SDSコアビットセット KIドリルSDSコアビットセットKIドリル
13,980税込15,378
1セット
9日以内出荷
パーカッションにより切削抵抗が少ないので作業効率がスピード化します。
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業用。トラスコ品番510-6964有効長(mm)150刃厚(mm)2シャンク形状SDS刃径(mm)22
ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト
ヒュームカンコアボディ ミヤナガヒュームカンコアボディミヤナガ
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷
有効長(mm)150
サイディングウッドコア 替刃 ハウスビーエムサイディングウッドコア 替刃ハウスビーエム
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
有効長(mm)150全長(mm)190適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ刃厚(mm)2.5
ポリクリックシリーズ ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガポリクリックシリーズ ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ
26,980税込29,678
1本
当日出荷
乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。超硬付センターピンにより位置決めが確実に行えます。カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。トラスコ品番423-4095材質刃部:ダイヤモンドセグメントチップ有効長(mm)150刃厚(mm)3.8シャンク形状SDSプラス刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
単機能コアドリル E&S複合材用(回転ドリル用) ユニカ単機能コアドリル E&S複合材用(回転ドリル用)ユニカ
9,698税込10,668
1本
当日出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、(金属+断熱材+合板)などの複合材も一発で穴あけ可能です。木質系材の穴あけは、切りくずの排出が良いため、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能です。
用途被削材:金属系サイディングボード、2×4(釘も切断)、木材、合板、塩ビ板、FRPなど。トラスコ品番749-2855適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼全長(mm)270有効長(mm)150刃厚(mm)3シャンク径(mm)10・13兼用刃径(mm)25
単機能コアドリル E&Sマルチタイプ(回転ドリル用) ユニカ単機能コアドリル E&Sマルチタイプ(回転ドリル用)ユニカ
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。RoHS指令(10物質対応)対応
ドラゴンダイヤコアドリル 替刃 ハウスビーエムドラゴンダイヤコアドリル 替刃ハウスビーエム
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。全長(mm)195適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼刃厚(mm)3.5
ドラゴンALC用コアドリル 替刃 ハウスビーエムドラゴンALC用コアドリル 替刃ハウスビーエム
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
有効長(mm)150全長(mm)190適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ刃厚(mm)2

コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリルカッター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら