2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
25(1)
38(1)
穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイド(別売)をご使用ください。穴あけジェル(別売)を使用ください。湿式(水)使用でも使用できます。
用途硬質磁気タイル・石板・瓦・穴あけ。 適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー 全長(mm)80 刃先径(Φmm)38 有効長(mm)15 回転速度(min-1[r.p.m])2000~3000
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

ミヤナガクールダイヤ
エコ商品
穴あけジェル使用で、水を使わず硬質磁器タイルへの穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。充電インパクトドライバーで使用可能です。
用途被削材:硬質磁器タイル、石板、瓦など。 トラスコ品番161-8565 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)6.35 刃径(Φmm)25 有効長(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
9日以内出荷

『コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング