絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 52(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
全長(mm)
  • 294(1)
  • 304(1)
  • 308(1)
  • 311(1)
  • 1000(1)
有効長(mm)
  • 250
  • 0(1)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(4)
  • 60(2)
  • 90(2)
  • 100(4)
  • 110(1)
  • 130(5)
  • 135(4)
  • 150(8)
  • 200(5)
  • 270(1)
  • 280(1)
  • 300(3)
  • 320(1)
  • 330(1)
  • 350(1)
  • 500(1)
ブランド
  • コバルテック(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • シブヤ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
18(1)
20(1)
22(1)
23(1)
25(1)
32(1)
52(1)
65(1)
70(1)
75(1)
延長バー C×250L コバルテック延長バー C×250Lコバルテック
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
Cロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Cロットネジ有効長(mm)250
延長バー A×250L コバルテック延長バー A×250Lコバルテック
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Aロットネジ有効長(mm)250
延長バー M27×250L コバルテック延長バー M27×250Lコバルテック
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類M27ネジ有効長(mm)250
SDSプラスビット S4L BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4LBOSCH(ボッシュ)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ材質刃部:超硬チップ、炭素鋼全長(mm)1000有効長(mm)250シャンクSDSプラス適合機種SDSプラスハンマードリル
”ダイモドリル”(小型軽量タイプ) ライトビット シブヤ”ダイモドリル”(小型軽量タイプ) ライトビットシブヤ
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました。(100mm以上)ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
用途鉄筋コンクリート構造物への穴あけ。湿式コアドリル用

コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリル関連商品