絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 25~35(1)
  • 25~38(2)
  • 38~150(1)
  • 45~100(1)
  • 50~80(1)
  • 50~225(1)
シャンク径(Φmm)
  • 13(1)
全長(mm)
  • 300
  • 90(3)
  • 100(2)
  • 105(2)
  • 116(1)
  • 118(1)
  • 142(1)
  • 150(3)
  • 160(1)
  • 169(1)
  • 170(2)
  • 172(1)
  • 176(1)
  • 180(1)
  • 187(2)
  • 190(2)
  • 210(3)
  • 220(2)
  • 250(3)
  • 1000(1)
ブランド
  • ミヤナガ(3)
  • ユニカ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
25~35(1)
25~38(2)
38~150(1)
45~100(1)
50~80(1)
50~225(1)
ハンマー用コアシャンク ミヤナガハンマー用コアシャンクミヤナガ(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm) ミヤナガポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm)ミヤナガ
16,980税込18,678
1本
当日出荷
オートロック・マニュアルリリースにより、切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単です。S・Lの2タイプのシャンクで多サイズ、多品種のカッターに取り付け出来ます。
用途ポリクリックシリーズ共通シャンク。電動機により、ストレートシャンクとSDSプラスシャンクを用意。トラスコ品番544-9917全長(mm)300シャンク径(Φmm)13刃先径(Φmm)50~225シャンク形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリックシリーズ 共通シャンク Sシャンク(刃先径49mm以下) ミヤナガポリクリックシリーズ 共通シャンク Sシャンク(刃先径49mm以下)ミヤナガ
9,498税込10,448
1本
当日出荷
オートロック・マニュアルリリースにより、切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単です。S・Lの2タイプのシャンクで多サイズ、多品種のカッターに取り付け出来ます。
用途ポリクリックシリーズ共通シャンク。電動機により、ストレートシャンクとSDSプラスシャンクを用意。トラスコ品番544-9942全長(mm)300シャンク形状SDSプラスRoHS指令(10物質対応)対応
LHCコア用 シャンク ユニカLHCコア用 シャンクユニカ
4,606税込5,067
1本
当日出荷から翌々日出荷

コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリル関連商品