ホールソー :「クシ」の検索結果
ホールソーとは、板状の加工物に押釦取り付け穴など大きな口径の穴を加工するための工具です。加工する穴の大きさのホールソーを使用、木材用、金属用、樹脂用など加工する素材の材質毎にホールソーがあるので、対応したホールソーを使用します。ホールソーの取り付け部の形状は、シャンク式(チャックに装着)や、電動工具などで使える六角軸付。厚い板の加工中は、刃の目詰まりが発生し加工が進まなくなる場合があります。頻繁にワイヤブラシなどで切粉を除去しながら加工を進めましょう。
関連キーワード
商品豆知識
植え込み式ダイヤモンドセグメント方式により、カッターライフも長く、シャープな切れ味を発揮します。給水スポンジによる簡易湿式のため少量の水で使用できます。センターマークシール・センターピン式(位置決め用)なので、スピーディーな穴あけができます。
用途被削材:磁器タイル、セラミック、石板など。
有効切削能力(mm)15
シャンク径(Φmm)10
刃厚(mm)1.75
適合機種電気ドリル、ボール盤
刃長(mm)36
被削材磁気タイル、セラミック、石板
セット内容:ホルソー×6本、シャンクS(センタードリル付)×1本、センタードリル×2本。回転専用。ポリクリックシャンク。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。カッターのみの交換で経済的。カッターはワンタッチでシャンクに取付可能。シャンク重量が軽く、作業性に優れています。安全性を考えた切り込み量設定方式。切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付。
用途FRP、樹脂板等への穴あけ作業に
有効長(mm)4
シャンクEA822A-5(ストレートシャンク)
刃先(mm)径:21・27・33(各2本)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×185×100
シャンク径(mm)10
センタードリル径(Φmm)EA822A-1(8×70)
1セット
¥30,600
税込¥33,660
翌日出荷
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。