切削工具 :「クシ」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

244件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用 適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
1本
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。 有効長(mm)130 全長(mm)310 セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル 使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)セミロングドリル ADSL
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工 材質超硬 表面処理ノンコート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co ねじれ角直刃 公差(mm)0~-0.03 コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数2 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工 材質超硬 表面処理ノンコート
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (713種類の商品があります)

外径許容差がプラスとなっています。
材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)+0.03~0
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SDL
表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)ロングドリル ADL
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工 ねじれ角(°)30 先端角(°)90 材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 外径許容差(mm)0~-0.03 刃数2 面取角度90°
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

アルミサッシ加工専用のエンドミルです。
種別1枚刃アルミサッシ用 材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数1 刃先形状ピンカド 公差(mm)0~-0.05 ねじれ角(°)35
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) 住友電工ハードメタル 動画あり
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材) 先端角(°)140 表面処理NXコーティング
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)+0.03~0
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)スーパーロングドリル ADLL
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 ASD
材質HSS 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数4 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)25 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)120 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数2 外径許容差(mm)0~-0.05
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)60 面取角度60° ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬エンドミル SUSファイター
HRC35以上の硬めの被削材、ステンレスやインコネルなどの難削材に対応した高パフォーマンスなスクエア・エンドミル!マルチに対応できます。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド超硬スクエア エンドミル
4枚刃、 37/40度ねじれ、 ショート刃タイプ 不等分割、不等リードにより抜群の防振性能 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 溝加工や自動盤での加工に最適
用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工 刃数4枚刃 適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)、アルミ合金(AC/ADC) ねじれ角(°)37/40
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割
4枚刃、40度ねじれ、粗びきから仕上げまで非常に汎用性の高いエンドミル 大きなチップポケットで、良好な切り屑排出性を実現 不等分割により、ビビリ防止 刃長は2.5D程度のミディアム刃 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 抜群のコストパフォーマンス
刃数4枚刃 表面処理ALCrN 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角40° シャンク径公差h6 コーナーギャッシュランド
1本
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

植え込み式ダイヤモンドセグメント方式により、カッターライフも長く、シャープな切れ味を発揮します。給水スポンジによる簡易湿式のため少量の水で使用できます。センターマークシール・センターピン式(位置決め用)なので、スピーディーな穴あけができます。
用途被削材:磁器タイル、セラミック、石板など。 有効切削能力(mm)15 シャンク径(Φmm)10 刃厚(mm)1.75 適合機種電気ドリル、ボール盤 刃長(mm)36 被削材磁気タイル、セラミック、石板
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質高コバルトハイス(SKH57) 刃数2 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
9,898 税込10,888
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 表面処理Pコーティング
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

先端角(°)90 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質高コバルトハイス(高速度鋼)SKH57 公差(mm)0~-0.04 ねじれ角(°)35
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)コーナーRカッター ACR
精密加工用高精度インナーRカッターです。
材質超微粒子合金 刃数2 全長(mm)50 ねじれ角(°)0
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)マックスアルミ用ドリル ACD
アルミ用に特殊設計された先端形状、溝形状により切粉がスムーズに排出されます。
材質超硬合金 先端角(°)130 刃径公差+0~-0.01
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

用途ブロック・レンガ等の割作業 コンクリートのハツリ作業 タイオル等の剥がし作業 全長(mm)250 軸径(Φmm)10 質量(g)320 刃幅(mm)38
1本
2,198 税込2,418
7日以内出荷

斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 COSD
材質HSS-CO 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

NACHI(不二越)SG-FAX ヘビー
鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 表面処理SG(TiCN)コーティング ねじれ角標準
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 表面処理SG(TiCN)コーティング ねじれ角標準
1本
8,698 税込9,568
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります