絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 大見工業(10)
  • ユニカ(8)
  • ウイニングボアー(7)
  • エスコ(6)
  • ニコテック(6)
  • TRUSCO(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • ハウスビーエム(4)
  • KIドリル(4)
  • ミヤナガ(3)
  • 谷口工業(2)
  • LENOX(レノックス)(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • マーベル(2)
  • 神東工業(2)
  • SK11(2)
  • 神王工業(2)
  • 関西工具製作所(2)
  • サンコーテクノ(1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 20
  • 15(67)
  • 16(73)
  • 19(71)
  • 21(104)
  • 22(109)
  • 23(70)
  • 25(102)
  • 27(103)
  • 28(96)
  • 29(70)
  • 30(89)
  • 32(107)
  • 33(106)
  • 34(78)
  • 35(106)
  • 38(100)
  • 42(69)
  • 45(70)
  • 50(74)
シャンク径(Φmm)
  • 6(3)
  • 6.3(3)
  • 6.35(24)
  • 6.5(3)
  • 10(36)
  • 13(2)
有効長(mm)
  • 3(2)
  • 3.2(2)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 11(3)
  • 12(4)
  • 12.4(1)
  • 12.5(3)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 22(4)
  • 24(3)
  • 25(7)
  • 30(3)
  • 35(3)
  • 38(4)
  • 40(2)
  • 44(2)
全長(mm)
  • 43(1)
  • 62(2)
  • 65(1)
  • 67.3(2)
  • 67.5(1)
  • 69(1)
  • 75(2)
  • 79(2)
  • 83(3)
  • 92(2)
  • 96(4)
  • 100(1)
  • 101(1)
  • 105(4)
  • 107(1)
  • 111(1)
  • 111.7(1)
  • 112(1)
  • 113(1)
  • 136(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
21(104)
22(109)
25(102)
27(103)
28(96)
30(89)
32(107)
33(106)
35(106)
38(100)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
超硬ホールソー モノタロウ超硬ホールソーモノタロウ(152件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウバイメタルホールソー ストレートシャンクモノタロウ(104件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。材質M42(ハイス鋼SKH59相当)適合電動機電気ドリル、ボール盤適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック付属品-ドリル径(Φmm)6.35有効切断能力(mm)3.2化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
バイメタルホールソー ニコテックバイメタルホールソーニコテック(145件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
バイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプ モノタロウバイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプモノタロウ(98件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
バイメタル薄刃(0.5mm)で軽量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。
用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。有効長(mm)12.5シャンク径(mm)六角軸6.35ドリル径(Φmm)4
インパクトホールソー ニコテックインパクトホールソーニコテック(59件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル適合板厚(mm)1.6軸の形状六角軸有効長(mm)12.5六角軸シャンク径6.35ピッチ8シャンク六角軸6.35mm
バイメタル軸付ホールソー LENOX(レノックス)バイメタル軸付ホールソーLENOX(レノックス)(34件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット軸付バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等有効長(mm)44シャンク径(mm)10
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカハイスホールソー(ツバ無し)ユニカ(38件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。有効長(mm)38材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
インパクトシャンクバイメタルホールソー LENOX(レノックス)インパクトシャンクバイメタルホールソーLENOX(レノックス)(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)44全長(mm)136適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
超硬ホールソー278 ミヤナガ超硬ホールソー278ミヤナガ(33件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)有効長(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(16件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.2RoHS指令(10物質対応)対応
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌々日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
バイメタルホールソー(ストレートシャンク) BOSCH(ボッシュ)バイメタルホールソー(ストレートシャンク)BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
切削能力に優れたバイメタル構造:高級コバルトハイスSKH-59(M42)を採用した刃先と強靭なバネ鋼を電子ビーム溶接したバイメタル構造により鋭い切れ味を実現します。 振動が少なくスムーズに穴あけ:大径の穴あけ時につきものの振動をバリオピッチにより低減します。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ
バイメタルホールソー SK11バイメタルホールソーSK11(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。 不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。 センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。
用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。軸径(Φmm)10対応機種電気ドリル刃厚(mm)0.8材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
バイメタルホールソー(インパクト用シャンク) BOSCH(ボッシュ)バイメタルホールソー(インパクト用シャンク)BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
0.5mmの極薄刃で切削抵抗を大幅に低減します。 1回の充電で可能な穴あけ本数とスピードともに従来の約60%アップを実現しました。 ※コードレス工具で通常刃厚ホールソーを使用した場合との比較。(ボッシュデータ) 切削能力に優れたバイメタル構造です。 六角シャンク(二面幅6.35mm)だから、充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付けが可能です。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ適合機種コードレスドライバードリル、コードレスインパクトドライバー、電気ドリル材質バイメタル、刃先:ハイス鋼全長(mm)69シャンク径(Φmm)六角軸6.35(二面幅)適合板厚(mm)1.6有効長(mm)12刃厚(mm)0.51インチ当たり山数8
バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエムバイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)ハウスビーエム
2,498税込2,748
1本
当日出荷
コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)有効長の長さが最長クラスです。
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
ホールソー ウイニングボアーホールソーウイニングボアー(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業ドリル径(Φmm)6全長(mm)107有効長(ふところ深さ)(mm)25
インパクトホールソー JOB MasterインパクトホールソーJOB Master(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
薄刃の実力!切れ味バツグン!切削スピードが早い!!ワンタッチ脱着。6角軸シャンクなので作業効率UP!スプリング付なので、切りクズが簡単に除去可能!バイメタル薄刃(0.5mm)の採用により、作業負荷が小さく、切れ味抜群です。ハイス鋼を用いたキリ先と六角軸を一体構造にすることで、耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現しました。
用途鋼板・ステンレス板・アルミ板・アクリル板・塩化ビニール・プラスチック・サイディングボード・FRP板など
DF超硬ホルソー PROCHI(プロチ)DF超硬ホルソーPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から91日以内出荷
板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
有効長(mm)25全長(mm)113センタードリル径(Φmm)6
HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ) ユニカHSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ)ユニカ(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
刃部にコバルトハイスを使用。 鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。 刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。
用途薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板シャンク径(Φmm)6.35全長(mm)75有効長(mm)12シャンク六角軸6.35mm
トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエムトリプル超硬ロングホルソーハウスビーエム(8件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から5日以内出荷
ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)ユニカ(28件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
超硬ホールソー278P ミヤナガ超硬ホールソー278Pミヤナガ(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から4日以内出荷
パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。
用途ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。センタードリルC形(コバルトハイス)使用。仕様センタードリル:コバルトハイス適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホルソー ハウスビーエム超硬ホルソーハウスビーエム(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。有効長l(mm)10全長L(mm)85タイプSHタイプ(セット品)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
超硬ホールソー BOSCH(ボッシュ)超硬ホールソーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 最高品質のパウダー状の素材を高密度焼結し、超硬チップを形成。穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。 鋭利に研磨された超硬チップを不等間隔配置・チップ前の大きなポケット部とともに振動の少ない穿孔と切り粉の排出を実現しました。 センタードリル貫通時に起こる衝撃から段付センタードリルビットが超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。 穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。
用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等、5mmまでの穴あけ適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)全長(mm)83有効長(mm)5フトコロの深さ(mm)12
六角軸CLホールカッター(コバルトバイメタル) 大見工業六角軸CLホールカッター(コバルトバイメタル)大見工業(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐久性に優れたコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃の採用でスピーディな穴あけができます。 Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズにでき、スプリングでぬけカスも排出できます。 不等分割刃の採用で、ビビりのない安定した穴あけと木材もスムーズに穴あけできます。 焼入れ処理の六角軸シャンクで充電インパクト電気ドリルにも対応します。
刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)全長(mm)92適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル被削材鉄板、アルミ、合板、石膏ボード、樹脂等、1.0mmまでのステンレスドリル径(Φmm)5.0有効切削能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃厚(mm)1.07六角幅(mm)6.35シャンク形状六角軸
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無しユニカ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付)大見工業(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼全長(mm)111FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)刃長(mm)30被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材シャンク径(Φmm)10刃厚(mm)2.8
超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック超硬ブラック ホールソー HNCニコテック(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
用途ステンレス板、軟鋼ほか全長(mm)83有効長(mm)11適合板厚(mm)4.5ドリル径(Φmm)6材質(刃)超硬 G2相当刃数不等適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ホールソー マキタインパクト用ホールソーマキタ
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途薄鉄板、アルミ、合板、サイディング、塩ビ板、アクリル板などの大径の穴あけに有効深さ(mm)最大12適合板厚(mm)1.6ピッチ(山数/inch)8山センタードリル径(Φmm)0.4(ハイス)胴幅(mm)0.5
六角軸ビニールホルソー JAPPY六角軸ビニールホルソーJAPPY
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌日出荷
プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、ベニア板の穴あけにご使用いただけます プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適 塩ビパイプを綺麗に貫通可能 ビニル板貫通の瞬間、切片が落下 切断面の仕上がりが綺麗 使いやすい六角軸を採用 塩ビのプルボックスやパイプの穴あけに最適!切片が落下しホルソーに絡まない!
材質S45C刃厚(mm)1.5
ハイスホールソー H2タイプ 神東工業ハイスホールソー H2タイプ神東工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。
用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
超硬ホールソーメタコア充電(MCJタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコア充電(MCJタイプ)ユニカ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
充電ドリル、小型電気ドリル(400W以下)専用の超硬ホールソーです。 刃先、センタードリルの切削抵抗を徹底軽減し、フル充電での切削穴数を3倍にアップしました。(メーカーメタコア比)
用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)など材質刃部:超硬チップ、センタードリル:工具鋼シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)3.2シャンク六角軸6.35mm適合電動機9.6V以上の充電ドリル、電気ドリル(400W以下)(使用モード/回転専用)
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンク径(Φmm)10(No.2)材質センタードリル:SKH51E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
バイメタルカッター ウイニングボアーバイメタルカッターウイニングボアー(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から35日以内出荷
薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。有効長(mm)25刃厚(mm)0.9材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)20
FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FRPホールカッター(超硬チップ付)大見工業(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。
刃長(mm)40シャンク径(Φmm)10(No.2)全長(mm)111.7適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等FRP有効切断能力(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5
深穴ホールソー(セット) ミヤナガ深穴ホールソー(セット)ミヤナガ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から15日以内出荷
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。有効長(mm)30仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
HSS ハイスホールソー ユニカHSS ハイスホールソーユニカ(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
ハイスバイメタル貫通型ホールソー ニコテックハイスバイメタル貫通型ホールソーニコテック
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。
用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合板厚(mm)3.2材質M42コバルトハイス適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。

ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーセット品