絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 25
  • 21(15)
  • 22(14)
  • 27(15)
  • 55(15)
  • 60(24)
  • 65(28)
  • 70(29)
  • 75(31)
  • 77(17)
  • 80(30)
  • 85(27)
  • 90(28)
  • 95(27)
  • 100(36)
  • 105(17)
  • 110(26)
  • 115(15)
  • 120(28)
  • 125(18)
  • 130(14)
シャンク径(Φmm)
  • 10(2)
有効長(mm)
  • 4(1)
  • 35(1)
  • 36(1)
  • 40(1)
ブランド
  • ユニカ(6)
  • エスコ(1)
  • 大見工業(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
65(28)
70(29)
75(31)
80(30)
85(27)
90(28)
95(27)
100(36)
110(26)
120(28)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
超硬ホールソー トリプルコンボ ツールBOXセット ユニカ超硬ホールソー トリプルコンボ ツールBOXセットユニカ
36,980税込40,678
1セット
翌々日出荷
ユニカ 超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し]の、携帯・収納に便利なツールボックスセットです。ツールボックスセットには、シャンク1本とセンタードリル2本が付属されます。
用途金属サイティング・鋼板(HB200以下)・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)の切削。有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
磁器タイル用ダイヤモンドカッター 大見工業磁器タイル用ダイヤモンドカッター大見工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
植え込み式ダイヤモンドセグメント方式により、カッターライフも長く、シャープな切れ味を発揮します。給水スポンジによる簡易湿式のため少量の水で使用できます。センターマークシール・センターピン式(位置決め用)なので、スピーディーな穴あけができます。
用途被削材:磁器タイル、セラミック、石板など。有効切削能力(mm)15シャンク径(Φmm)10刃厚(mm)1.75適合機種電気ドリル、ボール盤刃長(mm)36被削材磁気タイル、セラミック、石板
超硬ホールソー メタコア充電 ツールボックスセット ユニカ超硬ホールソー メタコア充電 ツールボックスセットユニカ
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
超硬ホールソーメタコアトリプルツールボックス ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプルツールボックスユニカ
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
バイメタルホールソー バイメタルコンボ ツールボックスセット ユニカバイメタルホールソー バイメタルコンボ ツールボックスセットユニカ
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ユニカ バイメタルホールソー バイメタルコンボの、携帯・収納に便利なツールボックスセットです。ツールボックスセットには、シャンク1本とセンタードリル2本、充電軸1本が付属されます。
用途薄鉄板(3.2mm以下)・アルミ板(3.2mm以下)・塩ビ板・金属サイディング・石膏ボードの切削。有効長(mm)40(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
超硬付ホルソーセット エスコ超硬付ホルソーセットエスコ
31,200税込34,320
1セット
翌日出荷
セット内容:・ホルソー×7本、・シャンクS(センタードリルS6付き)×1本、・センタードリルS6×2本。適合電動工具:電気ドリル、軽量型ハンマードリル(※回転専用でお使いください)。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。・ポリクリックシリーズ、カッターのみの交換で経済的。シャンク重量が軽く、作業性に優れています。 安全性を考えた切り込み量設定方式。切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付。ケース付き。
用途FRP、樹脂板等への穴あけ作業に刃先径(Φmm)20・22・25・28・30・32・35有効長(mm)4ケース寸法(mm)345×185×100(H)シャンク形状ストレートシャンク径(mm)10

ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーセット品