絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 10(4)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 45(2)
  • 50(15)
  • 50.8(2)
  • 90(2)
  • 100(10)
  • 150(3)
用途
  • 用途表示・安全用(24)
使用場所
  • 使用場所屋外(2)
特長
  • 反射
  • その他(2)
  • はがせる(10)
  • 再帰反射(6)
  • 屋外使用可(6)
  • 強力(22)
  • 手で切れる(1)
  • 柔軟(8)
  • 耐久(69)
  • 耐候(24)
  • 耐摩耗性(2)
  • 耐水(54)
  • 耐油(41)
  • 耐滑性(2)
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品(22)
  • 蓄光反射(39)
  • 蛍光反射(23)
  • 衝撃吸収(3)
  • 防水(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.12(3)
  • 0.15(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(2)
  • 0.26(1)
  • 0.41(1)
  • 0.46(2)
  • 0.5(3)
  • 1.5(1)
  • 1.6(4)
  • 2(1)
基材
  • その他(5)
  • アクリル系(3)
  • アルミ箔(3)
  • グラスファイバー(1)
  • ゴム系(4)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(2)
  • 塩ビ(1)
その他・アクリル系・アルミ箔・グラスファイバー・ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ
テープ長さ(m)
  • 0.09(1)
  • 0.15(1)
  • 1(2)
  • 3(2)
  • 5(8)
  • 10(7)
  • 22(1)
  • 45(1)
  • 45.7(3)
0.09・0.15・1・3・5・10・22・45・45.7
  • 色イエロー(19)
  • 色オレンジ(5)
  • 色グリーン(6)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(17)
  • 色レッド(11)
  • 色黒×黄(5)
イエロー・オレンジ・グリーン・ブルー・ホワイト・レッド・黒×黄
ブランド
  • 3M(スリーエム)(4)
  • 日本緑十字社(4)
  • 日東エルマテリアル(4)
  • エスコ(3)
  • つくし工房(3)
  • (2)
  • 寺岡製作所(1)
  • マクセル(1)
  • ユニット(1)
  • まつうら工業(1)
  • 菊水テープ(1)
  • セーフラン安全用品(1)
3M(スリーエム)・日本緑十字社・日東エルマテリアル・エスコ・つくし工房・光・寺岡製作所・マクセル・ユニット・まつうら工業・菊水テープ・セーフラン安全用品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
安全保護テープとは安全を目的としたテープのことで、さまざまな種類があります。すべり止めテープはテープを貼るだけでスリップ事故を防ぐ効果があります。ラインテープは、白やカラーテープを使って区画表示や通路表示などを示す目的で使われています。クッションテープは、クッション材を使用したテープで、衝撃吸収力に優れた特徴があります。グリップテープは、ハンドルなどの握るものに滑り止めの役割をします。そして蛍光/蓄光テープは、壁面や支柱の表示などに蛍光色で注意を向ける役割があります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟質高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル軟質高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約7年です。 衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに ポールや角度のある箇所に その他、屋外にて長期で使用する箇所にRoHS指令(10物質対応)対応
路面反射ラインテープ まつうら工業路面反射ラインテープまつうら工業(25件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻ほか
当日出荷
夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)15.7特性反射
高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル(19件のレビュー)
909税込1,000
1巻
当日出荷
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
路面用ラインテープ NO.952 寺岡製作所路面用ラインテープ NO.952寺岡製作所(4件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
光を反射します。耐久性に優れています。 セパレータを剥がして貼るだけなので、作業性に優れます。 白色、黄色をご用意しています。
用途駐車場、アスファルトの路面標示。 工場構内の区画線などの標示。質量(g)640タイプセパレータあり芯径(mm)76引張強度(N/25mm)107.5芯径(inch)3
キクラインテープ317シュリンク 菊水テープキクラインテープ317シュリンク菊水テープ(2件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻ほか
当日出荷
反射性が必要な区画線表示用に開発した商品で、施工が簡単な貼りつけ式です。 表面に散布したガラスビーズにより、反射性能があります。 従来の溶融式トラフィックペイントに比べ、耐久性に優れ、小規模の工事や図示標示で時間・経費のムダを省けます。
用途屋外用、アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線に、駐車場の区画線や歩道や自転車道のマーク類の標示に仕様切断にはカッターが必要引張強度43N/mm主な用途表示・安全用特性反射
反射テープ ユニット反射テープユニット(12件のレビュー)
899税込989
1組(2巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ライン表示に最適!
反射テープ つくし工房反射テープつくし工房(7件のレビュー)
649税込714
1巻
当日出荷から4日以内出荷
粗面高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル粗面高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル
2,598税込2,858
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約10年です。 ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 コンクリートやブロックなどの凹凸面に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
反射テープ 日本緑十字社反射テープ日本緑十字社(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻
当日出荷
カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。幅(mm)50厚さ(mm)0.15質量(g)110長さ(m)10剥離紙あり
反射テープ スタンダード 25mmX1m 3M(スリーエム)反射テープ スタンダード 25mmX1m3M(スリーエム)(3件のレビュー)
479税込527
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
質量(g)25
粗面高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル粗面高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。屋外耐久性は約10年です。ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。コンクリートやブロックなどの凹凸面に。その他、屋外にて長期で使用する箇所に。厚さ(mm)0.46イエロー×ブラック長さ(m)3基材アルミホイル粘着剤アクリル系粘着力20N/25mmRoHS指令(10物質対応)対応特性反射
危険表示用反射テープ 黄/黒 マクセル危険表示用反射テープ 黄/黒マクセル
2,698税込2,968
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用に使用できます。 JIS Z 9117相当品です。
用途危険位置を警告仕様シュリンク包装、はく離紙付、切断にはカッターが必要
反射シート 3M(スリーエム)反射シート3M(スリーエム)
52,980税込58,278
1巻
当日出荷
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
用途道路交通安全施設用、各種保安用品用等。仕様切断にはカッターが必要質量(g)1400
フレキシブルプリズム反射シート 3M(スリーエム)フレキシブルプリズム反射シート3M(スリーエム)
34,980税込38,478
1巻
当日出荷
環境負荷が少ないプリズム構造でありながら、非常に高い柔軟性を持つ高輝度タイプの製品です。高い反射機能と柔軟性を併せ持ち、細い支柱や曲面へもぴったりとフィットし、様々なシチュエーションで夜間の安全に寄与します。
用途保安工事用品、支柱、自転車、ベビーカー、車椅子、通学鞄、アウトドア用品、ヘルメットなど幅広い用途に。仕様NETIS登録番号TH-070005-V幅(mm)50質量(kg)1.3長さ(m)45.72018年トラスコ掲載ページ6 2116
蓄光ノンスリップテープ つくし工房蓄光ノンスリップテープつくし工房
5,398税込5,938
1巻
当日出荷
ガラス素材を使用しているため、適度な滑り抵抗値と高い耐摩耗性があります。 床面の避難誘導指示・手すり・各種ラインテープ等にご使用ください。
10x90mm 反射テープ(10枚) エスコ10x90mm 反射テープ(10枚)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
仕様(EA714KB用)替反射テープ、回転計用エスコ品番EA714-10テープ長さ(mm)90
反射テープ 光反射テープ(1件のレビュー)
389税込428
1セット(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
夜間や暗い所でも、少しでも光があれば光を反射し確認することができます 注意・安全標示 ひらばんタイプのシートです
用途表示・安全用寸法(mm)150×150タイプひらばん
反射性ラインテープ 日本緑十字社反射性ラインテープ日本緑十字社
3,398税込3,738
1巻
当日出荷から翌日出荷
厚さ(mm)1.5主な用途表示・安全用特性反射
高耐久反射ラインテープ セーフラン安全用品高耐久反射ラインテープセーフラン安全用品
17,980税込19,778
1巻
6日以内出荷
フォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫等に最適なラインテープです。高品質の粘着剤により強い粘着力。反射タイプで視認性向上。ライナーを剥がすだけで簡単設置。
用途フォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫。
反射テープ 光反射テープ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1ケース(6個)
翌々日出荷から3日以内出荷
夜間や暗い所でも、少しでも光があれば光を反射し確認することができます 注意・安全標示 細まきタイプのテープです
用途表示・安全用タイプ細巻きテープ長さ(mm)1000
90mmx10m [黄]反射テープ エスコ90mmx10m [黄]反射テープエスコ
5,840税込6,424
1個
翌日出荷
ガラスビーズ封入型の反射テープです。光りをどちらから当てても、その光源の方向へ正確に反射するように設計夜間のわずかな光りでも、鮮明な黄色に反射します。・輝度 日本道路公団2級相当
用途階段、工場や駐車場の段差標示、衝突防止標示に学校やスポーツ施設の安全標示にエスコ品番EA983GA-13材質反射ガラスビーズ(セパレータ付)厚さ(mm)0.12長さ(m)10
45mmx10m [白]反射テープ エスコ45mmx10m [白]反射テープエスコ(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷
ガラスビーズ封入型の反射テープです。光りをどちらから当てても、その光源の方向へ正確に反射するように設計夜間のわずかな光りでも、鮮明な黄色に反射します。・輝度 日本道路公団2級相当
用途階段、工場や駐車場の段差標示、衝突防止標示に学校やスポーツ施設の安全標示にエスコ品番EA983GA-2材質反射ガラスビーズ(セパレータ付)厚さ(mm)0.12長さ(m)10
つくラインテープ(反射) つくし工房つくラインテープ(反射)つくし工房
2,698税込2,968
1巻
4日以内出荷
主な用途表示・安全用特性反射
ダイヤモンドグレード コンスピキュイティ反射シート PX9470シリーズ 3M(スリーエム)ダイヤモンドグレード コンスピキュイティ反射シート PX9470シリーズ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1巻
翌日出荷
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。 通常使用で7年の耐久性を有します。
用途道路交通安全施設用、各種保安用品用など。仕様切断にはカッターが必要質量(kg)1.4
粗面用反射テープ 日本緑十字社粗面用反射テープ日本緑十字社
15,980税込17,578
1巻
翌々日出荷
高輝度反射テープ 日本緑十字社高輝度反射テープ日本緑十字社
13,980税込15,378
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
安全保護テープ