絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(2)
  • 50(13)
  • 100(6)
  • 144(1)
  • 150(2)
用途
  • 用途保護用(4)
  • 用途滑り止め用(15)
  • 用途表示・安全用(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(6)
  • 使用場所屋外(18)
特長
  • 耐候
  • その他(2)
  • はがせる(10)
  • 再帰反射(6)
  • 反射(26)
  • 屋外使用可(6)
  • 強力(22)
  • 手で切れる(1)
  • 柔軟(8)
  • 耐久(69)
  • 耐摩耗性(2)
  • 耐水(54)
  • 耐油(41)
  • 耐滑性(2)
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品(22)
  • 蓄光反射(39)
  • 蛍光反射(24)
  • 衝撃吸収(3)
  • 防水(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.15(1)
  • 0.22(6)
  • 0.57~0.63(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 0.9(4)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.185(1)
  • 2(2)
  • 4(2)
基材
  • その他(1)
  • オレフィン系(1)
  • グラスファイバー(1)
  • ポリエチレン(4)
  • 塩ビ(10)
その他・オレフィン系・グラスファイバー・ポリエチレン・塩ビ
テープ長さ(m)
  • 0.504(1)
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 4.5(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 9.8(1)
  • 10(1)
  • 15.2(3)
  • 18(2)
  • 18.3(7)
  • 33(1)
  • 50(1)
0.504・2・3・4.5・5・6・9.8・10・15.2・18・18.3・33・50
  • 色イエロー(11)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(12)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(7)
  • 色レッド(3)
  • 色黒×黄(4)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・黒×黄
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(11)
  • TRUSCO(2)
  • リンレイテープ(2)
  • tesa(テサ/テサテープ)(2)
  • アズワン(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 古河電工パワーシステムズ(1)
  • グラス・ファイバー工研(1)
  • オラフォル(ORAFOL)(1)
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・リンレイテープ・tesa(テサ/テサテープ)・アズワン・3M(スリーエム)・古河電工パワーシステムズ・グラス・ファイバー工研・オラフォル(ORAFOL)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
安全保護テープとは安全を目的としたテープのことで、さまざまな種類があります。すべり止めテープはテープを貼るだけでスリップ事故を防ぐ効果があります。ラインテープは、白やカラーテープを使って区画表示や通路表示などを示す目的で使われています。クッションテープは、クッション材を使用したテープで、衝撃吸収力に優れた特徴があります。グリップテープは、ハンドルなどの握るものに滑り止めの役割をします。そして蛍光/蓄光テープは、壁面や支柱の表示などに蛍光色で注意を向ける役割があります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッションテープ エッジタイプ 屋内用 モノタロウクッションテープ エッジタイプ 屋内用モノタロウ(21件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。 のり残りがほとんどありません。剥がした後でも再粘する事が出来ます。 カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。 素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内用】
クッションテープ エッジタイプ 屋内外用 モノタロウクッションテープ エッジタイプ 屋内外用モノタロウ(13件のレビュー)
759税込835
1巻
当日出荷
剥がれにくい強粘着タイプです。再粘着性はありません。作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内外用】粘着タイプ強粘着
ラインテープ リンレイテープラインテープリンレイテープ(2件のレビュー)
729税込802
1巻ほか
当日出荷
耐候性のあるPVC基材のセパなしタイプのラインテープです。平滑な床面の施工に適しております。
用途工場、店舗、学校、病院などの区画、廊下のライン表示に粘着力(N/10mm)1.76引張強度(N/10mm)27.47
エッジクッションテープ(屋内用) TRUSCOエッジクッションテープ(屋内用)TRUSCO(9件のレビュー)
499税込549
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。 剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。 カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。 素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。幅(mm)50厚さ(mm)4質量(g)40長さ(m)2取付け方法貼付タイプ
すべり止めテープ 50mm×5m V-10シリーズ アズワンすべり止めテープ 50mm×5m V-10シリーズアズワン(2件のレビュー)
1,180税込1,298
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐水性に優れています。乾燥時間が不要なため施工後すぐに効果を発揮します。
長さ(m)5
セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB3M(スリーエム)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 砥粒が入ったハードタイプ。 雨がかかっても効果は変わりません。 はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。 玄関まわりやスロープに適しています。
用途石、タイル、金属などの階段に。 エントランスに。 梯子や脚立のステップに。タイプロールタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~60材質(裏)裏紙:ライナー紙主な用途滑り止め用施工温度(℃)10以上関連資料使用方法
駐車場用ラインテープ ブーブーライン グラス・ファイバー工研駐車場用ラインテープ ブーブーライングラス・ファイバー工研(3件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1セット(5m×1本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
駐車場のラインをDIYで手軽に設置できるラインテープです。耐候性に優れ、目安ですが5年間は全く変らず使用できます。グラスファイバーで強化した特殊なプラスチック製で、4トン車まではラインテープの上で停止状態でタイヤを旋回させても伸びたり切れたりはしません。施工も一人で出来ます。アスファルトにも砂利(バラスは不可)にも専用の釘を引っ張りながら60cm間隔で打ち込むだけです。(ハンマーは1kgぐらいのものが適当です)駐車スペースを1台から簡単に作れます。グラスファイバー強化製なので伸びません。引弦強さは324kgと丈夫にできています。移動や追加増設が簡単にできます。
用途駐車場のラインテープとしてお使いください。空き地に駐車スペースを作る際に、1人で簡単に設置できます。
エッジクッションテープ(屋内外用) TRUSCOエッジクッションテープ(屋内外用)TRUSCO(1件のレビュー)
899税込989
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
剥がれにくい強粘着剤を使用しています。再粘着性はありません。カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
用途台車などのバンパーとして。幅(mm)100厚さ(mm)2質量(g)40長さ(m)2取付け方法貼付タイプ
アンチスリップテープ tesa(テサ/テサテープ)アンチスリップテープtesa(テサ/テサテープ)(11件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用。仕様切断にはカッターが必要主な用途滑り止め用引張強度(N/10mm)38.4特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可粘着タイプ強粘着力
バルコテープ(幅40) 古河電工パワーシステムズバルコテープ(幅40)古河電工パワーシステムズ
3,898税込4,288
1巻
4日以内出荷
電力ケーブルに対して、優れた防水と保護性能をが有ります。砂塵の保護、外部からの傷防止、防水などの特徴があります。
用途電力ケーブルや電線接続部の絶縁処理後の保護と防水。シース材損傷部の補修。カバーやケースなどの保護と防水。幅(mm)40厚さ(mm)1長さ(m)10粘着剤ブチルゴム主成分自己癒着粘着材伸び(%)500主な用途防水・補修・傷防止粘着力(N/20mm)100(重ね合わせ)引張強度(N/mm2)8使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、耐油性、耐候性、耐オゾン性
再帰性反射テープ オラフォル(ORAFOL)再帰性反射テープオラフォル(ORAFOL)
15,980税込17,578
1巻
3日以内出荷
テープ幅(mm)50主な用途トラック・トレーラー等のマーキングにRoHS指令(10物質対応)対応特性反帰性反射、耐水、耐候
50mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ) エスコ50mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ)エスコ
22,300税込24,530
1個
当日出荷
裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-46粒度#46主な用途滑り止め用特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
アンチスリップテープ(高耐久) tesa(テサ/テサテープ)アンチスリップテープ(高耐久)tesa(テサ/テサテープ)
6,798税込7,478特価
1巻
当日出荷
耐候性、耐薬品性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、砥粒:鉱物粒子幅(mm)50厚さ(mm)1.185長さ(m)18粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)40使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要使用場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、耐薬品、強力、耐久
透明すべり止めテープ#710K リンレイテープ透明すべり止めテープ#710Kリンレイテープ
32,980税込36,278
1箱(8巻)
3日以内出荷
耐久性:独自の自己修復性樹脂により耐摩耗性と耐傷性に優れています。透明性:透明で下地の意匠性を損ないません。防滑性:C.S.R.値0.9/0.84/0.61(Dry/Wet/Oil)耐候性:耐候性に優れた粘着剤を使用しているため、屋外で使用できます。防汚染性:樹脂密度が高く、汚れが染み込みにくい。容易性:プライマー塗布や打ち付け不要のため、簡単に施工できます。※但し、油面や汚れた面に対しては予め脱脂処理等を行い、プライマー塗布後の施工をお勧めします。
用途転倒による事故を抑止したい場所(屋内外)へのすべり止め。 ※平滑面に限ります。透明テープ幅(mm)50テープ長さ(m)3使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応
144x504mm 滑り止めテープ(黄/黒) エスコ144x504mm 滑り止めテープ(黄/黒)エスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
耐摩耗・耐候性・防水性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA944DC-2粒度#60主な用途滑り止め用テープ長さ(mm)504特性耐摩耗、耐候性、防水性
100mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/黒) エスコ100mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/黒)エスコ
31,500税込34,650
1個
翌日出荷
裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-42粒度#46主な用途滑り止め用特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
100mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒) エスコ100mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-2A粒度#36(粗目)主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候粘着タイプ強力
50mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒) エスコ50mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)エスコ
6,830税込7,513
1個
当日出荷
屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-1A粒度#36(粗目)主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候粘着タイプ強力
100mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ) エスコ100mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ)エスコ
44,700税込49,170
1個
翌日出荷
裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-47粒度#46主な用途滑り止め用特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
50mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/黒) エスコ50mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/黒)エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-41粒度#46主な用途滑り止め用特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
150mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒) エスコ150mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)エスコ
20,500税込22,550
1個
翌日出荷
屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-3A粒度#36(粗目)主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候性
150mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄) エスコ150mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄)エスコ
23,800税込26,180
1個
翌日出荷
耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-13粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候
100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄) エスコ100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄)エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-12粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候
50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄) エスコ50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄)エスコ
7,950税込8,745
1個
翌日出荷
耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-11粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候
安全保護テープ