絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • 日本緑十字社(45)
  • エスコ(44)
  • TRUSCO(28)
  • ユニット(24)
  • 日東エルマテリアル(17)
  • ニトムズ(15)
  • 3M(スリーエム)(13)
  • テサ (tesa)(12)
  • つくし工房(8)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6)
  • 寺岡製作所(5)
  • リンレイテープ(5)
  • エルティーアイ(5)
  • カーボーイ(5)
  • ユニ工業(5)
  • アズワン(4)
  • 岩田製作所(4)
  • ダイヤテックス(4)
  • UNIT(4)
テープ幅(mm)
  • 50
  • 10(17)
  • 12(7)
  • 15(9)
  • 19(11)
  • 20(28)
  • 24(6)
  • 25(73)
  • 30(27)
  • 35(7)
  • 40(20)
  • 45(14)
  • 50.8(7)
  • 75(30)
  • 90(13)
  • 100(159)
  • 125(6)
  • 140(7)
  • 150(42)
  • 200(7)
用途
  • 用途保護用(3)
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途滑り止め用(89)
  • 用途粗面用(1)
  • 用途表示・安全用(124)
特長
  • その他(1)
  • はがせる(5)
  • 再帰反射(3)
  • 反射(15)
  • 屋外使用可(4)
  • 強力(15)
  • 柔軟(4)
  • 絶縁(1)
  • 耐久(51)
  • 耐候(14)
  • 耐水(29)
  • 耐油(20)
  • 耐滑性(1)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(11)
  • 蓄光反射(20)
  • 蛍光反射(12)
  • 衝撃吸収(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(91)
  • 使用場所屋外(76)
テープ厚さ(mm)
  • 0.12(6)
  • 0.13(5)
  • 0.15(9)
  • 0.16(25)
  • 0.17(6)
  • 0.2(20)
  • 0.21(7)
  • 0.3(5)
  • 0.4(7)
  • 0.5(7)
  • 0.6(9)
  • 0.7(9)
  • 0.8(29)
  • 0.9(9)
  • 0.91(5)
  • 1(24)
  • 1.1(4)
  • 1.5(7)
  • 1.6(6)
  • 2(4)
0.12・0.13・0.15・0.16・0.17・0.2・0.21・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・0.91・1・1.1・1.5・1.6・2・テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
  • OPP(5)
  • その他(15)
  • アクリル系(8)
  • アルミ箔(41)
  • ウレタン系(1)
  • オレフィン系(35)
  • グラスファイバー(2)
  • ゴム系(10)
  • ナイロン(2)
  • プラスチック(12)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエステル(46)
  • ポリエステル、ポリエチレン(1)
  • ポリエチレン(14)
  • ポリプロピレン(2)
  • 塩ビ(80)
  • 布系(11)
  • 紙系(9)
  • 金属(10)
OPP・その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・オレフィン系・グラスファイバー・ゴム系・ナイロン・プラスチック・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエステル、ポリエチレン・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系・金属
テープ長さ(m)
  • 1(4)
  • 2(9)
  • 2.5(3)
  • 3(14)
  • 4.5(4)
  • 5(94)
  • 5.2(3)
  • 6(4)
  • 10(44)
  • 18(20)
  • 18.3(11)
  • 20(40)
  • 22(3)
  • 25(10)
  • 30(9)
  • 33(14)
  • 45(3)
  • 50(27)
  • 55(5)
  • 100(6)
1・2・2.5・3・4.5・5・5.2・6・10・18・18.3・20・22・25・30・33・45・50・55・100・テープ長さ(m)をもっと見る
  • 色イエロー(147)
  • 色オレンジ(41)
  • 色クリア(16)
  • 色グリーン(83)
  • 色グレー(27)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(5)
  • 色ピンク(7)
  • 色ブラウン(17)
  • 色ブラック(62)
  • 色ブルー(52)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(117)
  • 色レッド(67)
  • 色柄物(2)
  • 色白×緑(7)
  • 色白×赤(5)
  • 色白×青(2)
  • 色黒×黄(46)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(59)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
安全保護テープとは安全を目的としたテープのことで、さまざまな種類があります。すべり止めテープはテープを貼るだけでスリップ事故を防ぐ効果があります。ラインテープは、白やカラーテープを使って区画表示や通路表示などを示す目的で使われています。クッションテープは、クッション材を使用したテープで、衝撃吸収力に優れた特徴があります。グリップテープは、ハンドルなどの握るものに滑り止めの役割をします。そして蛍光/蓄光テープは、壁面や支柱の表示などに蛍光色で注意を向ける役割があります。
金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
312件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべり止めテープ 屋外用 モノタロウすべり止めテープ 屋外用モノタロウ(276件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用使用温度範囲(℃)-5~50砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)伸度(%)25主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)58.8耐久性(年)約1~1.5(目安)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ラインテープ モノタロウラインテープモノタロウ(58件のレビュー)
409税込450
1巻
当日出荷
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)0.8以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラインテープ 厚手タイプ モノタロウラインテープ 厚手タイプモノタロウ(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
はく離紙がなく、すぐにきれいなラインが引けます。貼る際にシワになりにくいです。テープ芯が樹脂の為、紙芯で出る紙屑が発生しません。
用途工場・店舗・学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.4引張強度(N/10mm)24接着剤ゴム系
ラインテープ No.340G 寺岡製作所ラインテープ No.340G寺岡製作所(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。 鮮明な色が特長です。 セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用テープ幅(mm)50基材半硬質ビニルフィルムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系主な用途表示・安全用剥離紙なし使用場所屋内特性耐久性、耐摩耗性
アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用) 日東電工アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用)日東電工(50件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに主な用途滑り止め用引張強度(N/20mm)150
ラインマーキングテープ テサ (tesa)ラインマーキングテープテサ (tesa)(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。
用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。仕様切断にはカッターが必要質量(g)490伸び(%)180主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)36剥離紙なしRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA3M(スリーエム)(29件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から37日以内出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
ゴム製すべり止めシートロールタイプ TRUSCOゴム製すべり止めシートロールタイプTRUSCO(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策)主な用途滑り止め用
ラインテープ EーA 日東エルマテリアルラインテープ EーA日東エルマテリアル(18件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
パイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10 ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10ダイヤテックス(26件のレビュー)
1,390税込1,529
1巻ほか
当日出荷
手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60粘着力(N/25mm)11引張強度(N/50mm)320剥離紙なし
ラインテープ EーSD 日東エルマテリアルラインテープ EーSD日東エルマテリアル(10件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
屋外用すべり止めテープ MYST屋外用すべり止めテープMYST(3件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
屋外の作業時・雨天時のスリップ防止柔軟素材で凸凹面にもなじみやすい
用途玄関、ホール、ポーチ、階段、脚立、車荷台、工場等の屋内、屋外すべり止め。厚さ(mm)約1基材PVC粘着剤アクリル系主な用途すべり止め特性柔軟
軟質高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル軟質高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約7年です。 衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに ポールや角度のある箇所に その他、屋外にて長期で使用する箇所にRoHS指令(10物質対応)対応
ノンスリップテープ屋外用 TRUSCOノンスリップテープ屋外用TRUSCO(61件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
粗面ラインテープLS 日東エルマテリアル粗面ラインテープLS日東エルマテリアル(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。 コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。 耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。 テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。 貼付け直後から使用・通行ができます。
用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に 駅、病院や商業施設などの順路表示に主な用途表示・安全用引張強度(N/10mm)193.2粘着力(N/20mm)14.58特性耐久・耐摩耗性
ラインテープ リンレイテープラインテープリンレイテープ(2件のレビュー)
629税込692
1巻ほか
当日出荷
耐候性のあるPVC基材のセパなしタイプのラインテープです。平滑な床面の施工に適しております。
用途工場、店舗、学校、病院などの区画、廊下のライン表示に粘着力(N/10mm)1.76引張強度(N/10mm)27.47
路面反射ラインテープ まつうら工業路面反射ラインテープまつうら工業(25件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻ほか
当日出荷
夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)15.7特性反射
クッションテープ エッジタイプ 屋内用 モノタロウクッションテープ エッジタイプ 屋内用モノタロウ(21件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。 のり残りがほとんどありません。剥がした後でも再粘する事が出来ます。 カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。 素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内用】
高輝度反射テープ TIGER(タイガー)高輝度反射テープTIGER(タイガー)
609税込670
1個
当日出荷
材質PVCテープ幅(mm)50テープ長さ(m)6
蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用モノタロウ(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)発光時間(時間)約6~8蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
ラインテープ 手切りタイプ モノタロウラインテープ 手切りタイプモノタロウ(2件のレビュー)
389税込428特価
1巻
当日出荷
手切れ性があります。 糊残りの少ないアクリル系粘着を使用しています。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。質量(g)400伸度(%)19主な用途表示・安全用ボールタックNo.15粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)59.6剥離紙
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B3M(スリーエム)(16件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷から37日以内出荷
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
耐久ラインテープDLT-800 ニトムズ耐久ラインテープDLT-800ニトムズ(2件のレビュー)
3,690税込4,059特価
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。 テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。 紙を使用していないので無発塵です。 従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。 さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。
用途工場や倉庫での区分ライン表示に
蛍光ラインテープ TRUSCO蛍光ラインテープTRUSCO(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/10mm)36粘着タイプ強力
ブーブーラインロールタイプ グラス・ファイバー工研ブーブーラインロールタイプグラス・ファイバー工研(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。 グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。 砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。 車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。 必要な長さに切って使えます 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。 釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。
用途駐車場のライン引きテープ厚さ(mm)2.4主な用途表示・安全用特性高耐久性
ラインテープ 屋内用 TRUSCOラインテープ 屋内用TRUSCO(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)50引張強度(N/20mm)75特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
オーバーコートテープ (保護テープ) 日東エルマテリアルオーバーコートテープ (保護テープ)日東エルマテリアル(1件のレビュー)
579税込637
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)
用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に主な用途保護用特性耐久性
路面張り用テープ(ユニラインテープ) ユニット路面張り用テープ(ユニラインテープ)ユニット(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
屋外での簡単ライン施工が出来ます。 塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。 反射と無反射タイプがあります。 凸凹によく馴染みます。
用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に厚さ(mm)1.5
フロアサイン(ライン) アトムハウスペイントフロアサイン(ライン)アトムハウスペイント(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに 表示・安全用仕様反射材含有長さ(m)5
ラインテープ 50mm×33m オーキッドラインテープ 50mm×33mオーキッド
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
主な用途表示・安全用粘着力(g/25mm)232粘着力(N/10mm)0.78以上テープ厚さ(μm)150RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光ラインテープ TRUSCO蛍光ラインテープTRUSCO(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/10mm)36粘着タイプ強力
ノンスリップテープ 日東エルマテリアルノンスリップテープ日東エルマテリアル(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 その他、水や油ですべりやすい所など。
α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 エルティーアイα-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級エルティーアイ(24件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
パイオラン(TM)テープ 耐久ラインテープ TL-15 ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 耐久ラインテープ TL-15ダイヤテックス(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷
耐久性がかなり強いラインテープ! 耐久性、耐摩耗性、隠蔽性アップしたPEクロス基材のラインテープです。 PEクロス基材を使用しておりますので、丈夫で伸びにくいラインテープです。 刃物を使わずに手で簡単に切れますので、作業性が抜群です。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久
すべり止めテープ No.953 寺岡製作所すべり止めテープ No.953寺岡製作所(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
貼るだけで滑り転倒事故を防止できます。 セパレーターを剥がして貼るだけで、簡単に施工できます。 耐摩耗性に優れ、滑り止め効果が長時間持続します。 乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮。
用途駅のホーム・ビル・工場屋内外の階段、乗物・建設機械(フォークリフト等)のステップ主な用途滑り止め用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料すべり止めテープ施工手順(0.31MB)
きれいにはがせる すべり止めテープ カーボーイきれいにはがせる すべり止めテープカーボーイ(1件のレビュー)
699税込769特価
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
貼るだけですべり止め効果抜群です。シールなので簡単に貼れます。特殊粘着加工により、剥がした後も粘着剤が残りにくく、キレイに剥がせます。脚立や座布団のすべり止め・ハンガーのズレ落ち防止に
用途脚立、座布団、ハンガーなどのズレ落ち防止に主な用途滑り止め用
キクラインテープ317シュリンク 菊水テープキクラインテープ317シュリンク菊水テープ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
反射性が必要な区画線表示用に開発した商品で、施工が簡単な貼りつけ式です。 表面に散布したガラスビーズにより、反射性能があります。 従来の溶融式トラフィックペイントに比べ、耐久性に優れ、小規模の工事や図示標示で時間・経費のムダを省けます。
用途屋外用、アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線に、駐車場の区画線や歩道や自転車道のマーク類の標示に仕様切断にはカッターが必要引張強度43N/mm主な用途表示・安全用特性反射
構内用 ラインテープ B型 ニトムズ構内用 ラインテープ B型ニトムズ(7件のレビュー)
3,498税込3,848
1巻ほか
当日出荷
凸凹面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用。 接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性にすぐれた厚手タイプです。
用途学校、ホテル、駅構内などの案内ライン表示に。質量(g)780耐熱温度(℃)60主な用途表示・安全用剥離紙あり特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
路面用ラインテープ NO.952 寺岡製作所路面用ラインテープ NO.952寺岡製作所(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面のガラスビーズにより光を反射します。 耐久性に優れています。 セパレータを剥がして貼るだけなので、作業性に優れます。
用途屋外の標示ライン用、駐車場のライン用に質量(g)640タイプセパレータあり芯径(mm)76引張強度(N/25mm)107.5芯径(inch)3
パイオラン(TM)テープ ノンスリップテープ NS-10-WH ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ ノンスリップテープ NS-10-WHダイヤテックス(12件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷
テープ表面の素材自体で優れた滑り止め性能を発揮します。手切れ性があり作業性が抜群です。粘着力が強く多用途への使用が可能です。手で切断可能。
用途屋内用。ダンボール段積みの際の荷崩れ防止対策に。台車やパレットの上に貼ったり、箱馬の裏側に貼り、荷重がかかることで滑り止め効果があります。トラスコ品番391-4062質量(g)230主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)150引張強度(N/10mm)60RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着力
安全保護テープ