絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(2)
  • 10(3)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 25(6)
  • 50(7)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 210(1)
用途
  • 用途滑り止め用(4)
  • 用途表示・安全用(8)
使用場所
  • 使用場所屋内(5)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 耐久(1)
  • 耐薬品(2)
  • 蓄光反射(6)
  • 蛍光反射(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.4
  • 0.1(5)
  • 0.12(8)
  • 0.13(5)
  • 0.15(11)
  • 0.16(24)
  • 0.17(8)
  • 0.2(22)
  • 0.21(5)
  • 0.22(9)
  • 0.3(12)
  • 0.5(22)
  • 0.6(8)
  • 0.7(18)
  • 0.8(54)
  • 0.9(13)
  • 1(39)
  • 1.5(8)
  • 1.6(6)
  • 2(8)
基材
  • アルミ箔(1)
  • ウレタン系(2)
  • ポリエステル(7)
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(2)
  • 紙系(1)
アルミ箔・ウレタン系・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・紙系
テープ長さ(m)
  • 0.025(1)
  • 0.297(1)
  • 0.35(1)
  • 1(4)
  • 5(4)
  • 10(5)
  • 12(1)
  • 18.3(2)
  • 45.7(1)
0.025・0.297・0.35・1・5・10・12・18.3・45.7
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(2)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(2)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ベージュ・ホワイト
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 日本緑十字社(3)
  • エルティーアイ(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • ユニット(2)
  • ニトムズ(1)
モノタロウ・日本緑十字社・エルティーアイ・エスコ・TRUSCO・ユニット・ニトムズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
安全保護テープとは安全を目的としたテープのことで、さまざまな種類があります。すべり止めテープはテープを貼るだけでスリップ事故を防ぐ効果があります。ラインテープは、白やカラーテープを使って区画表示や通路表示などを示す目的で使われています。クッションテープは、クッション材を使用したテープで、衝撃吸収力に優れた特徴があります。グリップテープは、ハンドルなどの握るものに滑り止めの役割をします。そして蛍光/蓄光テープは、壁面や支柱の表示などに蛍光色で注意を向ける役割があります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用モノタロウ(4件のレビュー)
519税込571
1巻
当日出荷
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)発光時間(時間)約6~8蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 エルティーアイα-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級エルティーアイ(24件のレビュー)
619税込681
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
すべり止めシートA4サイズ TRUSCOすべり止めシートA4サイズTRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
熱膨張マイクロカプセルを練り込んだ熱硬化性樹脂を基布にコーティングし、硬化微細発泡させた素材で、高い滑り止め効果を発揮します。 耐薬品性に優れており、酸・アルカリにも強いです。 任意のサイズ・形状にカットしていただくことも可能です。 薄型のため自然な使用感が保てます。
用途マットや家具、電化製品のずれ防止用下敷きとして。 積み荷のズレ防止として。 仮固定用のマットとして。 道工具の滑落防止として。 ケース・備品のズレ防止、滑落防止として。 屋内用。サイズA4主な用途滑り止め用
すべり止めシート丸型25Φ TRUSCOすべり止めシート丸型25ΦTRUSCO(1件のレビュー)
239税込263
1枚ほか
当日出荷
熱膨張マイクロカプセルを練り込んだ熱硬化性樹脂を基布にコーティングし、硬化微細発泡させた素材で、高い滑り止め効果を発揮します。耐薬品性に優れており、酸・アルカリにも強いです。薄型のため自然な使用感が保てます。
用途屋内用。マットや家具、電化製品のずれ防止用下敷きとして。ケース・備品のズレ防止、滑落防止として。積み荷のズレ防止として。仮固定用のマットとして。道工具の滑落防止として。幅(mm)25サイズ丸型25Φ長さ(m)0.025主な用途滑り止め用
高輝度蓄光ラインテープ 日本緑十字社高輝度蓄光ラインテープ日本緑十字社(1件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
環境にも優しい高輝度蓄光テープ。 初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。 避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。 従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。 また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。 ※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
蛍光プリズム高輝度反射テープ ユニット蛍光プリズム高輝度反射テープユニット
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
昼間は蛍光色で夜間は反射で危険箇所明示に威力を発揮します。
用途工場や倉庫、店舗のバックルーム等の注意・危険箇所の警戒表示に。質量(g)3001巻長さ(m)10
高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 階段用 エルティーアイ高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 階段用エルティーアイ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(14本)
当日出荷
JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 従来の蓄光テープより遥かに明るい、実績も豊富な信頼できるロングセラー製品です。アルファ・フラッシュは、JIS規格が定める輝度数値を上回る明るさで光ります。
仕様アルファフラッシュ009使用テープ長さ(mm)350
高輝度蓄光ラインテープ 日本緑十字社高輝度蓄光ラインテープ日本緑十字社
8,298税込9,128
1巻
当日出荷
環境にも優しい高輝度蓄光テープ。 初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。 避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。 従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。 また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。 ※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
SUSラインテープ ニトムズSUSラインテープニトムズ
39,980税込43,978
1セット(2個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
SUSラインテープはリフトの通行にも耐える、強靭なラインテープです。フォークリフト・かご台車・パレットなど過酷な床面に最適なラインテープです。
用途屋内用のラインテープ厚さ(mm)0.4長さ(m)12主な用途表示・安全使用場所屋内用関連資料(0.3MB)
50mmx18.3m 滑り止めテープ(屋内用/灰色) エスコ50mmx18.3m 滑り止めテープ(屋内用/灰色)エスコ
8,790税込9,669
1個
翌日出荷
滑り止め材が使用されていないので砂塵が出ない 簡単に拭き取り掃除ができる 表面の浮彫り模様がスベリ止めの役割をします。 タイルや石材などの凹凸面への貼り付けも可能です。
エスコ品番EA944DB-36主な用途滑り止め用
高輝度蓄光テープ ある・ふら エルティーアイ高輝度蓄光テープ ある・ふらエルティーアイ(2件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 突然の停電や夜間など、「暗い時に、何か目印が必要だ」と思われる場所や身の回り品にお使いください。 裏紙をめくって貼るだけの簡単施工!お好きな長さや形に切っても使えます。
用途電気のスイッチ、階段、手すり、携帯電話、懐中電灯など急な停電時必要なものに材質表面:PETフィルム
高輝度蓄光テープ(矢印付) 日本緑十字社高輝度蓄光テープ(矢印付)日本緑十字社
27,980税込30,778
1巻
当日出荷
材質PET矢印部:カッティングシート貼
路面ラインテープ白 反射 ユニット路面ラインテープ白 反射ユニット
69,980税込76,978
1巻
翌日出荷
アルミ基材のため薄くはがれにくく施工が容易です。150mm幅で実際の道路白線と同じです。 本来は工事仮設用白線ですがプライマーにて下地処理することにより、構内駐車場や構内道路の白線にご利用頂けます。
用途構内道路・構内駐車場で使用可能な路面貼用のラインテープに。仕様粘着付(セパレーター台紙無)、反射タイプトラスコ品番737-4437材質アルミ幅(mm)150厚さ(mm)0.4長さ(m)45.7
25mmx18.3m 滑り止めテープ(屋内用/灰色) エスコ25mmx18.3m 滑り止めテープ(屋内用/灰色)エスコ(1件のレビュー)
4,470税込4,917
1個
翌日出荷
滑り止め材が使用されていないので砂塵が出ない 簡単に拭き取り掃除ができる 表面の浮彫り模様がスベリ止めの役割をします。 タイルや石材などの凹凸面への貼り付けも可能です。
エスコ品番EA944DB-35主な用途滑り止め用
安全保護テープ