安全保護テープ :「作業表示テープ 撤去」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

ラインテープ
モノタロウ
¥409
税込¥450
貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。
強靭かつシワになりません。
用途屋内用。
工場・倉庫のラインマーキング。
店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。
学校・病院などの廊下での行き先表示。
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)490
伸び(%)180
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/10mm)36
剥離紙なし
RoHS指令(10物質対応)対応
テープの種類 滑り止めテープ。バックの材質 PVC。幅 50mm。長さ 15m。厚さ 0.81mm。Tesa 滑り止め粘着テープです. Tesa 滑り止め粘着テープは、安全足場が必要な危険区域のマーキングに最適です。堅牢で汎用性の高いテープは部分的に蛍光しているため、簡単に見つけられます。粗く滑りにくい表面は優れた粘着性を発揮すると同時に、作業現場での滑りを防止します。さらに、粗い研磨テクスチャは過酷な表面での使用に適しています。このテープは手で簡単に切ることができ、貼り付け後に縮むことはありません。Tesa の滑り止め粘着テープは、水、温度、 UV 、クリーニング製品にも耐性があるため、幅広い環境での使用に最適で、 EAN ラベルを備えています。
. 特長と利点.
・滑りを防ぐ優れた滑り止め機能(通常の使用条件では → 年)
・接着力が高く、接着式なので、すばやく簡単に使用できます
・条件の厳しい面や歩行者の多い場所での使用に最適です
・事故の低減
・非常に視認性が高く、危険区域をすばやく識別できます
・手で引裂くことができるため、切断工具は不要です
・テープ貼り付け後の縮みなし
. 用途.
Tesa の滑り止め粘着テープは、安全な足場を必要とする環境に最適です。粗いテクスチャでは滑りにくい特性を備え、危険な場所を簡単に識別できます。Durable 粘着テープ. このテープは型抜きに適していますか?. はい、このテープは型抜きに適しています。
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。