柔軟性、耐久性に優れています。
塩ビは使用していません。
剥がしてものりが残りにくい。
用途工場・店舗など屋内施設の区画表示、道路標示として。
クリーンルーム内の表示用として。
伸び(%)720
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)5.52
引張強度(N/25mm)47.3
引張強度(N/10mm)18.9
粘着力(N/25mm)13.8
引張強度(N/19mm:参考値)124
剥離紙なし
特性柔軟性、耐久性
貼るだけで滑り転倒事故を防止できます。
セパレーターを剥がして貼るだけで、簡単に施工できます。
耐摩耗性に優れ、滑り止め効果が長時間持続します。
乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮。
用途駅のホーム・ビル・工場屋内外の階段、乗物・建設機械(フォークリフト等)のステップ
主な用途滑り止め用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料すべり止めテープ施工手順(0.31MB)
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。