絞り込み
ブランド
  • ニトムズ(5)
  • 日東エルマテリアル(5)
  • テサ (tesa)(4)
  • ダイヤテックス(3)
  • 古藤工業(Monf)(2)
  • オカモト(1)
  • Denka(デンカ)(1)
  • アサヒペン(1)
  • NewHikari(1)
  • まつうら工業(1)
  • Ginnva(1)
テープ幅(mm)
  • 14(1)
  • 19(1)
  • 25(4)
  • 48(3)
  • 50(19)
  • 60(1)
  • 75(4)
  • 100(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(3)
  • 用途多用途(1)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途結束用(4)
  • 用途補修用(3)
  • 用途隙間用(2)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(5)
  • 耐久(2)
  • 耐候(2)
  • 耐水(2)
  • 防水(2)
基材
  • アクリル系(3)
  • アルミ箔(11)
  • ポリエステル(4)
  • ポリエチレン(1)
  • 布系(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(3)
  • 0.07(1)
  • 0.08(4)
  • 0.088(1)
  • 0.1(5)
  • 0.15(3)
  • 0.17(1)
  • 0.18(1)
  • 0.22(1)
  • 0.25(1)
  • 0.28(2)
  • 0.29(1)
  • 0.31(2)
  • 0.7(1)
0.05・0.07・0.08・0.088・0.1・0.15・0.17・0.18・0.22・0.25・0.28・0.29・0.31・0.7
テープ長さ(m)
  • 25
  • 0.048(3)
  • 0.1(3)
  • 1(4)
  • 1.5(9)
  • 2(18)
  • 2.7(6)
  • 3(8)
  • 4.5(8)
  • 5(40)
  • 6(5)
  • 9(6)
  • 9.1(4)
  • 10(59)
  • 12(5)
  • 15(27)
  • 20(34)
  • 30(5)
  • 50(59)
  • 100(4)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(16)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(4)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。
特価
本日1月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーテープ アサヒペンパワーテープアサヒペン(107件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など主な用途多用途補修用RoHS指令(10物質対応)対応特性防水粘着タイプ強力
アルミテープ(ツヤなし) 日東エルマテリアルアルミテープ(ツヤなし)日東エルマテリアル(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
パイオラン(TM)テープ アルミテープ K-10-AL ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ アルミテープ K-10-ALダイヤテックス(10件のレビュー)
879税込967
1巻ほか
当日出荷
フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。 セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。 手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。 粘着力が強いので、広範囲に使えます。 しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。 アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。
用途冷暖房ダクト工事用 保温・保冷パイプ被覆工事用 住宅建築用伸度(%)(タテ)17基材厚さ(mm)0.07引張強度(N/10mm)50粘着力(N/25mm)13.0引張強度(N/50mm)(タテ)280巻戻し力(N/50mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ粘着テープ ダイヤテックスアルミ粘着テープダイヤテックス
299税込329
1巻(25m)
翌日出荷
手で切れて作業性抜群。セパレータ(はく離紙)がないのでゴミ低減。使用温度 0℃~80℃。
材質ポリエチレンクロス、アルミ箔厚さ(mm)0.15シルバー
アルミテープロングE ニトムズアルミテープロングEニトムズ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
エマルジョン系粘着剤を使用した環境にやさしいテープです。
用途すき間シールやトタン屋根、波板などの防水、防湿補修に基材厚さ(mm)0.05主な用途すき間シール用粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)11.7RoHS指令(10物質対応)対応
多用途補修テープ lite ニトムズ多用途補修テープ liteニトムズ(2件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
水に強く、手で切れて基材が強い多用途補修テープです。 防水加工した綿布+ポリエチレンフィルムに天然ゴム系粘着剤採用でしっかり貼れます。
用途プラスチック製品やビニール製品破損時の応急処置に。 シート類の仮固定や破れの補修に。簡易水漏れ補修。ダクトの補修。梱包・結束テープとして。主な用途補修、梱包、結束引張強度(N/10mm)30
補修用テープ テサ (tesa)補修用テープテサ (tesa)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。基材強度と耐摩耗性に優れています。
用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。仕様筆記可厚さ(mm)0.31長さ(m)25主な用途結束、固定切断方法手切れ性良好特性粘着力、強度、耐摩耗性
多用途補修用テープ ニトムズ多用途補修用テープニトムズ
959税込1,055
1巻
当日出荷から4日以内出荷
カッター不要、手で簡単に切れます。 水に強く、さまざまな素材にしっかり接着。
用途配管、断熱材のジョイント及び、各種梱包、結束に、端末止めに。
ダクトテープ 古藤工業(Monf)ダクトテープ古藤工業(Monf)(3件のレビュー)
669税込736
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
柔軟性・耐水性に優れ、各種補修用として使用できます。
用途ダクト・ホース・テント・かさ等の補修RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープ(ツヤアリ)50mmx25m 日東エルマテリアルアルミテープ(ツヤアリ)50mmx25m日東エルマテリアル
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。トラスコ品番436-2357質量(g)280粘着力(N/10mm)8引張強度(N/10mm)10
光沢アルミテープロングE ニトムズ光沢アルミテープロングEニトムズ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐水性、耐候性に優れ、仕上がりもきれいな光沢アルミ素材。 凹凸面や曲面にもぴったりフィット。 環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用。
用途流し台など水まわりのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水・補修に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05主な用途隙間用引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)21.0特性耐水性、耐候性
多用途施工用布テープ KZ-31 ニトムズ多用途施工用布テープ KZ-31ニトムズ(2件のレビュー)
599税込659
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐候性のある強力な粘着剤で、ボイド管の穴ふさぎなどに実力発揮。 しかも、のり残りが少なく、夏場でもベトつきません。 建築現場の多様なシーンで活躍します。 強粘度で耐候性に優れた粘着剤を使用し、接着力を高めています。 特殊ラミネート加工を施しているので、防水性・撥水性・耐候性に優れています。 のり残りが少なく、比較的きれいにはがせます。
用途立上がり管の開口部の穴ふさぎに ボイド管のろ防止・固定に 排水マスのふたふさぎに 養生用ベニヤ板の固定に主な用途多用途特性耐候性、防水性、撥水性粘着タイプ強粘着
補修用テープ テサ (tesa)補修用テープテサ (tesa)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。
用途パイプ類の結束と補強。イベントでの使用。展示会でのカーペット類の固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護厚さ(mm)0.28長さ(m)25主な用途固定・仮止め用、結束用、保護用粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)70使用条件【テープカット】手で切断可能特性屋外使用可
補修テープ テサ (tesa)補修テープテサ (tesa)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
粘着力に優れ、粗面にもよくつきます。耐候性に優れています。
用途屋内・屋外用留め、結束、補強、マーキングなどあらゆる用途に。仕様筆記可、テープカット条件:手切れ可材質基材:アクリルコート布、粘着剤:ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト用アルミテープ つや無し/剥離紙付 NewHikariダクト用アルミテープ つや無し/剥離紙付NewHikari
798税込878
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
強い接着力!手で切れる
用途ダクト管の接合用に水回りやトタン屋根などの防水補修にダクト継ぎ目貼りや流し台継ぎ目シール用に冷凍倉庫等保温材目地シール用に材質アルミ箔、粘着剤幅(mm)50厚さ(mm)0.08(アルミ箔:0.05)
強力防水帆布シート補修テープ まつうら工業強力防水帆布シート補修テープまつうら工業(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1巻
当日出荷
ポリエステル帆布生地に特殊粘着剤(長時間粘着対応タイプ、時間経過とともに粘着力がUP)を塗布した、耐久性・防水性に優れた補修テープです。
用途トラックシート(帆布・ターポリン)の破損箇所の補修、表面が塩ビ樹脂コーティング系のテントやシートの補修に。仕様紙管巻、はく離紙付きトラスコ品番254-0621材質ポリエステル帆布、特殊粘着剤幅(mm)14厚さ(mm)約0.7ダークグリーン長さ(m)25耐久性(年)約2~3(保証値ではありません)
アルミテープ低VOCタイプ(光沢なし・はく離紙なし) 日東エルマテリアルアルミテープ低VOCタイプ(光沢なし・はく離紙なし)日東エルマテリアル
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。 低温接着性に優れ、常温と変わらない安定した粘着力を示します。 低VOCタイプのため粘着剤特有の臭いが少ないです。
用途ダクトや配管の被覆・保護に。保温材などの目地に。 外断熱・内断熱工法に。屋根部・開口部・外壁部・内壁部。トラスコ品番790-0635幅(mm)50厚さ(mm)0.1質量(g)260長さ(m)25使用温度範囲0~80℃引張強度42N/10mm
アルミテープ 古藤工業(Monf)アルミテープ古藤工業(Monf)
24,980税込27,478
1箱(30巻)
4日以内出荷
アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。
用途レンジダクト工事用、キッチン目地塞ぎ、サーフボードの仮補修用厚さ(mm)0.08シルバー耐熱温度(℃)100(※用途によって異なります。)ボールタック32<粘着力(N/10mm)4.7保持力(mm/15分)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
補修用テープ テサ (tesa)補修用テープテサ (tesa)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。
用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。厚さ(mm)0.28長さ(m)25主な用途結束、固定特性粘着力、強度、耐摩耗性
布ダクトテープ Ginnva布ダクトテープGinnva
1,298税込1,428
1セット(2巻)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
切れにくく、長期にわたる粘着力を保ちます。 優れた段差追従性があり、粗い表面にもしっかり粘着します。
用途配管のパッキンや住宅のサッシ廻り等の補修、防音・防振材シルバーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25
現場テープ オカモト現場テープオカモト
19,980税込21,978
1セット(30巻)
5日以内出荷
仕様手で切れます質量(g)370引張強度46N/10mm引張強度(N/mm)46N/10mm粘着力(N/mm)4.56N/10mm
パイオラン(TM)テープ アルミテープ ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ アルミテープダイヤテックス
29,980税込32,978
1ケース(24巻)
5日以内出荷
フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。粘着力が強いので、広範囲に使えます。しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。
用途冷暖房ダクト工事用保温・保冷パイプ被覆工事用住宅建築用厚さ(mm)0.15シルバー基材アルミニウム箔・PE(ポリエチレン)粘着剤アクリル系伸び(%)17引張強度(N/10mm)50粘着力(N/25mm)13巻戻し力(N/50mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
AL-Yテープ MAT Denka(デンカ)AL-Yテープ MATDenka(デンカ)
42,980税込47,278
1ケース(30巻)
3日以内出荷
剥離紙がなく省ゴミ、コンパクト、手で真っ直ぐ切れ作業性が良好です。
用途断熱材固定用伸び(%)132粘着力(N/10mm)7.4巻戻し力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)14保持力(mm/60分)0.0
アルミテープ(ツヤアリ) 日東エルマテリアルアルミテープ(ツヤアリ)日東エルマテリアル
34,980税込38,478
1箱(30巻)
4日以内出荷
用途強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。幅(mm)50厚さ(mm)0.1シルバー質量(g)280長さ(m)25基材50μ厚 軟質アルミ箔粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープ(ツヤアリ) 日東エルマテリアルアルミテープ(ツヤアリ)日東エルマテリアル
39,980税込43,978
1箱(30巻)
4日以内出荷
用途強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。材質基材:50μ厚軟質アルミ箔幅(mm)50厚さ(mm)0.1シルバー粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
補修・シーリングテープ