絞り込み
ブランド
  • 呉工業(クレ)(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • 萩原工業(1)
  • テサ (tesa)(1)
  • ケニヨン(1)
テープ幅(mm)
  • 25(3)
  • 25.4(1)
  • 38(1)
  • 48(2)
  • 50(2)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 101.6(1)
用途
  • 用途保護用(2)
  • 用途固定・仮止め用(4)
  • 用途多用途(1)
  • 用途梱包用(2)
  • 用途結束用(3)
  • 用途補修用(3)
特長
  • 屋外使用可
  • その他(3)
  • はがせる(2)
  • 両面(1)
  • 強力(33)
  • 強粘着(1)
  • 手で切れる(3)
  • 柔軟(10)
  • 気密(1)
  • 絶縁(3)
  • 耐久(17)
  • 耐候(28)
  • 耐寒(17)
  • 耐水(26)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(48)
  • 耐薬品(8)
  • 超強力(3)
  • 防水(18)
基材
  • アクリル(1)
  • アルミ箔(1)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.09(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.28(1)
  • 0.31(1)
  • 0.43(1)
  • 0.86(1)
  • 1.1(1)
0.05・0.09・0.18・0.2・0.28・0.31・0.43・0.86・1.1
テープ長さ(m)
  • 0.45(1)
  • 1.52(1)
  • 3.04(1)
  • 9(1)
  • 9.1(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 54.8(1)
0.45・1.52・3.04・9・9.1・20・22・25・54.8
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(3)
オレンジ・クリア・シルバー・ピンク・ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。

テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴリラ両面テープストロング 呉工業(クレ)ゴリラ両面テープストロング呉工業(クレ)(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
アクリル粘着剤で強力接着全天候型耐水性にすぐれ屋内・外OK平滑面・粗面どちらもOK
用途さまざまな素材の固定及び接着質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ 耐熱アルミテープ ALT 3M(スリーエム)スコッチ 耐熱アルミテープ ALT3M(スリーエム)(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)4.70粘着力(N/25mm)11.75特性耐熱、屋外・屋内用
ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<ブラック>(強力多用途防水補修テープ) 呉工業(クレ)ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<ブラック>(強力多用途防水補修テープ)呉工業(クレ)(8件のレビュー)
52,980税込58,278
1箱(16巻)
当日出荷から8日以内出荷
超極厚の粘着剤で凹凸面にも強力接着!水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮!超極厚(ゴリラテープ比2倍)&ワイドタイプ(101.6mm)段差や曲面にもぴったりフィット!平滑面・粗面・凹凸面OK!すぐれた耐寒・耐熱性(-56~93℃)紫外線に強い全天候型濡れた面、水中でもOK!PP・PEにも強力接着
用途強力多用途防水補修テープ。さまざまな箇所の補修、補強、密閉。超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱、屋内・屋外厚さ(mm)0.86RoHS指令(10物質対応)対応
ゴリラテープ ハンディー 呉工業(クレ)ゴリラテープ ハンディー呉工業(クレ)(2件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる! 全天候型 破れにくい超厚手耐久タイプ すぐれた耐水性 平滑面・粗面・凹凸面OK 高密度ポリエステルクロス採用 コンクリートやレンガにも強力に接着
用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム、接着剤:天然ゴム系質量(g)130主な用途補修、補強、梱包、結束、固定、保護特性手で簡単に切れる、全天候、厚手、耐久、耐水、強力関連資料(2.63MB)
スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候型 3M(スリーエム)スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候型3M(スリーエム)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
耐熱性、日光、雨、みぞれ、雪にも耐え、持続的なパフォーマンスを発揮します。防水加工、屋外機器の補修、道具の補強等、様々なシーンで使用可能です。縦横両方向に手で裂くことが出来ます。
用途一時的な屋内外の補修に。アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定に。トラスコ品番676-6797幅(mm)48厚さ(mm)0.31シルバー長さ(m)22基材ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入)粘着剤ゴム系主な用途補修用、固定・仮止め用、結束用、梱包用粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)54使用条件【テープカット】手で切断可能特性屋外使用可、耐候、耐熱、防水
補修用テープ テサ (tesa)補修用テープテサ (tesa)
2,098税込2,308
1巻
翌日出荷
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。
用途パイプ類の結束と補強。イベントでの使用。展示会でのカーペット類の固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護厚さ(mm)0.28長さ(m)25主な用途固定・仮止め用、結束用、保護用粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)70使用条件【テープカット】手で切断可能特性屋外使用可
ダクトテープ 3939 3M(スリーエム)ダクトテープ 39393M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
防水性、耐候性に優れ、手で簡単に切れるダクトテープです。
用途ダクトのシール、メンテナンス、結束幅(mm)48厚さ(mm)0.2長さ(m)54.8アズワン品番65-1950-80引張強度(N/cm)47特性防水性、耐候性、屋外使用可
クリアーテープ ケニヨンクリアーテープケニヨン
999税込1,099
1枚
当日出荷
ナイロン製のパーカー・テント・雨具などの補修に通常のリペアーテープと同じように使えます。クリアー(半透明)なので、あらゆる色に対応できます。食品用のラップフィルムのような柔軟性を持っているので表面がナイロンやビニールならどんな物にでも貼る事ができます。テント、寝袋等の補修に最適です。
材質ポリウレタン寸法(cm)7.5×45主な用途補修用アズワン品番62-7041-24特性屋外使用可
ターピー グランドバリアテープ 萩原工業ターピー グランドバリアテープ萩原工業
3,698税込4,068
1巻
当日出荷
手で簡単に切れる、防草効果をもつ目張り・補修テープです。
用途クロス破損部分の補修用、クロス同士の繋ぎ合わせ用。トラスコ品番437-7075厚さ(mm)0.18ブラック長さ(m)20基材ポリエチレン幅(cm)10接着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる/強粘着/屋外使用可引張強度(N/5cm)縦250、横460
補修・シーリングテープ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら