補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。
ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。
テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。
接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。
食品衛生法第370号、第85号 承認
JIS K6353(水道用ゴム)承認
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。
幅(mm)25
厚さ(mm)約1
使用温度範囲(℃)-54~260
有効期限(年)製造より2年間(常温状態)
引張強度7.0Mpa
伸度(%)440
耐圧力性圧力に応じて重ね巻き
耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)
絶縁強度(volts/mil)570
使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど
特性耐圧、耐薬品
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です
テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き
1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き
高温180℃対応
1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成
本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号
【使用方法】
テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます
テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください
止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強
材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(ラバーパッチ)ブチル系ゴム
使用温度範囲(℃)(マホータイ)210
硬化時間(分)30(周囲温度20℃)
主な用途補修用
ジャバラホースの裂け・割れによる水もれなどを防ぐ補修用テープです。
特殊合成ゴム(ブチルEPTゴム)とビニルテープの併用ですから、水・寒さに強く、また柔軟で、こすり曲げなどのも強い特色を持っています。
用途洗濯機のジャバラホースの補修に、排水管のジャバラホースの補修に、掃除機のジャバラホースの補修に、その他、電気製品などの特殊ホース、一般ホースに
マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強
材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム
使用温度範囲(℃)常温
耐圧(MPa)0.5まで
マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強
材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム、(オリスチール)2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)
使用温度範囲(℃)常温
柔軟な電気絶縁性充填材です。肉厚があり、効果的に絶縁層を形成できます。耐老化性に優れ、融着後、乾燥、軟化、硬化によってもろくなることはありません。
用途電線・ケーブル接続部等の空隙の充填用。接地線引きだし部分の防水。低圧接続部の絶縁防水。
仕様ライナー付き、非粘着タイプ、切断にはカッターが必要
トラスコ品番441-7097
材質基材:ブチルゴム
幅(mm)38
厚さ(mm)3.2
色ブラック
質量(g)200
長さ(m)1.5
連続使用温度(℃)80
主な用途電気絶縁用
緊急時やあらゆる修理に使える多用途な自己融着テープです。素早く強力に密着ができ、厳しい条件でも使用できます。テープを引き伸ばし対象物に巻き付けるだけで、わずか数秒で永久接着可能で、防水シールとしても使用可能です。汚れた面や濡れた面にも(事前の清掃なしで)使用でき、柔軟性を保ち、日光にさらされても劣化しません。配管やホースの水漏れを素早く修理でき水中での修理や電気配線の絶縁等にも使用できます。工具のハンドル補強ができたり部品の接続ができたり、さまざまな用途にお使いいただけ、外したいときは簡単に取り外せ、跡が残ることはありません。
用途車両、機械、船舶の緊急修理。漏れているホース、配管などの密封。工具のハンドルに巻いて滑り止め効果。ロープの端を補強。配線などの電気絶縁。電気コネクターの防水処理。緊急時に機械の駆動ベルトの一時修理に利用可能。マーキング。腐食防止。汚れた表面でも使用可能。水中での使用も可能。緊急時に役立つ
材質シリコン
耐熱温度(℃)260
耐圧(bar)12
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25.4×3.6×0.5
保存期間(年)10
耐用年数(年)10
絶縁性能12000V
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。