補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールテープ モノタロウ 動画あり
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適 耐熱温度(℃)-190~260 引張強度(N/mm2)8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5巻)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールテープ プロ用 モノタロウ 動画あり
自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。 すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。
用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適 伸び(%)50.06 耐熱温度(℃)-100~260 引張強度(N/mm2)9.83 特性耐寒/耐熱
1ケース(10巻)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。 幅(mm)13 厚さ(mm)0.1 特性手で切れる
1セット(10巻)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。
用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。 主な用途漏れ防止 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、耐寒、耐薬品
1パック(10巻)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用 耐熱温度(℃)-100~+260 特性耐薬品
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用 使用温度範囲(℃)-100~+260 基材ふっ化エチレン樹脂(PTFE) テープ厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)-100~+260 特性耐薬品
1箱(10巻)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

-100℃~230℃まで使用可能で、耐寒・耐熱性に優れます。 ねじ込み・取り外しが容易です。 化学薬品・溶剤・蒸気などにも侵されません。
用途鉄・アルミ・ステンレス・プラスチックのパイプの気密。 仕様手で切断可能 トラスコ品番292-5168 質量(g)240 使用温度範囲-100~230℃ JIS規格K6885 質量(g/巻)24 引張強度(N/10mm)9 特性耐寒性、耐熱性
1箱(10巻)
1,998 税込2,198
当日出荷

ガオナ 小径ネジ用シールテープ GAONA(ガオナ) 動画あり
小径ネジに最適な、テープ幅8mmのシールテープです。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。 ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。 鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。
材質ふっ素樹脂
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻ほか
139 税込153
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水栓の取り付けに必要なテープです。配管ねじの漏れ止めに最適です。ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシール出来ます。
用途補修パーツ。 材質PTFE 厚さ(mm)0.1 適合流体水、空気
1巻(5m)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
用途各種配管継手部のシール用 厚さ(mm)0.1
1箱(600巻)
169,800 税込186,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。 柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
エスコ品番EA351KA-11 材質PTFE タイプ不燃性 耐熱温度(℃)-100~+260 特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性
1個
4,690 税込5,159
当日出荷

高品質のフッ素樹脂パウダーを使用したテープです。柔軟性に優れておりネジ部へのなじみは最高です。-200℃~+260℃。ほとんどの化学薬品に不活性。すべての溶剤に浸されません。
材質フッ素樹脂 幅(mm)6.2 長さ(m)7 耐熱温度(℃)-200~260 特性柔軟
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ・継手にまきつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプ等のシールに 仕様手で切断可能 幅(mm)13 厚さ(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10巻)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。 フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。 ねじ込み、取り外しが容易です。 日本製のJIS規格品です。
用途各種配管のねじ部のシール、各種ボルトのシール。 ホワイト 幅(mm)13 長さ(m)15 材質基材:フッ素樹脂 仕様手で切断可能 トラスコ品番855-0138 使用温度範囲(℃)-100~250
1箱(10巻)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ継手に巻きつけるだけでしっかりシールします。
材質PTFE(フッ素樹脂) 密度(g/cm3)1.0
1袋(2個)
673 税込740
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓の取替時の必需品 水栓やパイプの根元のネジに向かって、引っ張りながら右に巻いて使用してください。 テープ1Mで水栓(呼び13)を3個程度取付できます。 保管時に汚れにくく、ほどけにくい保護カバー付きです。
材質PTFE
1箱(10個)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
水栓やパイプの根元のネジに向かって右に巻いて使用。テープ1mで水栓(呼び13)を3個程度取付可。
材質PTFE
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
水栓やパイプの根元のネジに向かって右に巻いて使用
材質PTFE
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)13 厚さ(mm)0.1 JIS規格
1セット(10巻)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリテトラフルオロチエン(PTFE)をベースとして作られた、丈夫で不活性な耐性の高い、不燃性のテープです。伸び率は75%と通常のシールテープJIS-K-6885規定の20%を大幅に上回っており、破れることなく、ネジの凹凸に密着し完全なシールを形成します。独自の技術で見かけ密度を低くした優れた製品です。パイプに伸ばして巻くだけで、即完全シールします。
仕様【気体】天然、液体、酸素、水素、アンモニア、フレオン、塩素、プロパン、ブタン、アセチレン、窒素など【液体】蒸気、塩水、油、燃料、冷媒、酸、アルカリ、灯油、航空機油、ガソリン、四酸化炭素など 適合鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮、樹脂、ゴムなど 材質PTFE 使用温度範囲(℃)ー267~287 規格MIL-T-27730-A/CID A-A-58092適合 耐圧(MPa)68 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.4MB) (0.24MB) 使用期限無期限 食品衛生法厚生省公示第380号適合
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

1セット(10巻)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(12巻)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリーンルーム内の給水管や空気管などに生じた隙間を埋めるのに適しています。
材質PTFE(フッ素樹脂) 寸法(幅Wmm×長さLm)13×15 密度1.0g/cm2 アズワン品番1-7057-53
1袋(6巻)
1,911 税込2,102
当日出荷