絞り込み
ブランド
  • セキスイ(1)
  • Rectorseal(1)
テープ幅(mm)
  • 150
  • 6.2(3)
  • 8(8)
  • 12(4)
  • 13(29)
  • 15(4)
  • 18(3)
  • 19(7)
  • 20(6)
  • 25(46)
  • 25.4(6)
  • 30(22)
  • 38(12)
  • 40(12)
  • 48(27)
  • 50(158)
  • 65(6)
  • 75(58)
  • 100(48)
  • 110(5)
  • 200(5)
特長
  • 耐熱(1)
基材
  • アルミ箔(1)
  • グラスファイバー(1)
  • ポリエチレン(1)
テープ厚さ(mm)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
1.5・2
テープ長さ(m)
  • 2(1)
2
  • 色ブラック(1)
ブラック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レクター・サンシート Rectorsealレクター・サンシートRectorseal(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。 シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。 紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!
用途防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品 ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。材質ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25~30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm)厚さ(mm)1.5寸法(mm)150×220形式ガラスファイバー入り強化プラスチックシート使用温度範囲(℃)-20~100有効期限(年)1年(未開封)引張強度115MPa破断伸度(%)1.5硬化時間(分)15曲げ強さ(MPa)235
ケーブル区画貫通措置部材 鋼製電線管用耐火テープ セキスイケーブル区画貫通措置部材 鋼製電線管用耐火テープセキスイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
壁・床を問わず片側だけで施工が完了します テープを巻き付ける簡単な施工方法です。 乾式間仕切り壁に対応可能です。 71.4%の占有率が可能です。 小口径の電線管でも施工が確実です。
基材ALGCテープ厚さ(mm)2テープ長さ(mm)2000特性耐火
補修・シーリングテープ