補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。
耐火マイカ粘着テープフジクラ当日出荷
耐火電線の接続を行う場合、接続部の耐熱性を優位に保つために使用します。
ガラスクロスの片面に無焼成軟質マイカ箔を貼り合わせたもの。
補修テープtesa(テサ/テサテープ)当日出荷
粘着力に優れ、粗面にもよくつきます。耐候性に優れています。
用途屋内・屋外用留め、結束、補強、マーキングなどあらゆる用途に。仕様筆記可、テープカット条件:手切れ可材質基材:アクリルコート布、粘着剤:ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
銅箔テープ CUシリーズアズワン当日出荷から4日以内出荷
EMIシールドルーム、筐体のグラウンディング、シールディング、シールド特性測定時の対策として適します。
導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
フレキシブルですので巻きつけ、貼り付け作業が容易です。
色ブロンズ長さ(m)20基材銅厚さ(μm)95(金属箔/35、粘着層:60)難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)10以上(180°ピール対SUS)接触抵抗(Ω)(値)0.003/25mm/19.6N
リペアテープリペアパテ旭産業当日出荷
トラスコ品番114-1106幅(mm)19厚さ(mm)9.5質量(g)40長さ(m)0.14
アルミテープtesa(テサ/テサテープ)税込¥3,188~¥2,898~
現場テープオカモト[安全靴・作業靴]税込¥769~¥699~