さらに商品を絞り込む
  • エスディアイ(1)
  • 3(1)
  • 用途
    固定・仮止め用(1)
  • はがせる(1)
  • 塩ビ(1)
  • 0.05(20)
  • 0.08(18)
  • 0.09(8)
  • 0.1(76)
  • 0.12(12)
  • 0.13(10)
  • 0.15(11)
  • 0.17(8)
  • 0.18(17)
  • 0.2(11)
  • テープ厚さ(mm)をもっと見る
  • 3(1)
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
すきま汚れ防止 お手入れラクラクテープ エスディアイすきま汚れ防止 お手入れラクラクテープエスディアイ
549税込604
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
隙間にテープを貼るだけで、汚れ防止、ゴミ防止、浸水防止<br />汚れたら拭き取るだけ<br />タイル、ガラス、金属、プラスチックなどの平らな面に<br />剥がしやすい紙製の剥離紙、折り目付きで貼りやすい<br />本品は、ゴミ・ホコリが溜まりやすい場所や、水が掛かりやすい場所、汚れやすい場所などの隙間や目地に貼るだけで普段のお手入れがラクになり、ご家庭内を常に清潔な状態にキープできる便利な折り目付き透明粘着テープです。
用途ガスコンロ、IH、水回りの汚れ防止材質本体/PVC、アクリル系粘着剤、剥離紙/紙幅(mm)3厚さ(mm)0.65長さ(m)3主な用途固定、滑り止め、仮止め特性はがせる、張り直しができる
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら