補修・シーリングテープ :「漏れ防止テープ」の検索結果
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。
関連キーワード
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用
耐熱温度(℃)-100~+260
特性耐薬品
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
補修・シーリングテープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。