補修・シーリングテープ :「ゴムテープ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 光沢青色クロステープ、 50 mm x 50 m 、厚さ 0.23 mmこの光沢仕上げの RS Pro クロステープは、長寿命で防水性があります。修理、穴のパッチ適用、密閉ボックスなど、さまざまな汎用作業に使用できます。このテープは書き込みが簡単なため、ラベル付けに使用するのに最適です。 テープにはゴム樹脂接着剤が塗布されており、強度は 3.5 N/cm です。このため、ほとんどの一般的な作業に適しています。手で簡単に裂ける、きれいに剥がせるデザインです。テープの長さは 50 m 、幅は 50 mm 、厚さは 0.23 mm です。 多くの設定で使用されて、この多目的テープは接合箇所を密封するか、または項目を一緒にテーピングすることのような基本的な修理のための家のまわりで使用することができる。多くの屋外の熱狂者はこのタイプのテープを食糧包みを密封し、即席に作られた包帯および吊り鎖の実用的な方法として使用する。特長と利点.布テープ . 青色 . 24 %の休憩での経過 . 3.5 N/cm 、 5.5 N/cm の接着力 .ゴム樹脂接着剤 .生地のバッキング素材 .光沢仕上げ .最大動作温度は -50 ° C ~ +80 ° C です .長さ 50 mRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)