12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
555 税込611
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

用途屋根材、トタン板等の防水補修に。 エスコ品番EA944MH-21 特性防水
1個
特価
1,388 税込1,527
当日出荷

シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。断熱材のつなぎ目の封止に。気密フィルムのつなぎ目の封止に。サッシまわりの防水シールにも。目地の劣化による水漏れ。
仕様●商品名:KZ-9N●幅(mm):50●長さ(m):20●厚さ(mm):0.18●内芯径:76mm(3")●材質:基材/アルミ箔+ポリエチレンクロス 粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●アルミ系断熱材に適したアルミとポリエチレンの複合タイプ●JIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)に準拠した耐熱・耐久性試験に合格 アズワン品番65-9316-42
1巻
1,740 税込1,914
翌日出荷

き間シールや雨どい、トタン屋根、波板などの防水、補修に 空調ダクトの補修に 手で切れます。
エスコ品番EA944MH-25 特性防水
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

マフラーの亀裂、穴あき補修に。貼り付けるだけでOKです。
エスコ品番EA944SE-6 耐熱温度(℃)150 特性耐熱
1個
特価
949 税込1,044
当日出荷

材質アルミ 厚さ(mm)0.1 芯径(mm)76(3”) アズワン品番64-7956-35 特性防水
1巻
2,930 税込3,223
翌日出荷

断熱材固定用。重ね貼りが出来る為、ハーフラップで抜群の機能性を発揮します。保温・保冷用ダクトの表面保護材の継目接着や末端止め。曲部・T字部分の被覆
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.113mm●材質:基材:アルミ箔粘着剤:ゴム系●粘着力:11.7N/cm●巻戻し力:2.6N/cm●引張強さ:69N/cm●伸び:4% アズワン品番65-3899-04
1巻
1,350 税込1,485
翌日出荷

屋根材、トタン板等の防水補修に。アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。
材質基材:ポリエステル+軟質アルミ箔 粘着剤:ゴム系 幅(mm)75 厚さ(mm)0.5 長さ(m)5 芯径(mm)内芯:76 テープ色:銀+黒
1巻
2,990 税込3,289
翌日出荷

。アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。屋根材の継ぎ目防水シールとして。波板、トタン板の防水補修に。
仕様●商品名:KZ-10●幅(mm):50●長さ(m):15●厚さ(mm):0.5●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔+ポリエステルフィルム 粘着剤ゴム系●テープ色:シルバー アズワン品番65-9316-44 特性防水
1巻
3,680 税込4,048
翌日出荷

熱伝導性、耐久性、耐薬品性、耐候性、対老化性に優れています。 耐熱保護、耐熱補強に
仕様●幅(mm):25●長さ(m):54.8●厚さ(mm):0.09●材質:基材:アルミ箔粘着材:シリコーン系●使用温度範囲:再剥離用途:-50~190℃剥離の不要な用途:-50~310℃ アズワン品番65-2258-90 特性耐熱
1巻
20,600 税込22,660
翌日出荷