商品豆知識
ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。
アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。
ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。
1巻
¥615
税込¥677
当日出荷
水分によって速硬化するウレタン補修テープと水漏れしていても仮止水できるゴムテープの組合せ。
用途配管の水漏れ、円柱物などへの巻付け補強等に
エスコ品番EA934AA-1
硬化時間(分)約20(24℃/速硬化性)
主な用途補修用
1個
¥8,120
税込¥8,932
翌日出荷
粗面に強いブチルゴム、汚染性の少ないアクリルの特性を持ち合わせています。ブチルゴム側は、木部など粗面にもしっかり接着。アクリル側は、シートなどのシワの発生や汚染がしにくい。窓、ドア、換気口など開口部まわりの防水・気密に。防水紙、水切りシートの端末接着と、その防水・気密に。2×4工法にも最適。
仕様●商品名:KZ-15●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.3●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/アクリル系(緑色)・ゴム系(黒色)●テープ色:黒
アズワン品番65-9316-43
特性防水
1巻
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
硬化時間は約20分(24℃)速硬化性です。
水分によって速硬化するウレタン補修テープと水漏れしていても仮止水できるゴムテープの組合せ。
用途配管の水漏れ、円柱物などへの巻付け補強等に
エスコ品番EA934AA-3A
主な用途補修用
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に
材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.43
色黒
質量(g)234
長さ(m)9.1
シリーズゴリラ
芯径(mm)76
保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
1巻(1巻)
¥1,930
税込¥2,123
翌々日出荷
片面テープ。はがせる。柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。
用途食品化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに
材質基材:半硬質塩化ビニール 粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.1
色透明
長さ(m)66
芯径(mm)内芯:76
伸び(%)160
引張強度(N/18mm)39
粘着力(N/18mm)1.50、重ね貼り:1.2
巻戻し力(N/18mm)7.5
1個
¥17,800
税込¥19,580
当日出荷
1巻
¥2,270
税込¥2,497
当日出荷
1巻
¥2,270
税込¥2,497
当日出荷
屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着。『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。耐候性・防水性に優れています。
用途配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定、レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどに
材質基材:耐水ポリエチレンコーティングクロス、粘着剤:ゴム系
幅(mm)47
厚さ(mm)0.43
色グレー
径(Φmm)内芯:76(3”)
長さ(m)27
粘着力(N/10mm)11.5
引張強度(N/10mm)82.3
1巻
¥3,540
税込¥3,894
当日出荷
波板や人工芝の貼り合わせ補修に適したテープです。防水性に優れ、凹凸面にもなじみます。
仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):1●材質:基材:綿布粘着剤:ゴム系
アズワン品番65-3898-95
1巻
¥725
税込¥798
当日出荷
断熱材固定用。重ね貼りが出来る為、ハーフラップで抜群の機能性を発揮します。保温・保冷用ダクトの表面保護材の継目接着や末端止め。曲部・T字部分の被覆
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.113mm●材質:基材:アルミ箔粘着剤:ゴム系●粘着力:11.7N/cm●巻戻し力:2.6N/cm●引張強さ:69N/cm●伸び:4%
アズワン品番65-3899-04
1巻
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
透明・ネット柄シート各1枚入。網戸の破れをぴったりふさぐ便利な補修シート。網戸に強力につくネット柄粘着フィルムなので、補修したあとが目立ちません。変色しにくいUVカットフィルム使用。作業が簡単できれいに仕上がるシールタイプ。枠まわりに使えるタイプ
仕様●サイズ(mm):200×31●厚さ(mm):0.3●材質:基材:ポリエステル粘着剤:合成ゴム系はくり紙:紙
アズワン品番65-3898-99
1パック
¥535
税込¥589
翌日出荷
防水性。屋内・屋外で使えます。手で簡単に切ることができます。テープを剥がした後に、粘着が残りません。
用途コードやマットなどの固定、屋外での修理などに
材質基材:布製のキャリア付ポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム
幅(mm)48
厚さ(mm)0.3
色シルバー
長さ(m)18
芯径(mm)内芯:76.2
特性防水
1巻
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。