補修・シーリングテープ :「ダクトテープ」の検索結果

補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手切れ性に優れています。 防水性に優れています。 柔軟性に富み、凸凹面にも追随します。 粘着性に優れています。 ダクトシール、メンテナンス、結束などに 屋外用
仕様●幅:48mm●長さ:22.8m●厚さ:0.31mm●材質:基材:ポリエチレンコーティングクロス粘着材:ゴム系 アズワン品番65-2258-89
1巻
3,280 税込3,608
翌日出荷

防水性。屋内・屋外で使えます。手で簡単に切ることができます。テープを剥がした後に、粘着が残りません。
用途コードやマットなどの固定、屋外での修理などに 材質基材:布製のキャリア付ポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム 幅(mm)48 厚さ(mm)0.3 シルバー 長さ(m)18 芯径(mm)内芯:76.2 特性防水
1巻
2,270 税込2,497
翌日出荷

屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着。『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。耐候性・防水性に優れています。
用途配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定、レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどに 材質基材:耐水ポリエチレンコーティングクロス、粘着剤:ゴム系 幅(mm)47 厚さ(mm)0.43 グレー 径(Φmm)内芯:76(3”) 長さ(m)27 粘着力(N/10mm)11.5 引張強度(N/10mm)82.3
1巻
3,540 税込3,894
当日出荷

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.17 芯径(mm)76、76(3”) アズワン品番64-7956-42
1巻
2,680 税込2,948
翌日出荷

紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。
材質耐UVポリエチレン コーティングクロス 厚さ(mm)0.43 芯径(mm)41(1.6") アズワン品番64-7956-63
1巻
895 税込985
当日出荷

材質アルミ 厚さ(mm)0.1 芯径(mm)76(3”) アズワン品番64-7956-35 特性防水
1巻
2,930 税込3,223
翌日出荷

紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます
材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.25 アズワン品番64-7956-66
1巻
3,540 税込3,894
翌日出荷

幅(mm)48 厚さ(mm)0.29 長さ(m)32 アズワン品番64-7956-40
1巻
2,270 税込2,497
当日出荷

幅(mm)48 厚さ(mm)0.29 長さ(m)32 アズワン品番64-7956-39
1巻
2,270 税込2,497
当日出荷

水回り、アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に
厚さ(mm)0.43 質量(g)267 芯径(mm)76 アズワン品番64-7956-52
1巻
1,800 税込1,980
翌日出荷