1個
¥33,400
税込¥36,740
翌日出荷
片面テープ。はがせる。柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。
用途食品化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに
材質基材:半硬質塩化ビニール 粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.1
色透明
長さ(m)66
芯径(mm)内芯:76
伸び(%)160
引張強度(N/18mm)39
粘着力(N/18mm)1.50、重ね貼り:1.2
巻戻し力(N/18mm)7.5
紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。
材質耐UVポリエチレン コーティングクロス
厚さ(mm)0.43
芯径(mm)41(1.6")
アズワン品番64-7956-63
1巻
¥895
税込¥985
当日出荷
基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。
用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに
材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系
幅(mm)18
厚さ(mm)0.08
色透明
長さ(m)70
伸び(%)600
巻き芯内径(mm)75
引張強度(N/18mm)44.0
粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60
巻戻し力(N/18mm)6.00
ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
1巻
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に
材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.43
色黒
質量(g)234
長さ(m)9.1
シリーズゴリラ
芯径(mm)76
保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
1巻(1巻)
¥1,930
税込¥2,123
翌々日出荷
シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。断熱材のつなぎ目の封止に。気密フィルムのつなぎ目の封止に。サッシまわりの防水シールにも。目地の劣化による水漏れ。
仕様●商品名:KZ-9N●幅(mm):50●長さ(m):20●厚さ(mm):0.18●内芯径:76mm(3")●材質:基材/アルミ箔+ポリエチレンクロス 粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●アルミ系断熱材に適したアルミとポリエチレンの複合タイプ●JIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)に準拠した耐熱・耐久性試験に合格
アズワン品番65-9316-42
1巻
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着。『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。耐候性・防水性に優れています。
用途配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定、レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどに
材質基材:耐水ポリエチレンコーティングクロス、粘着剤:ゴム系
幅(mm)47
厚さ(mm)0.43
色グレー
径(Φmm)内芯:76(3”)
長さ(m)27
粘着力(N/10mm)11.5
引張強度(N/10mm)82.3
1巻
¥3,540
税込¥3,894
当日出荷
透明性・防湿性に優れています。基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。
用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに
材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系
幅(mm)12
厚さ(mm)0.08
色透明
長さ(m)70
伸び(%)600
巻き芯内径(mm)75
引張強度(N/18mm)44.0
粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60
巻戻し力(N/18mm)6.00
ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
1巻
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
粗面に強いブチルゴム、汚染性の少ないアクリルの特性を持ち合わせています。ブチルゴム側は、木部など粗面にもしっかり接着。アクリル側は、シートなどのシワの発生や汚染がしにくい。窓、ドア、換気口など開口部まわりの防水・気密に。防水紙、水切りシートの端末接着と、その防水・気密に。2×4工法にも最適。
仕様●商品名:KZ-15●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.3●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/アクリル系(緑色)・ゴム系(黒色)●テープ色:黒
アズワン品番65-9316-43
特性防水
1巻
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
アウトドア用品や園芸用品などの破損時の応急処置や、シート類の漏水防止など、さまざまな生活シーンでの補修に使用できます。接着力と基材強度が強く、防水性にも優れた利便性の高い補修テープです。
用途アウトドア用品や園芸用品などの破損時の応急処置や、シート類の漏水防止などに
材質基材:綿布(防水加工)+ポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.17
芯径(mm)内芯:76
粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。貼りあとが目立ちにくい白ブチルタイプ。冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にも良くなじみます。建築施工、板金の仮止めに。防水シート・内装材の接着に。サッシまわりの防水、各種防水シールに。
仕様●商品名:KZ-11●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):1.0●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白
アズワン品番65-9316-46
1巻
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。
用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに
材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系
幅(mm)15
厚さ(mm)0.08
色透明
長さ(m)70
伸び(%)600
巻き芯内径(mm)75
引張強度(N/18mm)44.0
粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60
巻戻し力(N/18mm)6.00
ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
1巻
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
1巻
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
材質アルミ
厚さ(mm)0.1
芯径(mm)76(3”)
アズワン品番64-7956-35
特性防水
1巻
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
防水性。屋内・屋外で使えます。手で簡単に切ることができます。テープを剥がした後に、粘着が残りません。
用途コードやマットなどの固定、屋外での修理などに
材質基材:布製のキャリア付ポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム
幅(mm)48
厚さ(mm)0.3
色シルバー
長さ(m)18
芯径(mm)内芯:76.2
特性防水
1巻
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。壁まわりのつぎ目の目張りに。つぎ目シールとして。気密・透湿フィルム、つなぎ目のジョイントに。サッシまわりの防水シールに。
仕様●商品名:KZ-8●幅(mm):50●長さ(m):20●厚さ(mm):0.23●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/アクリル系●テープ色:黒●JIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)に準拠した耐熱・耐久性試験に合格
アズワン品番65-9316-41
1巻
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
屋根材、トタン板等の防水補修に。アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。
材質基材:ポリエステル+軟質アルミ箔 粘着剤:ゴム系
幅(mm)75
厚さ(mm)0.5
長さ(m)5
芯径(mm)内芯:76
テープ色:銀+黒
1巻
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。貼りあとが目立ちにくい白ブチルタイプ。冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にも良くなじみます。建築施工、板金の仮止めに。防水シート・内装材の接着に。サッシまわりの防水、各種防水シールに。
仕様●商品名:KZ-11●幅(mm):30●長さ(mm):10●厚さ(mm):1.0●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白
アズワン品番65-9316-45
1巻
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
全天候型。超強力接着・高強度・耐水・耐熱で、粗面や凹凸面に関係なくご使用いただけます。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革などに。使用できないもの。特殊加工面、シリコーン・フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツアウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に
材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)25
厚さ(mm)0.43
色黒
質量(g)130
長さ(m)9.1
シリーズゴリラ(GORILLA)
芯径(mm)内芯:76
1巻
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
。アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。屋根材の継ぎ目防水シールとして。波板、トタン板の防水補修に。
仕様●商品名:KZ-10●幅(mm):50●長さ(m):15●厚さ(mm):0.5●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔+ポリエステルフィルム 粘着剤ゴム系●テープ色:シルバー
アズワン品番65-9316-44
特性防水
1巻
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
水回り、アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に
厚さ(mm)0.43
質量(g)267
芯径(mm)76
アズワン品番64-7956-52
1巻
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
アウトドア用品や園芸用品などの破損時の応急処置や、シート類の漏水防止など、さまざまな生活シーンでの補修に使用できます。接着力と基材強度が強く、防水性にも優れた利便性の高い補修テープです。
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
補修・シーリングテープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。