パネルの接合部や突き合わせ部に貼るだけで、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、薄手シールテープです
金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます
屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
用途各種、防水・防さび用途に
輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆
継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび
鉛フリータイプです。
肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。
強度な粘着を持つ幅広(50.8mm)ゴム系絶縁テープです。
用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール。
パイプ、フランジ部分の防食およびシール。
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番217-2780
質量(g)380
引張強度17N/10mm
連続使用温度(℃)90
絶縁破壊電圧(kV/mm)20
特性耐候性
粘着タイプ高粘着
1巻
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
柔軟な電気絶縁性充填材です。肉厚があり、効果的に絶縁層を形成できます。耐老化性に優れ、融着後、乾燥、軟化、硬化によってもろくなることはありません。
用途電線・ケーブル接続部等の空隙の充填用。接地線引きだし部分の防水。低圧接続部の絶縁防水。
仕様ライナー付き、非粘着タイプ、切断にはカッターが必要
トラスコ品番441-7097
材質基材:ブチルゴム
幅(mm)38
厚さ(mm)3.2
色ブラック
質量(g)200
長さ(m)1.5
連続使用温度(℃)80
主な用途電気絶縁用
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
補修・シーリングテープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。