さらに商品を絞り込む
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13 ニトムズ強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13ニトムズ(10件のレビュー)
759税込835
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。質量(g)170主な用途補修用粘着力(N/10mm)11.39粘着力(N/25mm)28.48剥離紙ありRoHS指令(10物質対応)対応特性防水
防災用 強粘着 万能補修テープ エースクロス 光洋化学防災用 強粘着 万能補修テープ エースクロス光洋化学(3件のレビュー)
959税込1,055
1巻
当日出荷
技術系災害救援NPO法人推奨!雨ドイの補修、テント等のやぶれ補修等に多目的に使用できる補修テープ! ブルーシートの補修・補強・ジョイントに最適!幅の広いテープがしっかり固定してくれます。手で簡単に切ることができるため作業性を向上。ハサミを用意しにくい非常時に最適です紫外線にも強く、長持ちの防災時の定番テープ!災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風主な用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風粘着力(N/25mm)29
かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート セノハウス用材かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シートセノハウス用材(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。 全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。 紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。 世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。 接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
BD片面気密防水テープ ボンド商事BD片面気密防水テープボンド商事
499税込549
1個(50mm×20m)
当日出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロステープ厚さ(mm)0.165粘着剤アクリル系主な用途固定・補修粘着力(N/25mm)25(実測値)特性片面/気密/強力/防水
気密・防水テープ(片面) ダイヤテックス気密・防水テープ(片面)ダイヤテックス
639税込703特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に基材PE粘着剤アクリル系
BD片面気密防水テープ ケース ボンド商事BD片面気密防水テープ ケースボンド商事
13,980税込15,378
1個(50mm×20m)
4日以内出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロスケース入数30巻テープ厚さ(mm)0.165粘着剤アクリル系主な用途固定・補修粘着力(N/25mm)25(実測値)特性片面/気密/強力/防水
クイックテープ(配管補修・補強用テープ) YT-QT1 日本緑十字社クイックテープ(配管補修・補強用テープ) YT-QT1日本緑十字社
7,198税込7,918
1組(1セット)
翌々日出荷
テープを濡らして対象物に巻き付けるだけで、固着後は補修効果が半永久的に持続します。プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス等、あらゆる素材の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。硬化後は耐熱性、耐圧性に優れ、サンド仕上げや塗装仕上げも可能です。作業後、わずか20分程で硬化し接着します。
用途屋内・屋外兼用。配管、ホースの補修作業に。トラスコ品番113-8829材質基材:ファイバーグラス、ゴムグローブ:シリコンラバー質量(g)38径(Φ)(適合)3/8B~1Bテープ幅(mm)25主な用途配管補修・補強用テープ長さ(mm)600特性耐熱性、耐圧性、屋内外兼用
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
  • ボンド商事(2)
  • ダイヤテックス(1)
  • ニトムズ(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • 光洋化学(1)
  • セノハウス用材(1)
  • 25(1)
  • 50(4)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 140(1)
  • 0.165(2)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
  • 2.3(1)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(2)
  • 気密(3)
  • 耐久(1)
  • 耐熱(1)
  • 防水(3)
  • 用途
    保護用(4)
  • 用途
    固定・仮止め用(14)
  • 用途
    塗装・養生用(3)
  • 用途
    窓・サッシ用(15)
  • 用途
    粗面用(2)
  • 用途
    補修用
  • 用途
    隙間用(65)
  • グラスファイバー(1)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(1)
  • 布系(1)
  • アクリル系(3)
  • ゴム系(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 5(1)
  • 20(4)
  • 色
    グレー(1)
  • 色
    ブラック(5)
  • 色
    ホワイト(3)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクト
    再生紙使用マーク適合(1)