建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 粘着剤は広い温度範囲で、バランスの良く高い粘着力を示します。 テープが薄いため、上から塗料、接着剤等を塗布した際に目立ちにくく、凹凸面になじみ易いテープです。
用途木質住宅サッシ回り防水。各種ボード目地ジョイント用。 住宅防水用、補修用。 種別片面 粘着力(N/10mm)9.81 剥離紙あり
1巻
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステル不織布を基材とし、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。 広い温度範囲で、バランスの良い、高い粘着力を示し、粘着剤は気密性に優れていますので防湿・耐久性を必要とする各種用途にご使用いただけます。
用途ツーバイ工法。 住宅防水用、補修用。 粘着力(N/10mm)7.84 引張強度(N/10mm)51.0 特性防水性、気密性 粘着タイプ高粘着力
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東エルマテリアル気密防水テープ ハイパーフィット
RoHS
耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。 強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。 耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。 各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。 低温時でも優れた接着性能を発揮します。 トルエンを使用しておりません。
用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として 透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として 2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。 ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。 高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。 防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。
粘着力(N/10mm)10.00 特性防水
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ 抜群の手切れ性で優れた作業性 四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。 透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。 フィルム合紙を使用しない省資源包装です。 NYG協会推奨品。
主な用途隙間用 特性気密防水、耐久性
1巻ほか
特価
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。 幅(mm)50 長さ(m)20m 基材PETクロス テープ厚さ(mm)0.165 粘着剤アクリル系 主な用途固定・補修 粘着力(N/25mm)25(実測値) 特性片面/気密/強力/防水
1個(50mm×20m)
499 税込549
当日出荷

防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。 ポリエステルフィルム付のアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。
用途構造用、ジョイント部防水、表面保護用 トラスコ品番497-4883 材質基材:ポリエステルフィルム+アルミ箔、粘着剤:ブチルゴム系 質量(kg)1 再生材使用使用
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)スルスル
建具の底に貼るだけでスベリが良くなります。 また、建具の高さ(コケ)調整にも使用可能です。
1袋(20枚)ほか
860 税込946
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。 幅(mm)50 長さ(m)20m 基材PETクロス テープ厚さ(mm)0.175 粘着剤アクリル系 主な用途固定 粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値) 特性両面/気密/強力/防水
1個(50mm×20m)
799 税込879
当日出荷

ニトムズパイルフィット
RoHS
網戸やサッシのすきまにピッタリ。テープを貼るだけで手軽に耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛が すきま風はもちろん、ホコリや虫、花粉をシャットアウトします。
用途網戸・サッシからのすきま風対策として RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密・防水テープです。抜群の手切れ性で優れた作業性です。透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。
用途建築防水用。(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています) 材質基材:PET/PE織布 特性耐久性、気密、防水、手切れ性
1巻
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手切れ性に優れているため作業性が抜群です。
用途住宅開口部の防水用途に。 材質基材:PET、粘着剤:アクリル系 2018年トラスコ掲載ページ6 2048
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水の侵入を防ぎピタッと密着!。貼るだけで簡単に防水と補修が可能な防水テープです。低温から高温(-10~50℃)まで安定した粘着性脳を保つことができます。対応素材:合皮・本革・合成樹脂・金属・ガラス・ポリカーボネート・木材・ゴム・プラスチック・PVC。サイズ:幅4.8cm 長さ5m【キーワード】防災 災害 非常時 アウトドア 防水テープ 補修
セット内容本体のみ 材質ポリエステル、紙、ホットメルト接着剤 テープ長さ(m)5 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×48
1個
209 税込230
3日以内出荷

アルミ箔にポリエステルフィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途液化ガス用配管結露防止用、目地防水、補修用 伸度(%)60 タック(ボールNo.)30 粘着力(N/10mm)11.76 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])78[20] 引張強度(N/25mm)195 保持力(分)40℃/落下15 特性防水性 再生材使用使用
1ケース(8巻)ほか
41,980 税込46,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防湿シート間の接合部位をシーリングするための、柔軟なPE基材を使用したシーリングテープです。基材が柔軟なため、巻き付けが必要なパイプやケーブルなどに対しても簡単で素早い貼付けが可能です。
用途防湿シートの繋ぎ部分のシーリングなどに。 トラスコ品番535-7115 幅(mm)50 厚さ(mm)0.29 グリーン 長さ(m)25 使用温度範囲(℃)+5~+40 基材ポリエステル 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)12 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 特性柔軟
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

しなやかな毛で、網戸やサッシのすき間を防ぎます。耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛がすき間風はもちろん、ホコリや虫などもシャットアウトします。水やカビにも強いので安心です。戸のすれ違い部分にもフィットします。
用途網戸やサッシのすき間に 材質基材:ポリエステル、ナイロン植毛 粘着剤:アクリル系 幅(mm)6 厚さ(mm)4 長さ(m)2 テープ色:灰
1巻
880 税込968
翌日出荷

粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。 幅(mm)50 長さ(m)20m 基材PETクロス ケース入数30巻 テープ厚さ(mm)0.165 粘着剤アクリル系 主な用途固定・補修 粘着力(N/25mm)25(実測値) 特性片面/気密/強力/防水
1個(50mm×20m)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。 幅(mm)50 長さ(m)20m 基材PETクロス ケース入数30巻 テープ厚さ(mm)0.175 粘着剤アクリル系 主な用途固定 粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値) 特性両面/気密/強力/防水
1個(50mm×20m)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ポリエルテル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性に優れたブチル系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途ツーバイ工法・住宅防水用、補修用 伸度(%)60 タック(ボールNo.)36 粘着力(N/10mm)7.05 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10] 引張強度(N/25mm)98 特性防水性 再生材使用使用
1ケース(8巻)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ箔にPETフィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途ウレタンフォーム断熱材の防湿用 タック(ボールNo.)40 粘着力(N/10mm)10 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])50[12.7] 引張強度(N/25mm)125 保持力(分)40℃/落下100 特性防水性 再生材使用使用
1ケース(16巻)
28,980 税込31,878
31日以内出荷