絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニトムズ(6)
  • エスコ(4)
  • (3)
  • 槌屋(3)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ホリコー(1)
  • HOJO(1)
テープ幅(mm)
  • 9
  • 5(5)
  • 6(17)
  • 8(7)
  • 10(40)
  • 12(6)
  • 12.7(9)
  • 15(43)
  • 18(10)
  • 19.1(5)
  • 20(27)
  • 21(12)
  • 25(20)
  • 30(41)
  • 40(16)
  • 48(5)
  • 50(91)
  • 60(14)
  • 75(41)
  • 100(46)
テープ厚さ(mm)
  • 0.11(1)
  • 4(6)
  • 5.5(3)
  • 6(7)
  • 9(6)
  • 20(2)
特長
  • 気密(1)
  • 耐久(6)
  • 耐候(6)
  • 防水(1)
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途隙間用(11)
基材
  • ゴム系(10)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(4)
  • 布系(1)
ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・布系
粘着剤
  • その他(1)
  • アクリル系(6)
  • ゴム系(2)
その他・アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
  • 1(4)
  • 2(10)
  • 2.2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 25(1)
  • 50(2)
  • 100(1)
1・2・2.2・2.5・3・5・25・50・100
  • 色グレー(8)
  • 色ゴールド(4)
  • 色ブラウン(14)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ホワイト(1)
グレー・ゴールド・ブラウン・ブラック・ブロンズ・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
特価
本日4月1日(水)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モヘヤシール すき間用 モノタロウモヘヤシール すき間用モノタロウ(25件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
すき間用のシール材です。微細な毛部ですき間を塞ぎ、消音・吸音・衝撃緩和の効果もあります。
用途すき間用主な用途隙間用
すき間モヘヤシール 槌屋すき間モヘヤシール槌屋(26件のレビュー)
659税込725
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。仕様切断にはカッターが必要主な用途隙間用
ドア・窓用気密パッキン ニトムズドア・窓用気密パッキンニトムズ(28件のレビュー)
929税込1,022特価
1袋(2巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤主な用途隙間用粘着力(N/25mm)14特性気密防水、耐候性、耐久性
室内ドア用戸あたりP型テープ 3M(スリーエム)室内ドア用戸あたりP型テープ3M(スリーエム)(12件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。 ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。 重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプP型使用温度範囲(℃)-5~40主な用途隙間用粘着力(N/6.5mm)5
ジャンボすき間モヘアシール 槌屋ジャンボすき間モヘアシール槌屋(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 大きなすき間をふさぐ毛足20mmのロングタイプ。 ソフトな毛足が、バランス良くすき間をフィットします。 水やカビに強く、いつまでも長持ちします。 復元力に優れ摩擦に強く、型くずれがしません。
用途大きなすき間があるドアや引き戸、窓などに! 店舗の引き戸、窓用エアコンの窓に!主な用途隙間用
戸当りクッションテープ 光戸当りクッションテープ(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性
モヘアシール HOJOモヘアシールHOJO
719税込791
1巻(2.5m)ほか
翌日出荷
復元力に優れているので長期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が不均等なすき間もバランスよく塞ぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途ドア、サッシ窓、自動ドア、室内開き戸、引き戸、ふすま、障子、食器棚などの隙間ふさぎ・戸当り音解消材質ポリプロピレン
極細養生テープ ホリコー極細養生テープホリコー
2,998税込3,298
1箱(10巻)
5日以内出荷
養生テープ5~20mmの細幅豊富なラインナップ。
用途内装、建築、塗装、引っ越し、改装作業などに基材ポリエチレン、合繊布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.11粘着剤アクリル系主な用途養生テープ保持力(mm)0ボールタックNo.11粘着力(N/25mm)7.37巻戻し力低速巻戻し力(300m/min):2.41
戸当りクッションテープ 光戸当りクッションテープ
2,798税込3,078特価
1巻
当日出荷から10日以内出荷
耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性
9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)エスコ(1件のレビュー)
740税込814
1個
当日出荷
エスコ品番EA944KD-103主な用途隙間用
パイルフィット ニトムズパイルフィットニトムズ
499税込549
1個ほか
6日以内出荷
網戸やサッシのすきまにピッタリ。テープを貼るだけで手軽に耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛が すきま風はもちろん、ホコリや虫、花粉をシャットアウトします。
用途網戸・サッシからのすきま風対策としてRoHS指令(10物質対応)対応
9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド) エスコ9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド)エスコ
740税込814
1個
当日出荷
エスコ品番EA944KD-113主な用途隙間用
戸当りすき間テープM型 槌屋戸当りすき間テープM型槌屋
459税込505
1袋(2本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
取りつけカンタン!玄関ドアなど重たいドアの戸当り音を静かに。ドアの圧力でもつぶれず、しっかり消音。 冷暖房効果UP。クッション性、気密性に優れたEPDMです。 変形しにくく、つぶれてもすぐ復元する材料を使用しています。
用途ドア戸当たり部のすき間ふさぎに
クッションソフトテープD型 ニトムズクッションソフトテープD型ニトムズ
499税込549
1セット(2巻)
6日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス戸や障子などの引き戸に最適D型です。
用途ガラス戸や障子などの引き戸の戸当たり防音対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)9厚さ(mm)6長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
6.0x9mm/2m 戸当りクッションテープ(D型) エスコ6.0x9mm/2m 戸当りクッションテープ(D型)エスコ
630税込693
1個
当日出荷
防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
エスコ品番EA944KD-4材質EPDM形状D型特性耐久性、耐候性
5.5x9mm/2m 戸当りクッションテープ(P型) エスコ5.5x9mm/2m 戸当りクッションテープ(P型)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
エスコ品番EA944KD-3材質EPDM形状P型特性耐久性、耐候性
クッションソフトテープM型 ニトムズクッションソフトテープM型ニトムズ
469税込516
1セット(2巻)
6日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型です。
用途ガラス窓や雨戸・引き戸の戸当たり防音対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)9厚さ(mm)4長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
戸当クッションテープ 光戸当クッションテープ
12,980税込14,278
1巻
10日以内出荷
耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性断面タイプD型
クッションソフトM型 ニトムズクッションソフトM型ニトムズ
49,980税込54,978
1箱(100巻)
3日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決。 ドアや鉄扉に適したP型と、ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型をご用意。すきま風対策にもぜひ!
用途戸あたり音対策として材質特殊発泡ゴム成形品RoHS指令(10物質対応)対応
クッションソフトテープD型ブラウン ニトムズクッションソフトテープD型ブラウンニトムズ
49,980税込54,978
1セット(100個)
3日以内出荷
トラスコ品番730-7519
建築用テープ