絞り込み
ブランド
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
基材
その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・グラスファイバー・ゴム系・ナイロン・プラスチック・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系
粘着剤
その他・アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
1・2・3・4・5・6・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・25・30・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 建築用テープ

建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
398件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドア下部シールテープ 透明 ニトムズドア下部シールテープ 透明ニトムズ(2件のレビュー)
579税込637
1巻
当日出荷
隙間風防止に、透明だからどんなドアにもマッチします。
材質基材:アクリル系エラストマー、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙寸法(mm)1×40×920透明
EPDM高機能スキマテープ(シャッター用) TRUSCOEPDM高機能スキマテープ(シャッター用)TRUSCO(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。
用途シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。仕様粘着テープ付材質基材/特殊発泡ゴム(EPDM)主な用途隙間用粘着力(N/10mm)8.3(ステンレス粉)
住宅用気密パッキン ニトムズ住宅用気密パッキンニトムズ(4件のレビュー)
819税込901
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
主な用途隙間用粘着力(N/10mm)5.3特性気密
すき間モヘアシール(屋外用) 槌屋すき間モヘアシール(屋外用)槌屋(9件のレビュー)
889税込978
1巻
当日出荷
復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。耐久性に優れているため屋外にも使用できます。
用途屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。トラスコ品番391-4313質量(g)49主な用途隙間用
スーパーブチルテープ マクセルスーパーブチルテープマクセル(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
気密性・耐久性・粘着性に優れ、高い粘着力を発揮するブチルゴム系粘着剤を用いたテープ。柔軟性に富み、粗面への接着にも対応。
用途屋上や住宅の防水などに最適です。仕様両面粘着力(N/10mm)9.8保持力(分)15
強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13 ニトムズ強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13ニトムズ(10件のレビュー)
759税込835
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。質量(g)170主な用途補修用粘着力(N/10mm)11.39粘着力(N/25mm)28.48剥離紙ありRoHS指令(10物質対応)対応特性防水
ジャンボすき間モヘアシール 槌屋ジャンボすき間モヘアシール槌屋(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 大きなすき間をふさぐ毛足20mmのロングタイプ。 ソフトな毛足が、バランス良くすき間をフィットします。 水やカビに強く、いつまでも長持ちします。 復元力に優れ摩擦に強く、型くずれがしません。
用途大きなすき間があるドアや引き戸、窓などに! 店舗の引き戸、窓用エアコンの窓に!主な用途隙間用
新ソフトテープ ニトムズ新ソフトテープニトムズ(1件のレビュー)
199税込219
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
貼るだけですきま風やホコリの侵入を防ぎます。 クッション性に優れています。 貼りやすくはがしやすいフィルム入りです。 ポリエステルフィルム入りで、きれいに仕上がり、きれいにはがせます。
10x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ10x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ
420税込462
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
建築用ブチルゴム系防水テープVF414Z(片面タイプ) コニシ建築用ブチルゴム系防水テープVF414Z(片面タイプ)コニシ(6件のレビュー)
889税込978
1巻
当日出荷
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系主な用途隙間用粘着力(N/10mm)18.7特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
防災用 強粘着 万能補修テープ エースクロス 光洋化学防災用 強粘着 万能補修テープ エースクロス光洋化学(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
技術系災害救援NPO法人推奨!雨ドイの補修、テント等のやぶれ補修等に多目的に使用できる補修テープ! ブルーシートの補修・補強・ジョイントに最適!幅の広いテープがしっかり固定してくれます。手で簡単に切ることができるため作業性を向上。ハサミを用意しにくい非常時に最適です紫外線にも強く、長持ちの防災時の定番テープ!災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風主な用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風粘着力(N/25mm)29
カットクロス(アクリル系防水気密用片面テープ) 片面 住化プラステックカットクロス(アクリル系防水気密用片面テープ) 片面住化プラステック(6件のレビュー)
559税込615
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
手切れ可能なアクリル系防水気密用片面タイプの粘着テープです。耐久性に優れる強力アクリル系粘着剤を特殊工法により均一に塗布することにより、被着体を汚染せず、長期にわたって粘着力を保持する優れた性能を実現しています。粗面でも良好な接着性を発揮、かんながけしていない木材のような粗面も強力に接着できる適度な流動性を持っています。高温でも高い保持力を発揮、夏場など温度の高い季節でも軟化・流動が少なく、安心して使えます。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。 サッシ廻りなどの防水シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。高気密高断熱住宅の構成部材など。粘着力(N/25mm)常態:25(ベニヤとして)
敷居用テープ KLASS(クラス/旧:極東産機)敷居用テープKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻(20m)
当日出荷
滑りの悪い敷居に貼るだけで建具の滑りが良くなります。 貼り付けても目立ちにくいです。
かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート セノハウス用材かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シートセノハウス用材(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。 全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。 紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。 世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。 接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ) 日東電工高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)日東電工(1件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷から9日以内出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラックタイプ片面長さ(m)1粘着力(N/10mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
気密防水テープ ハイパーフィット 日東エルマテリアル気密防水テープ ハイパーフィット日東エルマテリアル
699税込769
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。 強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。 耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。 各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。 低温時でも優れた接着性能を発揮します。 トルエンを使用しておりません。
用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として 透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として 2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
シールフレックスモールド イノアックシールフレックスモールドイノアック(3件のレビュー)
869税込956
1巻ほか
当日出荷から25日以内出荷
半連泡構造で低反発性があります。温度変化に関係なく硬さが一定。長期間シール性を持続します。 表面に強度のあるスキン層があります。ソフトな素材なのに切れにくく丈夫。水密性、気密性、耐候性に優れる。
用途住宅・建築に。住宅用パネル目地材、住宅用サッシ・ドアパッキン材、目地材など。自動車・船舶に。トランクシール、ボンネットシール、各種ダクトシール・防水シールなど。断熱・保温用途に。冷蔵庫・保冷庫・クーラーボックスのパッキン材、冷凍ショーケーススール材など。防水・防湿・防音用途に。水槽シール材、騒音防止シール材、電気器具防水防湿パッキン材、防音壁パッキン材
毛付すきまテープ ニトムズ毛付すきまテープニトムズ(7件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ウレタンフォームとアクリル繊維毛のW効果により、冷暖房効果を高めます。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて剥がしやすいです。
用途すきま風・ホコリ・花粉の侵入防止に。
戸当りテープ セメダイン戸当りテープセメダイン(2件のレビュー)
419税込461
1パック(2巻)ほか
当日出荷から6日以内出荷
引戸を静かに、すきま風もカット! クッション性があるので、ふすまや玄関扉などの開閉時の音をやわらげます。 すきま風を防ぎ、室内の冷気・暖気を逃しません。 置物、額などの裏に貼るとキズを防ぎます。
用途ふすま・障子の開け閉めの音をやわらげる。 ドア・鉄扉の大きな音を和らげる。 額・柱時計の裏に貼り、キズ防止。 テーブルなどの角に貼り、危険防止。
強力結露吸水テープ 広幅タイプ ニトムズ強力結露吸水テープ 広幅タイプニトムズ
739税込813
1個
当日出荷
結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。のり残りが少なく簡単にはがせます。
用途結露・カビの防止に。材質基材:吸水性不織布・ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤長さ(mm)2000幅(mm)60厚さ(mm)4.5長さ(m)2
スーパーブチルテープ 片面・不織布 4420 マクセルスーパーブチルテープ 片面・不織布 4420マクセル(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
ポリエステル不織布を基材とし、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。 広い温度範囲で、バランスの良い、高い粘着力を示し、粘着剤は気密性に優れていますので防湿・耐久性を必要とする各種用途にご使用いただけます。
用途ツーバイ工法。 住宅防水用、補修用。粘着力(N/10mm)7.84引張強度(N/10mm)51.0特性防水性、気密性粘着タイプ高粘着力
万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」 WAKI(和気産業)万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に適合母材金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木など
強力結露吸水テープ 30 シルバー ニトムズ強力結露吸水テープ 30 シルバーニトムズ(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
吸水性の高い特殊な不織布を採用し、流れ落ちる結露を強力に吸水します。吸水した結露は、自然蒸発するので腐食やカビの発生を防止します。 凹凸ガラスやスリガラスにも対応。
用途結露防止に。 結露・カビの防止に。 壁・床の腐食防止に。テープ幅(mm)30テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)4.5トラスコ品番441-7607
オプシーラー WAKI(和気産業)オプシーラーWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
409税込450
1巻
当日出荷から10日以内出荷
耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。比重0.13と軽く、また発泡体同士は融着しません。
用途:冷蔵庫、ユニットバスなど住宅設備機器のシール用(エアコン筺体貼り合わせ部のシールに、高い防水効果が必要な部分に、インパネとフロントガラス取り付け部に、ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に)材質EPDM構造(セル)半独立半連続気泡/アクリル系粘着剤(不織布基材)、はく離ライナー
戸当たり静音テープ 槌屋戸当たり静音テープ槌屋(6件のレビュー)
229税込252
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
戸当たりやすき間風の防止に! 耐久性に優れたポリエチレン基材の緩衝材です。 引き戸・ふすま・障子等の戸当たり音、衝撃の緩和用として使用します。
用途引き戸・ふすま・障子などの戸当たり音が気になる箇所に!
パイオラン(TM)テープ ボンドブレーカー BB-10-GR ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ ボンドブレーカー BB-10-GRダイヤテックス(2件のレビュー)
279税込307
1巻
当日出荷
外壁材の膨張、伸縮に対して目地シーリング材は自身をクッションにし、外壁材の膨張、伸縮を受け止めます。この際さらに目地シーリング材の働きを有効に3 面接着を回避する目的で目地底に貼り付けるテープそれが「ボンドブレーカー」です。 粗面にもつきやすい強粘着タイプです。
用途ボンドブレーカー用(3面接着防止用)。粘着力(N/10mm)4.0引張強度(N/10mm)60特性強粘着2018年トラスコ掲載ページ6 1959
網戸用すき間モヘアシール 槌屋網戸用すき間モヘアシール槌屋(4件のレビュー)
589税込648
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 網戸のすき間をふさぎ、虫の侵入を防ぐ! 復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途網戸の室内側の両端に貼ることですき間を無くし、虫の侵入をふさぎます。主な用途隙間用
すき間モヘアシール 業務用(硬質ベース) 槌屋すき間モヘアシール 業務用(硬質ベース)槌屋(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から翌々日出荷
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。 パッケージ品のすき間モヘヤシールに比べ、ベースが硬質なので真っ直ぐ貼りやすい!
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。材質モヘヤ:ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン主な用途隙間用RoHS指令(10物質対応)対応
エプトシーラー 躯体用気密パッキン ニトムズエプトシーラー 躯体用気密パッキンニトムズ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 床と壁の取り合い部分の気密・防水に最適。
用途各種取り合い部分の気密に 基礎と土台の気密に 気密シートの補助材として 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に質量(g)288粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0セパレータあり特性気密防水、断熱性
スーパーブチルテープ 片面・不織布 9244 マクセルスーパーブチルテープ 片面・不織布 9244マクセル(10件のレビュー)
939税込1,033
1巻
当日出荷
ポリエステル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 粘着剤は広い温度範囲で、バランスの良く高い粘着力を示します。 テープが薄いため、上から塗料、接着剤等を塗布した際に目立ちにくく、凹凸面になじみ易いテープです。
用途木質住宅サッシ回り防水。各種ボード目地ジョイント用。 住宅防水用、補修用。種別片面粘着力(N/10mm)9.81剥離紙あり
タフロングEPDMテープ TRUSCOタフロングEPDMテープTRUSCO
3,298税込3,628特価
1巻
当日出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
戸すべりテープ 18mm・21mm併用タイプ パネフリ工業戸すべりテープ 18mm・21mm併用タイプパネフリ工業(8件のレビュー)
369税込406
1巻
当日出荷
日本の住宅の敷居は18ミリ幅と21ミリ幅の2種類があります。テープを割くことで18ミリ幅にも21ミリ幅にも対応する兼用型の戸すべりテープです。敷居が21ミリ幅の場合はそのままご使用ください。18ミリ幅の場合は切り込みに沿ってテープ割いてご使用ください。兼用型なので自宅の敷居幅を確認しなくとも使用できます。
用途ふすまや障子の開閉をスムーズにするテープ。
プロスベリ 21mm巾×20m巻 広島プロスベリ 21mm巾×20m巻広島(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
敷居スベリをご使用いただくと建具のスベリを良くするだけでなく敷居の減りは木材よりも少なく、8倍以上長持ちします。 貼り付けはワンタッチ! 商品の裏側のハクリ紙をはがして敷居溝に貼るだけです。 スイスイすべって減りを防ぐ! 建具がスイスイと軽く動いて敷居の減りを防ぎます。 最適な厚さだからピッタリ! 新築の家はもちろん、古い家でもそのまま貼れます。
スーパーブチルテープ片面 マクセルスーパーブチルテープ片面マクセル(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。 ポリエチレンネット付きのアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。
用途住宅、プラント倉庫等の防湿、防水、気密用。
20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ
1,190税込1,309
1個
予約販売
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
室内ドア・浴室用戸あたりV型テープ 3M(スリーエム)室内ドア・浴室用戸あたりV型テープ3M(スリーエム)(10件のレビュー)
809税込890
1巻
当日出荷
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプV型使用温度範囲(℃)-5~40主な用途隙間用粘着力(N/6.5mm)5
アクリル気密防水テープ オカモト[安全靴・作業靴]アクリル気密防水テープオカモト[安全靴・作業靴](3件のレビュー)
749税込824特価
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ 抜群の手切れ性で優れた作業性 四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。 透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。 フィルム合紙を使用しない省資源包装です。 NYG協会推奨品。
主な用途隙間用特性気密防水、耐久性
防水ブチルテープ(片面タイプ) BS オカモト[安全靴・作業靴]防水ブチルテープ(片面タイプ) BSオカモト[安全靴・作業靴](2件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。 ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。 高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。 防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。
特性防水
48mmx 18m 屋外用強力テープ(耐侯/防水)[DUCK エスコ48mmx 18m 屋外用強力テープ(耐侯/防水)[DUCKエスコ
1,390税込1,529
1巻
当日出荷
耐候性、防水性に優れています
材質基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系芯径(mm)76(3”)アズワン品番64-2285-01
10x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ10x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ(1件のレビュー)
770税込847
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
建築用テープ