絞り込み
テープ幅(mm)
  • 3.5(2)
  • 6.2(1)
  • 9.5(4)
  • 10(1)
  • 11.9(1)
  • 12.7(9)
  • 15(2)
  • 15.1(1)
  • 15.5(1)
  • 15.9(3)
  • 19.1(5)
  • 22.5(1)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 40(7)
  • 45(2)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 140(1)
  • 280(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 1.3(1)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 3.5(3)
  • 6(1)
  • 6.2(2)
  • 10(3)
用途
  • 用途補修用(1)
  • 用途隙間用(5)
特長
  • 強力(1)
  • 気密(4)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
  • 防水(3)
基材
  • その他(2)
  • ゴム系(42)
  • ポリエステル(1)
  • ポリプロピレン(11)
  • 布系(1)
粘着剤
  • アクリル系(9)
  • ゴム系(3)
アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
  • 5
  • 1(77)
  • 2(104)
  • 3(37)
  • 4(44)
  • 6(37)
  • 10(38)
  • 11(36)
  • 12(37)
  • 13(36)
  • 14(36)
  • 15(39)
  • 16(36)
  • 17(36)
  • 18(37)
  • 19(36)
  • 20(102)
  • 21(36)
  • 25(45)
  • 30(37)
  • 色イエロー(6)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブラック(48)
  • 色ホワイト(2)
イエロー・クリア・グレー・ブラウン・ブラック・ホワイト
ブランド
  • 岩田製作所(33)
  • エスコ(15)
  • ニトムズ(4)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • 高森コーキ(1)
  • 古藤工業(Monf)(1)
  • タイセイ(1)
  • HAC(1)
岩田製作所・エスコ・ニトムズ・3M(スリーエム)・高森コーキ・古藤工業(Monf)・タイセイ・HAC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」 タイセイ

    万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」

    タイセイ(17件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷
    ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
    用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に材質EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材
  • 強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13 ニトムズ

    強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13

    ニトムズ(10件のレビュー)
    839税込923
    1巻
    当日出荷
    テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
    用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。質量(g)170主な用途補修用粘着力(N/10mm)11.39粘着力(N/25mm)28.48剥離紙ありRoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • すきまテープS ニトムズ

    すきまテープS

    ニトムズ(1件のレビュー)
    569税込626
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    すきま風やほこりを防ぎ、冷暖房効果を高めます。
    用途すきま風・ほこりの侵入防止に。主な用途隙間用使用場所屋内用
  • ラバーシール 岩田製作所

    ラバーシール

    岩田製作所(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(1本)
    当日出荷から19日以内出荷
    両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。
    材質EPDM エチレンプロピレンゴム使用温度(℃)-28~+65RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • 室内ドア用戸あたりP型テープ 3M(スリーエム)

    室内ドア用戸あたりP型テープ

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。 ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。 重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
    タイプP型使用温度範囲(℃)-5~40主な用途隙間用粘着力(N/6.5mm)5
  • 玄関ドア用戸あたり波型テープ 3M(スリーエム)

    玄関ドア用戸あたり波型テープ

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    809税込890
    1巻
    当日出荷
    室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
    タイプ波型使用温度範囲(℃)-5~40主な用途隙間用粘着力(N/6.5mm)5
  • 住宅用気密パッキン ニトムズ

    住宅用気密パッキン

    ニトムズ(4件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1ケース(60巻)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    主な用途隙間用粘着力(N/10mm)5.3特性気密
  • 室内ドア・浴室用戸あたりV型テープ 3M(スリーエム)

    室内ドア・浴室用戸あたりV型テープ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    809税込890
    1巻
    当日出荷
    室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
    タイプV型使用温度範囲(℃)-5~40主な用途隙間用粘着力(N/6.5mm)5
  • フルトーシーリング STダクト 古藤工業(Monf)

    フルトーシーリング STダクト

    古藤工業(Monf)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    自己融着性によって施工部は経時後一体化します。 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。 溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。 耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。 フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。 汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
  • エプトシーラー 躯体用気密パッキン ニトムズ

    エプトシーラー 躯体用気密パッキン

    ニトムズ(4件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1ケース(20巻)
    当日出荷
    断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 床と壁の取り合い部分の気密・防水に最適。
    用途各種取り合い部分の気密に 基礎と土台の気密に 気密シートの補助材として 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に質量(g)288粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0セパレータあり特性気密防水、断熱性
  • ラバーシール TRS3-3 岩田製作所

    ラバーシール TRS3-3

    岩田製作所
    2,898税込3,188
    1袋(1本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)5.6穴サイズ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • 防水テープ5m HAC

    防水テープ5m

    HAC(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    水の侵入を防ぎピタッと密着。貼るだけで簡単に防水と補修が可能な防水テープです。低温から高温(-10~50度C)まで安定した粘着性脳を保つことができます。・対応素材:合皮・本革・合成樹脂・金属・ガラス・ポリカーボネート・木材・ゴム・プラスチック・PVC・サイズ:幅4.8cm 長さ5m【キーワード】防災 災害 非常時 アウトドア 防水テープ 補修。材質:ポリエステル、紙、ホットメルト接着剤。サイズ:本体:Φ85×48mm、テープ長:5m
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ポリエステル、紙、ホットメルト接着剤テープ長さ(m)5本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×48
  • ラバーシール TRS3 岩田製作所

    ラバーシール TRS3

    岩田製作所
    1,998税込2,198
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS4 岩田製作所

    ラバーシール TRS4

    岩田製作所
    2,498税込2,748
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)15.5高さ(mm)9.1穴サイズ(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS2-3 岩田製作所

    ラバーシール TRS2-3

    岩田製作所
    3,998税込4,398
    1袋(1本)
    翌々日出荷から31日以内出荷
    材質EPDM幅(mm)15.9高さ(mm)15.9穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS1 岩田製作所

    ラバーシール TRS1

    岩田製作所
    2,798税込3,078
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)12.7穴サイズ(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • 45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3) エスコ

    45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    当日出荷
    縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。 気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。 アクリル系粘着剤使用で高耐久です。 粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。
    仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-26材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤特性防水気密粘着タイプ強粘着
  • ラバーシール TRS6 岩田製作所

    ラバーシール TRS6

    岩田製作所
    1,898税込2,088
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS5-2 岩田製作所

    ラバーシール TRS5-2

    岩田製作所
    3,398税込3,738
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)14.3穴サイズ(mm)8.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS5 岩田製作所

    ラバーシール TRS5

    岩田製作所
    3,198税込3,518
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    幅(mm)19.1高さ(mm)13.5穴サイズ(mm)5.8材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • 3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型/黒) エスコ

    3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型/黒)

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.5mm×3.5mm×5m材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系形状波型使用温度範囲(℃)-5~40
  • ラバーシール TRS15-2 岩田製作所

    ラバーシール TRS15-2

    岩田製作所
    4,898税込5,388
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)9.5粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS14-2 岩田製作所

    ラバーシール TRS14-2

    岩田製作所
    3,798税込4,178
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM厚さ(mm)1.3粘着性無し直径D(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS9 岩田製作所

    ラバーシール TRS9

    岩田製作所
    3,798税込4,178
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)15.9高さ(mm)10.2穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS4-2 岩田製作所

    ラバーシール TRS4-2

    岩田製作所
    2,998税込3,298
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)9.5穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS1-3 岩田製作所

    ラバーシール TRS1-3

    岩田製作所
    3,298税込3,628
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)12.7穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • 3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型/茶) エスコ

    3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型/茶)

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.5mm×3.5mm×5m材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系形状波型使用温度範囲(℃)-5~40
  • 6.2x8.6mmx5m 戸あたりクッションテープ(V型/黒) エスコ

    6.2x8.6mmx5m 戸あたりクッションテープ(V型/黒)

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.6mm×6.2mm×5m材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系形状V型使用温度範囲(℃)-5~40
  • ラバーシール TRS15-4 岩田製作所

    ラバーシール TRS15-4

    岩田製作所
    8,798税込9,678
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)12.7粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS15-3 岩田製作所

    ラバーシール TRS15-3

    岩田製作所
    4,898税込5,388
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)6.4粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS15-1 岩田製作所

    ラバーシール TRS15-1

    岩田製作所
    3,798税込4,178
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)6.4粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS14-4 岩田製作所

    ラバーシール TRS14-4

    岩田製作所
    4,798税込5,278
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM厚さ(mm)2.4粘着性無し直径D(Φmm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS14-3 岩田製作所

    ラバーシール TRS14-3

    岩田製作所
    3,998税込4,398
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM厚さ(mm)2粘着性無し直径D(Φmm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS14-1 岩田製作所

    ラバーシール TRS14-1

    岩田製作所
    2,998税込3,298
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM厚さ(mm)0.8粘着性無し直径D(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS13-3 岩田製作所

    ラバーシール TRS13-3

    岩田製作所
    3,798税込4,178
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM粘着性無し直径D(Φmm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS13-2 岩田製作所

    ラバーシール TRS13-2

    岩田製作所
    2,498税込2,748
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM粘着性無し直径D(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS13-1 岩田製作所

    ラバーシール TRS13-1

    岩田製作所
    1,898税込2,088
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM粘着性無し直径D(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS11 岩田製作所

    ラバーシール TRS11

    岩田製作所
    10,980税込12,078
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)22.5高さ(mm)26.4粘着性強力穴サイズ(mm)15.2RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS10 岩田製作所

    ラバーシール TRS10

    岩田製作所
    3,698税込4,068
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)12.7(上辺:16.2)高さ(mm)9.4穴サイズ(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS8-2 岩田製作所

    ラバーシール TRS8-2

    岩田製作所
    3,398税込3,738
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
建築用テープ