絞り込み
ブランド
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
基材
その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・グラスファイバー・ゴム系・ナイロン・プラスチック・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系
粘着剤
その他・アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
1・2・3・4・5・6・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・25・30・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 建築用テープ

建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
398件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30mmx4m 結露吸水テープ(シルバー) エスコ30mmx4m 結露吸水テープ(シルバー)エスコ(2件のレビュー)
1,100税込1,210
1巻
当日出荷
材質不織布(アクリル50% レーヨン30% ポリエステル20%)アズワン品番64-7955-90
ポリクロス ボンドブレーカーテープ まつうら工業ポリクロス ボンドブレーカーテープまつうら工業(11件のレビュー)
279税込307
1巻ほか
当日出荷
シーリング3面接着防止用 ポリクロスボンドブレーカーテープ
用途目地充填剤の打ち替えや、窯業系外壁材の塗装前のシーリング目地底部分の3面接着防止に。 サイディングボード継ぎ目のハットジョイナーの目地底部分の3面接着防止ボンドブレーカーとして。 浅い目地でバックアップ材が詰めれない場合の3面接着防止に。引張強度(N/10mm)63
家具用戸あたりテープ ニトムズ家具用戸あたりテープニトムズ
399税込439
1個
6日以内出荷
家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
用途家具や食器棚の戸あたり音防止やキズ対策に。材質レーヨン、不織布厚さ(mm)1.5グレー長さ(m)2粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
タフロングEPDMテープ グレー TRUSCOタフロングEPDMテープ グレーTRUSCO
4,498税込4,948
1巻
当日出荷から9日以内出荷
独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
戸あたり消音テープ ニトムズ戸あたり消音テープニトムズ
579税込637
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
わずか3mmの薄型消音テープ!玄関ドアや引き戸の戸あたり音をシャットアウト。 同時に室内の密閉性も高めるので、冷暖房効率もグンとアップします。
用途戸あたり音対策として
戸スベリテープ パネフリ工業戸スベリテープパネフリ工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
障子やふすまの滑りをよくするテープ。長時間使用してすり減った敷居溝に貼り付けるだけで、あっという間に障子やふすまの開閉がスムーズに。 目立たず、周囲に溶け込みやすい木目調なので、違和感なくご利用いただけます。テープを貼る前に溝の汚れや傷みを補修できる便利なサンドペーパー付。
用途ふすまや障子の滑り良くする用途に使用下さい。
スルスル KLASS(クラス/旧:極東産機)スルスルKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
860税込946
1袋(20枚)ほか
当日出荷
建具の底に貼るだけでスベリが良くなります。 また、建具の高さ(コケ)調整にも使用可能です。
隙間ブラシシール 長巻 槌屋隙間ブラシシール 長巻槌屋
16,980税込18,678
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
水に強く、復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損いません。 粘着剤付きですので、すき間が気になる場所に貼りつけるだけで簡単に施工できます。
用途1室内ドア、玄関ドア(風・ホコリ・花粉侵入防止、省エネ、遮光)、2大型シャッター(スラットすき間、下部からの風・虫の侵入防止)、3車輌ドア(止水、気密)タイプ気密テープ幅(mm)10テープ長さ(m)30毛丈(mm)10主な用途隙間用ブラシ長(mm)10ベース幅(mm)10
気密防水パッキン エプトシーラー#686(M) まつうら工業気密防水パッキン エプトシーラー#686(M)まつうら工業(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から10日以内出荷
住宅の気密・防水パッキン材です。柔軟な発泡体のため、凹凸面にもよくなじみ、止水性能にも優れています。発泡体どうしが融着しないので施工、保存が簡単です。
用途住宅などの気密防水、すき間ふさぎ、振動の緩和に主な用途隙間用RoHS指令(10物質対応)対応特性気密防水、止水性粘着力(N/15mm)6.1
新ソフトテープ ニトムズ新ソフトテープニトムズ(1件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
フルトーシーリング STダクト 古藤工業(Monf)フルトーシーリング STダクト古藤工業(Monf)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
自己融着性によって施工部は経時後一体化します。 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。 溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。 耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。 フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。 汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
すき間風チューブクッション アールすき間風チューブクッションアール
699税込769
1個
3日以内出荷
窓や扉の端に貼るだけで、すき間風を防ぐチューブクッション。弾力性と中空構造で様々な隙間に対応可能。使用状況によって粘着剤が劣化し、糊残りやにおいが発生する場合があるため、半年を目安に貼り替えを推奨。表面が高温になる場所では使用しないこと。
材質本体/TPU(熱可塑性ポリウレタン) 粘着剤/アクリル系
エプトシーラー NO686 WAKI(和気産業)エプトシーラー NO686WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
長さ(m)2
エプトシーラー NO681 WAKI(和気産業)エプトシーラー NO681WAKI(和気産業)
379税込417
1個
当日出荷
柔軟性、弾力性に富んだ独立発泡構造を持つ、耐候性、水密性にすぐれた発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を独立発泡させた高機能発泡体です。
シャッター用気密材 光シャッター用気密材
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
耐久性・耐候性に優れた表面皮膜EPDMを使用し、シャッターの開閉に適した硬度となっています。
用途シャッター下の隙間ふさぎに防塵・防水・気密・防音・断熱に。トラスコ品番215-9005ブラックタイプ片面使用温度範囲(℃)-30℃~120℃テープ幅(mm)50基材EPDMスポンジテープ長さ(m)6テープ厚さ(mm)20粘着剤アクリル系耐候性良い
50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム) エスコ50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム)エスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
窓回り部の気密、住宅用防湿フィルムの接合部の気密等に(室内気密) 気密性・耐久性に優れます。
仕様のり面:片面エスコ品番EA944MH-4材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着材:ブチルゴム系特性防水気密、耐久性
防水テープ5m HAC防水テープ5mHAC
209税込230
1個
3日以内出荷
水の侵入を防ぎピタッと密着!貼るだけで簡単に防水と補修が可能な防水テープです。低温から高温(-10~50℃)まで安定した粘着性脳を保つことができます。対応素材:合皮・本革・合成樹脂・金属・ガラス・ポリカーボネート・木材・ゴム・プラスチック・PVCサイズ:幅4.8cm 長さ5m【キーワード】防災 災害 非常時 アウトドア 防水テープ 補修
セット内容本体のみ材質ポリエステル、紙、ホットメルト接着剤テープ長さ(m)5本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×48
モヘアシール トップ(エイト)モヘアシールトップ(エイト)
2,298税込2,528
1巻(2.5m)ほか
翌日出荷
復元力に優れているので長期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が不均等なすき間もバランスよく塞ぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途ドア、サッシ窓、自動ドア、室内開き戸、引き戸、ふすま、障子、食器棚などの隙間ふさぎ・戸当り音解消材質ポリプロピレン
気密防水テープ エスコ気密防水テープエスコ
640税込704
1巻
翌日出荷
低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール仕様のり面:片面材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂幅(mm)50厚さ(mm)0.165長さ(m)20
気密防水パッキンシート TRUSCO気密防水パッキンシートTRUSCO
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(片面タイプ) 共同技研化学防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(片面タイプ)共同技研化学(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷
高接着タイプで耐候性に優れます。
用途透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。 胴差部、サッシ周りの防水シール用途。仕様手で切断可能、片面タイプ質量(g)200保持力(mm)0.5粘着力(N/10mm)12特性防水気密、耐候性
強粘着防水テープPRO TAPE 旭エンジニアリング強粘着防水テープPRO TAPE旭エンジニアリング
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
柔軟性があり、さまざまな形状に適合する補修用テープです。耐溶剤性・耐湿性・耐水性・耐候性に優れています。VOC(揮発性有機化合物)フリーです。
用途配水管、タンク、ダクトホース、コンクリート、縁石、通気孔、屋根などの防水。トラスコ品番128-3477材質粘着剤:ブチルゴム幅(mm)50厚さ(mm)0.7質量(g)100タイプ片面長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-56~93粘着力(N/10mm)23.1RoHS指令(10物質対応)対応
ボンドブレーカー 相模カラーフォームボンドブレーカー相模カラーフォーム(5件のレビュー)
649税込714
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
目地が浅い時の3面接着防止テープ。3面接着を防止する理由:目地には部材の温度差による伸縮、建物のゆれ、ゆがみによるシーリングに対する動きが働いています。 このような目地に3面接着をすると、シーリング材が自由に動けず、本来の機能が果たせなくなります。結果として部材からのシーリング材の剥がれ、ヒビわれ等を引き起こします。 このような現象を防ぐために、3面接着を防止する必要があります。
用途バックアップ材を詰められない浅い目地に最適です!材質ポリエチレン
100mmx20m 防水気密テープ(片面/黒) エスコ100mmx20m 防水気密テープ(片面/黒)エスコ
1,590税込1,749
1個
当日出荷
用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-6材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3) エスコ45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3)エスコ
1,530税込1,683
1個
予約販売
縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。 気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。 アクリル系粘着剤使用で高耐久です。 粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。
仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-26材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤特性防水気密粘着タイプ強粘着
9.5x6.4mmx5.2m すき間埋め粘着テープ(大) エスコ9.5x6.4mmx5.2m すき間埋め粘着テープ(大)エスコ
1,470税込1,617
1個
当日出荷
窓やドアのすき間埋めに●-40℃の厳しい環境でも凍ったり欠けたりしません。
エスコ品番EA944KC-13材質EPDMラバー形状D型主な用途隙間用特性耐寒性
クッションソフトテープP型 ニトムズクッションソフトテープP型ニトムズ
459税込505
1セット(2巻)
6日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ドアや鉄扉に適したP型です。グレーとブラウンの2色です。
用途ドアや鉄扉の戸当たり音防止対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)10厚さ(mm)5長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
戸当りクッションテープ 光戸当りクッションテープ
2,798税込3,078特価
1巻
当日出荷から3日以内出荷
耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性
パイルフィット ニトムズパイルフィットニトムズ
399税込439
1個ほか
6日以内出荷
網戸やサッシのすきまにピッタリ。テープを貼るだけで手軽に耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛が すきま風はもちろん、ホコリや虫、花粉をシャットアウトします。
用途網戸・サッシからのすきま風対策としてRoHS指令(10物質対応)対応
戸当りすき間テープM型 槌屋戸当りすき間テープM型槌屋
459税込505
1袋(2本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
取りつけカンタン!玄関ドアなど重たいドアの戸当り音を静かに。ドアの圧力でもつぶれず、しっかり消音。 冷暖房効果UP。クッション性、気密性に優れたEPDMです。 変形しにくく、つぶれてもすぐ復元する材料を使用しています。
用途ドア戸当たり部のすき間ふさぎに
6x9.5mm/2m すき間用モヘアシール材 エスコ6x9.5mm/2m すき間用モヘアシール材エスコ
630税込693
1個
当日出荷
エスコ品番EA944KD-201主な用途隙間用
9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)エスコ(1件のレビュー)
740税込814
1個
当日出荷
エスコ品番EA944KD-103主な用途隙間用
シャッターラバー/トリムシール Dae Yang Tech Co.,Ltd.シャッターラバー/トリムシールDae Yang Tech Co.,Ltd.
3,998税込4,398
1本(3m)
7日以内出荷
ステンレスの芯材入りEPDMゴムのシール材。好きな長さにカットして簡単に取付可能。シャッターに最適。
用途雨・風・音・埃などの侵入を防ぐために隙間に取り付けるゴムのシール材質量(g)594長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
すき間テープ 毛付 EA944KDシリーズ エスコすき間テープ 毛付 EA944KDシリーズエスコ
905税込996
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
ボンドブレーカーKB カモ井加工紙ボンドブレーカーKBカモ井加工紙
2,798税込3,078
1パック(16巻)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
外壁背面にシーリング材が付かないからシーリングが長持ちします!外壁が伸縮してもシーリング材が追従して外壁の破損やひび割れを防ぐ!手切れが良く貼りやすい!良く馴染み伸びない!
用途シーリングの打ち替えや、シーリング3面接着防止に。基材特殊和紙テープ厚さ(mm)0.1粘着剤アクリル系伸び(%)4.2引張強度(N/15mm)64.1粘着力(N/10mm)4.1テープ長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応特性屋外使用可
BD両面気密防水テープ ボンド商事BD両面気密防水テープボンド商事
799税込879
1個(50mm×20m)
当日出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロステープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
30mmx4m 結露吸水テープ(ブラウン) エスコ30mmx4m 結露吸水テープ(ブラウン)エスコ
1,100税込1,210
1巻
当日出荷
材質不織布(アクリル50% レーヨン30% ポリエステル20%)アズワン品番64-7955-91
気密防水テープ(両面)WF422 コニシ気密防水テープ(両面)WF422コニシ(1件のレビュー)
939税込1,033
1個(20m)
当日出荷
両面タイプ。低温から高温まで優れた接着性。耐久性。対候性。手切れ性良好。
用途透湿・気密シートのジョイントシール。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール。主な用途透湿・気密シートのジョイントシール、2×4パネル・断熱材のジョイントシール、サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール特性接着性、耐久性、耐候性
高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM 日本緑十字社高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM日本緑十字社
7,198税込7,918
1本
当日出荷
シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。
用途駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。トラスコ品番148-1354質量(g)320アズワン品番64-2325-74粘着力(N/mm)19.6日本緑十字社品番246084
40mmx1.0m シールブラシ(PP/黒) エスコ40mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)エスコ
6,120税込6,732
1個
当日出荷
エスコ品番EA979KB-1B材質PP取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)40テープ長さ(m)1全高(mm)60毛丈(mm)40ブラシ径(Φmm)0.2
建築用テープ