絞り込み
基材
その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・グラスファイバー・ゴム系・ナイロン・プラスチック・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系
粘着剤
その他・アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
1・2・3・4・5・6・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・25・30・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 建築用テープ

建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
400件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラバーシール TRS10 岩田製作所ラバーシール TRS10岩田製作所
699税込769
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)12.7(上辺:16.2)高さ(mm)9.4穴サイズ(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS1-3 岩田製作所ラバーシール TRS1-3岩田製作所
659税込725
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)12.7穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS12 岩田製作所ラバーシール TRS12岩田製作所
889税込978
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)9.1粘着性強力穴サイズ(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
気密防水テープ No747WT セキスイ気密防水テープ No747WTセキスイ
799税込879
1巻
当日出荷
手切れ性に優れているため作業性が抜群です。
用途住宅開口部の防水用途に。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系2018年トラスコ掲載ページ6 2048
40mmx1.0m シールブラシ(PP/黒) エスコ40mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)エスコ
6,120税込6,732
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979KL-1B材質PP取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)40テープ長さ(m)1全高(mm)48毛丈(mm)40ブラシ径(Φmm)0.2
30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黒) エスコ30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黒)エスコ
6,930税込7,623
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA979KJ-1B材質PP取付差込式テープ幅(mm)30テープ長さ(m)1全高(mm)40毛丈(mm)30取付板厚(mm)1.6~3ブラシ径(Φmm)0.2
50mmx20m 防水気密テープ(両面/黒) エスコ50mmx20m 防水気密テープ(両面/黒)エスコ
1,090税込1,199
1個
当日出荷
用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:両面エスコ品番EA944MJ-11材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
30mmx4m すき間テープ(1巻) エスコ30mmx4m すき間テープ(1巻)エスコ
460税込506
1個
当日出荷
発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。
エスコ品番EA944KD-304主な用途隙間用
15x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ15x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)エスコ
1,610税込1,771
1個
当日出荷
エスコ品番EA944KD-122主な用途隙間用
15x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ15x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)エスコ
1,470税込1,617
1個
当日出荷
エスコ品番EA944KD-121主な用途隙間用
6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)エスコ
645税込710
1個
当日出荷
エスコ品番EA944KD-102主な用途隙間用
防水すきまテープ ニトムズ防水すきまテープニトムズ
4,901税込5,391
1箱(10本)
3日以内出荷
主な用途隙間用アズワン品番1-4897-01特性防水
防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL 日東電工防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL日東電工
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します。夏場でもベタつきが少なく施工性に優れます。段差に追従し、しっかりと密着します。耐久性に優れます。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4長さ(m)20粘着力(N/10mm)6.4
すきまパッキン 50cmタイプ 1本入り (通販仕様) 伸晃すきまパッキン 50cmタイプ 1本入り (通販仕様)伸晃
1,398税込1,538
1本
11日以内出荷
【抗菌】すきまパッキン 50cm 単品気になるすき間に差し込むだけでほこりや水はねをブロック、接着剤などが不要なので取り外しも簡単です。
用途取り付け・取り外しが簡単なので、汚れが気になったら取り外してサッと水洗いできます。柔らかい素材(熱可塑性エラストマー)を使用しているので、ハサミで簡単にカットできます。材質本体:熱可塑性エラストマーホワイト質量(g)47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×500×34
クッションソフトテープV型 ニトムズクッションソフトテープV型ニトムズ
519税込571
1セット(2巻)
6日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。キッチンの開き戸、浴室ドアに最適なV型です。
用途キッチンの開き戸、浴室ドアの戸当たり防音対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)10厚さ(mm)7長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
戸あたり消音テープ ニトムズ戸あたり消音テープニトムズ
499税込549
1個
6日以内出荷
薄型消音テープ! 玄関ドアや引き戸の戸あたり音をシャットアウト。同時に室内の密閉性も高めるので、冷暖房効率もグンとアップします。
用途玄関ドアや引き戸の開閉時の騒音防止対策に。材質合成ゴム(NBR)、ポリエステルフィルム幅(mm)10厚さ(mm)3グレー長さ(m)2粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーブチルテープ マクセルスーパーブチルテープマクセル
27,980税込30,778
1箱(8巻)
32日以内出荷
スリオンテープ No.9839は、アルミ箔に PET フィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 広い温度範囲でバランスの良い粘着特性を示し、基材・粘着剤とも気密性に優れたテープです。
用途(1) 仮設住宅屋根部の目地防水用途テープ幅(mm)100基材アルミ箔+ポリエチレンフィルムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.45粘着剤プチルゴム系主な用途仮設住宅屋根部の目地防水用途特性防水グリーンマーク認定
ブラシストリップ RS PRO RS PROブラシストリップ RS PRORS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RS PROアルミブラシ下部ドアシール. RS PROのブラシ下部ドアシール又はブラシストリップは、ドアの下の引き抜きから保護するように設計されています。このブラシドラフトエクスクリューダは、ヘビーデューティアルミキャリアで構成されており、最大25 mmの隙間を密閉できる26 mmのポリプロピレンブラシを備えたブラシで構成されています。このブラシストリップには穿孔済みの調整可能な固定穴があり、すばやく簡単に設置でき、めっきスチールねじが付属しています。主な特長と利点. 丈夫なアルミ設計 最大で25 mmの隙間を密閉することが可能 取り付け穴を穿孔済み ストリップを長さに合わせて切断可能 めっきスチールねじ付き. 用途. このアルミ製ブラシストリップは、ヒンジ付きドア、折り畳み式ドア、スライド式ドア、及びガレージドアに使用して、通風を防止し、屋外からの埃、異物、葉の侵入を食い止めることができます。このブラシストリップドラフト排除板は、凹凸のある床での使用にも最適です。
仕様長さ = 838mm幅 = 6.25mm高さ = 17.4 mm製品タイプ = ブラシストリップ
ブラシストリップ RS PRO RS PROブラシストリップ RS PRORS PRO
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
RS Pro ドアブラシストリップ. RS Pro ブラシストリップシリーズは、ドアの底部と床の間の隙間を埋めるように設計されています。ブラシストリップはドアの底に取り付けて使用できます。隙間風を遮り、放熱を防ぐ隙間風ストッパとして機能します。また、外部から建物や工場内への塵、葉といった異物やごみの侵入を防ぎます。 ストリップはサイズに合わせてカットできるので、どのドアにもぴったりフィットします。 これらのブラシストリップは、キャリア又はホルダとして知られ、押出アルミ製で直線的な長さがあります。アルミ製キャリアには、長い黒いナイロンの毛が、長いブラシの形で収納されています。 ブラシストリップはさまざまな長さをご用意。ドアへの取り付け角度は45 °、90 °、180 °を取り揃えています。長さや直径の異なる毛を使用。RS Pro アルミナイロン製ブラックブラシストリップに使用可能なオプション: ; 326-9808 326-9808 - 90 °19 mm x 6.7 mm ; 326-9842 326-9842 - 90 °25 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9870 326-9870 - 90 °32 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9886 326-9886 - 45 °32 mm x 6.7 mm x 6.5 mm ; 326-9892 326-9892 - 90 °45 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9915 326-9915 - 90 °50 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9943 326-9943 - 90 °60 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9959 326-9959 - 45 °60 mm x 13.2 mm x 12 mm ; 326-9971 326-9971 - 90 °75 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9993 326-9993 - 90 °115 mm x 13 mm x 12 mm RS Pro では、ストリップブッシュ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応する幅広いシーリングソリューションを提供しています。特長と利点:. 黒色ナイロン6製の細糸 電気亜鉛めっき軟鋼製チャンネルのケースに入れ、押し出しミル仕上げのアルミ合金保持具に収納 動作温度範囲: -50 → 100 ℃、一般的な大半の溶剤に耐性あり 厚み、細糸長は各種用意 弓のこぎり及びボルトカッターで簡単に切断(品番 ; 539-069 539-069 を参照) 説明書が付属 1 m単位で販売 仕様の長さは毛の長さを表します. 代表的用途. このブラシストリップシールを使用すると、ヒンジドア、折り畳みドア、スライディングドアなど、家庭及び工業施設のさまざまなタイプのドアですき間風対策を行うことができます。柔軟な毛のブラシストリップの設計により、不均一な床での使用にも最適です。 ブラシストリップは、さまざまな産業用途や家庭用途で使用できます。回転ドアの底部 . ローラーシャッター . 搬入口のドア . 門やフェンス . 家庭用のドア . ガレージのドア . 物置 . 犬舎のドア. よくある質問. ブラシストリップの取り付け方法 ブラシストリップは簡単に取り付けられます。ドアを閉じた状態で幅を測定し、弓のこぎりやニッパを使用してアルミのブラシストリップをサイズに合わせてカットします。ストリップをドアの底部に合わせて置き、ねじで所定の位置に固定します。ブラシの毛は、ドアの下部から張り出し、床面に合わせて隙間を完全に塞ぐ必要があります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 25mm幅 = 7.6mm高さ = 7.9 mm製品タイプ = ブラシストリップ色 = Black
戸あたりクッションテープ EA944KDシリーズ エスコ戸あたりクッションテープ EA944KDシリーズエスコ
1,910税込2,101
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
耐久性・耐候性に優れた国産EPDMを使用、すきま風の防止に
クッションテープ 光クッションテープ
469税込516
1巻(2m)
翌日出荷
パックタイプ(長さ2m)・耐久性,耐候性にも優れ、すきま風をシャットアウト。1本の巾が半割れOK、折角にも最適(二つ割・折曲り自在)。
材質EPDM
気密防水両面テープ エスコ気密防水両面テープエスコ
1,450税込1,595
1巻
翌日出荷
低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール仕様のり面:両面材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂厚さ(mm)0.2長さ(m)20
気密防水両面テープ エスコ気密防水両面テープエスコ
945税込1,040
1巻
翌日出荷
低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール仕様のり面:両面材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂幅(mm)50厚さ(mm)0.2長さ(m)20
エースクロス011クリア 光洋化学エースクロス011クリア光洋化学
17,980税込19,778
1箱(30巻)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。クリアタイプ片面テープ長さ(m)20主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など粘着力(N/25mm)29RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
すき間テープ(毛付) エスコすき間テープ(毛付)エスコ
820税込902
1巻
翌日出荷
しなやかな毛で、網戸やサッシのすき間を防ぎます。耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛がすき間風はもちろん、ホコリや虫などもシャットアウトします。水やカビにも強いので安心です。戸のすれ違い部分にもフィットします。
用途網戸やサッシのすき間に材質基材:ポリエステル、ナイロン植毛 粘着剤:アクリル系幅(mm)6厚さ(mm)4長さ(m)2テープ色:灰
8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/黒 エスコ8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/黒エスコ
600税込660
1巻
翌日出荷
浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも戸を閉める音も静かに耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:黒●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙アズワン品番65-3898-53
35x915mm すきま風遮断シート ブラシ型/茶 エスコ35x915mm すきま風遮断シート ブラシ型/茶エスコ
970税込1,067
1本
翌日出荷
すきま風やホコリの侵入を防ぎ冷暖房効率もアップします。ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプ。
仕様●サイズ:35×915×7(t)mm●仕様:ブラシ●色:茶●材質:ブラシ/PP、ベース/硬質PVC、粘着剤/アクリル系アズワン品番65-3898-66
BD片面気密防水テープ ケース ボンド商事BD片面気密防水テープ ケースボンド商事
13,980税込15,378
1個(50mm×20m)
4日以内出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロスケース入数30巻テープ厚さ(mm)0.165粘着剤アクリル系主な用途固定・補修粘着力(N/25mm)25(実測値)特性片面/気密/強力/防水
48mmx 50m 梱包用透明テープ(強力/4巻)[DUCK] エスコ48mmx 50m 梱包用透明テープ(強力/4巻)[DUCK]エスコ
4,200税込4,620
1パック(4巻)
翌日出荷
材質BOPP芯径(mm)76(3”)アズワン品番64-7956-49
6x  9mmx5m 戸あたりクッションテープ(P型/黒) エスコ6x 9mmx5m 戸あたりクッションテープ(P型/黒)エスコ
679税込747特価
1個
当日出荷
仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):9mm×6mm×5m材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系形状P型使用温度範囲(℃)-5~40
敷居用テープ ヤヨイ化学敷居用テープヤヨイ化学(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
7日以内出荷
敷居に貼るだけで建具のスベリが良くなり、さらに建具も敷居も減りが少なく長持ちします。
厚さ(mm)約1
ラバーシール TRS11 岩田製作所ラバーシール TRS11岩田製作所
2,498税込2,748
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)22.5高さ(mm)26.4粘着性強力穴サイズ(mm)15.2RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS9 岩田製作所ラバーシール TRS9岩田製作所
738税込812
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)15.9高さ(mm)10.2穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS8-2 岩田製作所ラバーシール TRS8-2岩田製作所
669税込736
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS7-2 岩田製作所ラバーシール TRS7-2岩田製作所
669税込736
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)7.6高さ(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS5 岩田製作所ラバーシール TRS5岩田製作所
619税込681
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
幅(mm)19.1高さ(mm)13.5穴サイズ(mm)5.8材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS2-2 岩田製作所ラバーシール TRS2-2岩田製作所
29,980税込32,978
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)25.4高さ(mm)25.4粘着性強力穴サイズ(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
防水ブチル両面テープ BW02 オカモト[安全靴・作業靴]防水ブチル両面テープ BW02オカモト[安全靴・作業靴]
919税込1,011
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
耐候性に優れます。 金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。
用途建築防水用(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています)仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレンワリフ、粘着剤:ブチルゴム系タイプ両面タイプ粘着力(N/10mm)8特性防水
60x 300mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP) エスコ60x 300mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979MB-30材質PP長さ(mm)300テープ幅(mm)60テープ長さ(m)0.3毛丈(mm)60ブラシ径(Φmm)0.5
25x 250mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP) エスコ25x 250mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)エスコ
6,170税込6,787
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979MA-25材質PPテープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.25毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
建築用テープ