絞り込み
ブランド
  • エスコ(9)
  • 日東電工(5)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • 日本ジッパーチュービング(3)
  • マクセル(2)
  • アキレス(1)
  • アズワン(1)
  • コクゴ(1)
  • UNIT(1)
  • マクセルスリオンテック(1)
  • 寺田(1)
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 15(4)
  • 19(10)
  • 20(4)
  • 25(13)
  • 30(5)
  • 35(2)
  • 40(4)
  • 48(1)
  • 50(13)
  • 75(2)
  • 100(4)
  • 500(2)
  • 950(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(1)
  • 0.03(1)
  • 0.05(1)
  • 0.051(1)
  • 0.053(1)
  • 0.069(1)
  • 0.07(6)
  • 0.078(1)
  • 0.08(2)
  • 0.09(1)
  • 0.1(6)
  • 0.155(1)
  • 0.18(1)
  • 0.250(1)
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
特長
  • 柔軟(2)
  • 絶縁(2)
  • 耐熱(2)
用途
  • 用途固定・仮止め用(5)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
基材
  • その他(1)
  • アルミ箔(7)
  • ポリイミド(1)
  • ポリエステル(10)
  • 銅箔(1)
その他・アルミ箔・ポリイミド・ポリエステル・銅箔
テープ長さ(m)
  • 50
  • 0.03(3)
  • 0.257(7)
  • 0.3(10)
  • 1(3)
  • 2(8)
  • 3(6)
  • 5(7)
  • 10(20)
  • 15(6)
  • 20(49)
  • 25(4)
  • 30(44)
  • 32.9(7)
  • 33(32)
  • 40(14)
  • 54.8(7)
  • 55(7)
  • 66(5)
  • 100(8)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(3)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(6)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールディングテープ 日東電工ホールディングテープ日東電工(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
ポリエステル粘着テープ No.31B #25 日東電工ポリエステル粘着テープ No.31B #25日東電工(6件のレビュー)
519税込571
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。使用温度範囲(℃)-30~120基材厚さ(mm)0.025引張強度(N/25mm)151引張強度(N/19mm:参考値)115
ポリエステル粘着テープ マクセルポリエステル粘着テープマクセル
589税込648
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。
用途部品などの仮固定用、部品などの仮固定用仕様切断にはカッターが必要引張強度54.2N/10mm主な用途仮固定用
耐熱ポリイミドテープ 3M(スリーエム)耐熱ポリイミドテープ3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。
用途ハンダリフロー時の耐熱マスキング。部品仮固定。耐熱性260℃30分主な用途マスキング、仮固定特性耐熱
ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ) 日東電工ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ)日東電工(1件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30~120粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ワニスクロステープ 日東電工絶縁ワニスクロステープ日東電工
3,500税込3,850
1巻(50m)
当日出荷
厚さ(mm)(公称)0.18長さ(m)50特性絶縁
100mmx50m 粘着テープ(アルミ箔) エスコ100mmx50m 粘着テープ(アルミ箔)エスコ
5,120税込5,632
1巻
当日出荷
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系アズワン品番64-7956-60
薄手ラギング用ガラスクロス(マリンテックス) アズワン薄手ラギング用ガラスクロス(マリンテックス)アズワン(1件のレビュー)
17,600税込19,360
1巻
当日出荷から10日以内出荷
帯電防止ポリエステルフィルム粘着テープ コクゴ帯電防止ポリエステルフィルム粘着テープコクゴ
3,698税込4,068
1巻(50m)
当日出荷から3日以内出荷
帯電防止処理を施したポリエステルフィルムに、再剥離可能な帯電防止タイプアクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途半導体ディスクのクリーンルーム工程中での固定用テープとして。(プラスチック芯使用)プラスチックトレイやシールドドックの固定用に。静電気を嫌う各種部品や工程時の固定及び仮止め用に。
ポリエステル粘着テープ 白 マクセルポリエステル粘着テープ 白マクセル(1件のレビュー)
579税込637
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。
引張強度54.2N/10mm主な用途仮固定用
アルミ粘着テープ エスコアルミ粘着テープエスコ
1,430税込1,573
1巻
当日出荷
幅(mm)50厚さ(mm)0.08長さ(m)50使用温度範囲(℃)-20~120引張強度(N/mm)28/10粘着力(N/mm)8/10
75mmx50m 粘着テープ(アルミ箔) エスコ75mmx50m 粘着テープ(アルミ箔)エスコ
3,840税込4,224
1巻
翌日出荷
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系アズワン品番64-7956-59
50mmx50m 粘着テープ(アルミ箔) エスコ50mmx50m 粘着テープ(アルミ箔)エスコ
2,560税込2,816
1巻
当日出荷
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系アズワン品番64-7956-58
アルミ粘着テープ(ツヤあり) ツヤあり マクセルスリオンテックアルミ粘着テープ(ツヤあり) ツヤありマクセルスリオンテック
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。国土交通省仕様適合品です。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。トラスコ品番699-9643材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系幅(mm)25厚さ(mm)0.1シルバー長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30~130粘着力(N/10mm)4.8つやあり
導電性布テープ 日本ジッパーチュービング導電性布テープ日本ジッパーチュービング
14,980税込16,478
1巻(50m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
100mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔) エスコ100mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔)エスコ
5,120税込5,632
1巻
翌日出荷
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系アズワン品番64-7956-62
ヒートスプレッダーテープ 3M(スリーエム)ヒートスプレッダーテープ3M(スリーエム)
399,800税込439,780
1巻
当日出荷から95日以内出荷
Z方向の熱伝導を最少に抑えながら、XY方向に良好に熱を伝えることができます。 最上層をポリマーフィルムで被覆しているために、良好な電気絶縁性を有します。 アクリル系の粘着剤を塗布してあるため、加工、固定が容易です。 打ち抜き加工のとき破片が発生しません。 多層構造のため、柔軟性に優れます。
用途小型電子機器のCPU、LED等の熱拡散。 フラットパネルディスプレイの熱拡散。 LED照明機器の熱拡散・熱伝導。
導電性強粘着テープ ICテープ アキレス導電性強粘着テープ ICテープアキレス
59,980税込65,978
1箱(40巻)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
優れた導電性・透明性を有しています。
用途クリーンルームのガラスやアクリル板等、透明性と導電性の両方が必要な場合の、表面導電化用として。 はく離帯電を防止したいセロハンテープの代替えや、静電気に敏感な半導体デバイスの梱包用テープとして。仕様切断にはカッターが必要スモーク半透明テープ長さ(m)50引張強度40N/10mmテープ厚さ(mm)0.069粘着力4.0N/10mm(対ステンレス)特性導電性
ホールディングテープ エスコホールディングテープエスコ
11,500税込12,650
1パック(10巻)
翌日出荷
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系幅(mm)25厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルー質量(g)102長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
ホールディングテープ エスコホールディングテープエスコ
11,100税込12,210
1パック(6巻)ほか
翌日出荷
電気製品、事務機器などの部品の押さえ、仮止め。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルー長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
50mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔) エスコ50mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔)エスコ
2,560税込2,816
1巻
当日出荷
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系耐熱温度(℃)約60アズワン品番64-7956-61
導電性マスキングテープ 日本ジッパーチュービング導電性マスキングテープ日本ジッパーチュービング
41,098税込45,208
1巻(50m)
9日以内出荷
テープ長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
導電性布テープ 日本ジッパーチュービング導電性布テープ日本ジッパーチュービング
17,980税込19,778
1巻(50m)ほか
9日以内出荷
仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:-、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~950mm、定尺:50m乱材質基材:モダアクリルクロス(銅+ニッケルメッキ)、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤メタリックグレー表面抵抗率(Ω/sq)<0.3Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープツヤあり UNITアルミテープツヤありUNIT
3,998税込4,398
1巻
翌々日出荷
屋外での使用にも最適です。優れた耐水・耐候性です。
用途水廻りや洗い流し場等のステンレスつなぎ部の養生や空調ダクト工事補修用として最適です。厚さ(mm)0.09アルミ(艶あり)摘要粘着付(セパレーター台紙付)長さ(m)50
ホールディングテープ エスコホールディングテープエスコ
10,100税込11,110
1パック(13巻)
翌日出荷
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルー質量(g)78長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-152G 寺田ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-152G寺田
6,790税込7,469
1箱(10巻)
9日以内出荷
汎用的なポリエステルフィルムのテープです。
用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)、PWB端子金メッキ際用マスキング等仕様糊面:片面基材ポリエステルテープ長さ(m)50粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)(連続使用)180主な用途仮止め粘着力(N/25mm)8.62テープ厚さ(μm)80入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応基材厚さ(μm)25
ポリエステルテープ 859 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 8593M(スリーエム)
11,980税込13,178
1巻ほか
当日出荷から37日以内出荷
初期接着力が良好な透明ポリエステルテープです オレフィン系素材にも接着力が良好です
用途シールや固定。
ポリエステル粘着テープNO.31B 75ハイ #50 日東電工ポリエステル粘着テープNO.31B 75ハイ #50日東電工
64,980税込71,478
1箱(66巻)ほか
33日以内出荷
電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。
用途【用途】トランス・コイルの電気絶縁用。透明長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.078基材厚さ(mm)0.05伸び(%)133係数【電飾】1引張強度(N/19mm:参考値)195引きはがし粘着力(N/19mm)6.1破壊電圧(kV)9.2
電子・基板用テープ