絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 15(1)
- 19(2)
- 25(2)
- 30(1)
- 50(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.025(1)
- 0.03(1)
- 0.055(1)
粘着剤
- アクリル系(2)
特長
- 耐熱(2)
基材
- その他(1)
- ポリイミド(1)
テープ長さ(m)
- 50
- 0.06(1)
- 0.3(1)
- 5(1)
- 8(1)
- 10(2)
- 20(18)
- 30(3)
- 32.9(3)
- 33(23)
- 54.8(1)
用途
固定・仮止め用(2)
塗装・養生用(1)
電気・電子用(1)
固定・仮止め用・塗装・養生用・電気・電子用
色
ブラウン(1)
ブラウン
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- 寺岡製作所(1)
3M(スリーエム)・寺岡製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ポリイミド粘着テープとは、基材にポリイミドが使われている電子・基板用テープです。高温耐熱性と優れた絶縁性が特徴。耐熱・耐寒性をはじめ、機械や電気への特性、耐薬品性に優れているカプトンに粘着剤を塗布したマスキングテープもあります。粘着剤はシリコーン系なので、再剥離後も糊残りしにくいことが特徴です。はんだ付き作業時に電子回路をマスキングするために使われる専用のポリミイドテープの耐熱温度は260℃、テープ幅は5mmから50mmまで1mm刻みに揃っています。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(1)
15(1)
19(2)
25(2)
30(1)
50(2)

耐熱ポリイミドテープ
3M(スリーエム)¥12,980~税込¥14,278~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。用途ハンダリフロー時の耐熱マスキング。部品仮固定。耐熱性260℃30分主な用途マスキング、仮固定特性耐熱
カプトン粘着テープ NO.653F #25
寺岡製作所¥4,898~税込¥5,388~1巻当日出荷耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 シリコーン粘着剤を意図的に使用していないため、シロキサンに敏感な用途に適しています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 特性使用温度範囲(℃)200基材厚さ(mm)0.025伸び(%)50主な用途絶縁用、固定用引張強度(N/25mm)122.6破壊電圧(kV)7RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性