絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(5)
  • 10(10)
  • 12(2)
  • 15(12)
  • 18(3)
  • 19(9)
  • 20(11)
  • 24(3)
  • 25(17)
  • 26(2)
  • 28(2)
  • 30(12)
  • 31(2)
  • 32(2)
  • 35(3)
  • 36(2)
  • 38(2)
  • 40(11)
  • 42(2)
  • 50(13)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(2)
  • 0.03(1)
  • 0.038(1)
  • 0.05(3)
  • 0.051(1)
  • 0.053(6)
  • 0.055(2)
  • 0.068(1)
  • 0.07(6)
  • 0.078(1)
  • 0.08(2)
  • 0.081(2)
  • 0.085(1)
  • 0.088(1)
  • 0.155(1)
  • 色イエロー(6)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(14)
  • 色ホワイト(9)
  • 色レッド(6)
用途
  • 用途固定・仮止め用(6)
  • 用途梱包用(2)
  • 用途結束用(2)
  • 用途電気・電子用(6)
特長
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(7)
  • 耐熱(6)
粘着剤
  • アクリル系(9)
  • ゴム系(3)
  • シリコーン系(4)
アクリル系・ゴム系・シリコーン系
基材
  • ポリエステル(26)
ポリエステル
テープ長さ(m)
  • 50
  • 0.257(1)
  • 0.3(1)
  • 20(3)
  • 30(10)
  • 33(2)
  • 55(1)
  • 65(1)
  • 66(5)
  • 100(2)
ブランド
  • 寺岡製作所(11)
  • 日東電工(旧:Permacel)(9)
  • エスコ(3)
  • マクセル(2)
  • コクゴ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 日本ジッパーチュービング(1)
  • 寺田(1)
寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)・エスコ・マクセル・コクゴ・3M(スリーエム)・日本ジッパーチュービング・寺田
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリエステルテープとは基材にポリエステルフィルムを使用した粘着テープのことです。強い粘着力を持ち、耐熱性や絶縁性に優れたポリエステルテープは電子部品の固定など幅広い作業現場で使用されるアイテム。また貼ったあとの保持力も高くずれなどが生じにくいため、コイルなどに巻いたり配線接続部の保護にも使われています。中には手切れ性に優れたタイプや再剥離しても糊が残りにくいタイプもあり、作業をスムーズに進めることができるので便利です。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
5(5)
10(10)
15(12)
19(9)
20(11)
25(17)
30(12)
35(3)
40(11)
50(13)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25

    寺岡製作所(35件のレビュー)
    339税込373
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
  • ポリエステル粘着テープ No.31B #25 日東電工(旧:Permacel)

    ポリエステル粘着テープ No.31B #25

    日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)
    579税込637
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。使用温度範囲(℃)-30~120基材厚さ(mm)0.025引張強度(N/25mm)151引張強度(N/19mm:参考値)115
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    449税込494
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)92主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用引張強度(N/25mm)201.62破壊電圧(kV)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ)

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    479税込527
    1巻
    当日出荷
    トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30~120粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプライシングテープ NO.642 #25 寺岡製作所

    スプライシングテープ NO.642 #25

    寺岡製作所(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    つなぎに使用した際にずれが起こりづらい特長があります。 視認性の良い青色です。
    用途セパレータ・フィルム等のつなぎ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    389税込428
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 #12は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。基材ポリエステルフィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤アクリル系伸び(%)80引張強度(N/25mm)39.2粘着力(N/25mm)8.58取得規格UL温度定格130℃RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性
  • ホールディングテープ 日東電工(旧:Permacel)

    ホールディングテープ

    日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50

    寺岡製作所
    449税込494
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)93引張強度(N/25mm)212.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステル粘着テープ マクセル

    ポリエステル粘着テープ

    マクセル
    649税込714
    1巻ほか
    当日出荷
    仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。
    用途部品などの仮固定用、部品などの仮固定用仕様切断にはカッターが必要引張強度54.2N/10mm主な用途仮固定用
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    499税込549
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)80引張強度(N/25mm)218.2破壊電圧(kV)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    459税込505
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    コイル等に巻いても端末剥がれが起きづらく優れた粘着性を発揮します。 耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V 燃焼性試験UL510 Flame retardant
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。
  • 帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6672 寺岡製作所

    帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6672

    寺岡製作所
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    テープ背面と粘着面の両方に対して、静電気の発生、蓄積を抑えています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 貼った後に剥離しても再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
    用途クリーンルーム内の汎用テープ。(梱包、結束など) 静電気を嫌う各種部品の製造工程時の固定、仮止め。 プラスチックトレイやシールドバッグの固定。伸度(%)80基材厚さ(mm)0.025主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)4巻戻し力(N/10mm)0.5背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:109、背面:108粘着力(N/25mm[gf])10.00[1020]引張強度(N/25mm[kgf])95.6[9.8]粘着力(N/10mm:参考値)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプライシングテープ NO.642K 寺岡製作所

    スプライシングテープ NO.642K

    寺岡製作所
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    つなぎに使用した際にずれが起こりづらい特長があります。 視認性の良い赤色です。 テープ背面の巻き戻しが軽いタイプです。
    用途セパレータ・フィルム等のつなぎ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6670 寺岡製作所

    帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6670

    寺岡製作所
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    テープ背面の静電気の発生、蓄積を抑えています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 粘着剤が厚く強粘着力です。
    用途クリーンルーム内の汎用テープ。(梱包、結束など) 静電気を嫌う各種部品の製造工程時の固定や仮止め。 プラスチックトレイやシールドバッグの固定。伸度(%)80基材厚さ(mm)0.038主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)7.4巻戻し力(N/10mm)1.2背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:1011、背面:108粘着力(N/25mm[gf])17.15[1750]引張強度(N/25mm[kgf])147.1[15.0]粘着力(N/10mm:参考値)6.86RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールディングテープ エスコ

    ホールディングテープ

    エスコ
    11,100税込12,210
    1パック(6巻)ほか
    翌日出荷
    電気製品、事務機器などの部品の押さえ、仮止め。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。
    用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルー長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
  • ホールディングテープ エスコ

    ホールディングテープ

    エスコ
    10,100税込11,110
    1パック(13巻)
    翌日出荷
    電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。
    用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルー質量(g)78長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
  • ポリエステル粘着テープ 白 マクセル

    ポリエステル粘着テープ 白

    マクセル(1件のレビュー)
    639税込703
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。
    引張強度54.2N/10mm主な用途仮固定用
  • ホールディングテープ エスコ

    ホールディングテープ

    エスコ
    11,500税込12,650
    1パック(10巻)
    翌日出荷
    電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。
    用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系幅(mm)25厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルー質量(g)102長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
  • スプライシングテープ 寺岡製作所

    スプライシングテープ

    寺岡製作所
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    保持力に優れ、ずれにくい
    用途セパレータ・フィルムのつなぎ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-152G 寺田

    ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-152G

    寺田
    6,790税込7,469
    1箱(10巻)
    9日以内出荷
    汎用的なポリエステルフィルムのテープです。
    用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)、PWB端子金メッキ際用マスキング等仕様糊面:片面基材ポリエステルテープ長さ(m)50粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)(連続使用)180主な用途仮止め粘着力(N/25mm)8.62テープ厚さ(μm)80入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応基材厚さ(μm)25
  • 導電性布テープ 日本ジッパーチュービング

    導電性布テープ

    日本ジッパーチュービング
    16,980税込18,678
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止ポリエステルフィルム粘着テープ コクゴ

    帯電防止ポリエステルフィルム粘着テープ

    コクゴ
    4,398税込4,838
    1巻(50m)
    当日出荷から3日以内出荷
    帯電防止処理を施したポリエステルフィルムに、再剥離可能な帯電防止タイプアクリル系粘着剤を塗布したテープです。
    用途半導体ディスクのクリーンルーム工程中での固定用テープとして。(プラスチック芯使用)。プラスチックトレイやシールドドックの固定用に。静電気を嫌う各種部品や工程時の固定及び仮止め用に。
  • ポリエステルテープ 859 3M(スリーエム)

    ポリエステルテープ 859

    3M(スリーエム)
    13,980税込15,378
    1巻ほか
    当日出荷から37日以内出荷
    初期接着力が良好な透明ポリエステルテープです オレフィン系素材にも接着力が良好です
    用途シールや固定。
  • ホールディングテープ 日東電工(旧:Permacel)

    ホールディングテープ

    日東電工(旧:Permacel)
    99,980税込109,978
    1箱(60巻)ほか
    14日以内出荷
    ポリエステルフィルムを基材に使用した仮止め用のテープです。被着体への汚染性が少ない粘着剤を使用しているため、電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用途に適しています。
    用途電気製品・事務機器などの輸送時の部品仮止めに。厚さ(mm)0.08長さ(m)50基材ポリエステル伸び(%)100引張強度(N/25mm)215粘着力(N/25mm)9、重ね貼り:6.5巻戻し力(N/25mm)2.7保持力(mm/60分)0.2
  • 電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C

    日東電工(旧:Permacel)
    56,980税込62,678
    1箱(48巻)ほか
    30日以内出荷
    トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.89引張強度(N/10mm)47
  • 電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31B 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31B

    日東電工(旧:Permacel)
    58,980税込64,878
    1箱(72巻)
    30日以内出荷
    電気絶縁性に優れています。寸法安定性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番678-8788材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)29厚さ(mm)0.053透明長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.94引張強度(N/10mm)61
  • 電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C

    日東電工(旧:Permacel)
    52,980税込58,278
    1箱(72巻)ほか
    30日以内出荷
    トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.89引張強度(N/10mm)47
  • 電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31B 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31B

    日東電工(旧:Permacel)
    52,980税込58,278
    1箱(72巻)ほか
    30日以内出荷
    電気絶縁性に優れています。寸法安定性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053透明長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.94
  • ポリエステル粘着テープNO.31B 75ハイ #50 日東電工(旧:Permacel)

    ポリエステル粘着テープNO.31B 75ハイ #50

    日東電工(旧:Permacel)
    68,980税込75,878
    1箱(66巻)ほか
    33日以内出荷
    電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。
    用途【用途】。トランス・コイルの電気絶縁用。透明長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.078基材厚さ(mm)0.05伸び(%)133係数【電飾】1引張強度(N/19mm:参考値)195引きはがし粘着力(N/19mm)6.1破壊電圧(kV)9.2
ポリエステルテープ