絞り込み
ブランド
  • イシマル産業(5)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • 寺田(1)
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 50(2)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 109(1)
  • 400(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.02(1)
  • 0.026(1)
  • 0.035(1)
特長
  • 弱粘着(1)
  • 絶縁(1)
基材
  • ポリエステル(2)
ポリエステル
テープ長さ(m)
  • 100
  • 0.03(3)
  • 0.257(7)
  • 0.3(10)
  • 1(3)
  • 2(8)
  • 3(7)
  • 5(7)
  • 10(23)
  • 15(6)
  • 20(67)
  • 25(6)
  • 30(56)
  • 32.9(7)
  • 33(32)
  • 40(14)
  • 50(49)
  • 54.8(7)
  • 55(8)
  • 66(5)
  • 色ブラウン(1)
ブラウン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。
特価
本日2月24日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールド銅箔テープ 粘着剤無し デンカエレクトロンシールド銅箔テープ 粘着剤無しデンカエレクトロン(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
ガラス組紐 イシマル産業ガラス組紐イシマル産業
6,998税込7,698
1巻
翌々日出荷
ガラス糸を編組した組紐です。耐熱性と耐薬品性があります。耐熱温度200℃。
用途モーターコイル等の結束。RoHS指令(10物質対応)対応
テトロンスリーブ イシマル産業テトロンスリーブイシマル産業
7,498税込8,248
1セット(10反)ほか
翌々日出荷
テトロン糸を編組したスリーブです。耐熱性、強度に優れています。
用途電気絶縁、補強、電線被覆、モーター結束コード等。長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
テトロン組紐 イシマル産業テトロン組紐イシマル産業
4,998税込5,498
1巻
翌々日出荷
テトロン糸を編組した組紐です。耐熱性、強度に優れています。
用途モーターコイル等の結束。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルテープ 3305 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 33053M(スリーエム)
179,800税込197,780
1箱(2巻)ほか
51日以内出荷から59日以内出荷
初期接着力にすぐれ、ポリオレフィン系被着体に対して良好な接着力を発揮します。
用途表面保護テープの剥離、シール。基材PETテープ長さ(m)100粘着剤ゴム系
ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-155C 寺田ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-155C寺田
6,900税込7,590
1箱(10巻)
9日以内出荷
厚みが薄く、弱粘着、巻長さ100mのポリエステルフィルムのテープです。弱粘着ですが、アルミとの密着性に優れます。
用途アルミ基板バックラミネートなど仕様糊面:片面基材ポリエステルテープ長さ(m)100粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)(30分)180粘着力(N/25mm)5.39テープ厚さ(μm)35入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応特性弱粘着基材厚さ(μm)25
コーネックススリーブ イシマル産業コーネックススリーブイシマル産業
45,980税込50,578
1セット(10反)ほか
翌々日出荷
230℃の高温で連続1000時間使用しても変化を見ないという抜群の耐熱性を持ち、火炎に触れても燃えにくい難燃性や、高い耐薬品性などを持つ、メタ系アラミド繊維の糸を編組したスリーブです。
用途電気絶縁、補強、電線被覆、モーター結束コード等。長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
ガラススリーブ イシマル産業ガラススリーブイシマル産業
19,980税込21,978
1セット(5反)ほか
翌々日出荷
柔軟性に優れており、配線の結束保護に適しています。耐熱性と耐薬品性があり、あらゆる分野でその特性を生かして使用されています。
用途電気絶縁、補強、電線被覆、モーター結束コード等。長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
電子・基板用テープ