絞り込み
テープ幅(mm)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(2)
- 25(2)
- 50(2)
- 65(1)
- 75(1)
- 109(1)
- 400(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.02(1)
- 0.026(1)
- 0.035(1)
特長
- 弱粘着(1)
- 絶縁(1)
基材
- ポリエステル(2)
テープ長さ(m)
- 100
- 0.257(6)
- 0.3(10)
- 1(3)
- 2(9)
- 3(6)
- 5(8)
- 10(20)
- 15(7)
- 20(66)
- 25(4)
- 30(58)
- 32.9(7)
- 33(34)
- 40(14)
- 50(54)
- 54.8(7)
- 55(5)
- 66(5)
- 1000(2)
- テープ長さ(m)をもっと見る
色
ブラウン(1)
ブラウン
ブランド
- イシマル産業(5)
- 3M(スリーエム)(1)
- デンカエレクトロン(1)
- 寺田(1)
イシマル産業・3M(スリーエム)・デンカエレクトロン・寺田
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。

ガラス組紐
イシマル産業¥7,598~税込¥8,358~1巻翌々日出荷ガラス糸を編組した組紐です。耐熱性と耐薬品性があります。耐熱温度200℃。用途モーターコイル等の結束。RoHS指令(10物質対応)対応
シールド銅箔テープ 粘着剤無し
デンカエレクトロン(5件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本ほか当日出荷から5日以内出荷シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-155C
寺田¥6,900~税込¥7,590~1箱(10巻)9日以内出荷厚みが薄く、弱粘着、巻長さ100mのポリエステルフィルムのテープです。弱粘着ですが、アルミとの密着性に優れます。用途アルミ基板バックラミネートなど仕様糊面:片面色茶基材ポリエステルテープ長さ(m)100粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)(30分)180粘着力(N/25mm)5.39テープ厚さ(μm)35入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応特性弱粘着基材厚さ(μm)25
ガラススリーブ
イシマル産業¥19,980~税込¥21,978~1セット(5反)ほか翌々日出荷柔軟性に優れており、配線の結束保護に適しています。耐熱性と耐薬品性があり、あらゆる分野でその特性を生かして使用されています。用途電気絶縁、補強、電線被覆、モーター結束コード等。長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
テトロンスリーブ
イシマル産業¥7,498~税込¥8,248~1セット(10反)ほか翌々日出荷テトロン糸を編組したスリーブです。耐熱性、強度に優れています。用途電気絶縁、補強、電線被覆、モーター結束コード等。長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルテープ 3305
3M(スリーエム)¥199,800~税込¥219,780~1箱(2巻)ほか51日以内出荷から59日以内出荷初期接着力にすぐれ、ポリオレフィン系被着体に対して良好な接着力を発揮します。用途表面保護テープの剥離、シール。基材PETテープ長さ(m)100粘着剤ゴム系
コーネックススリーブ
イシマル産業¥45,980~税込¥50,578~1セット(10反)ほか翌々日出荷230℃の高温で連続1000時間使用しても変化を見ないという抜群の耐熱性を持ち、火炎に触れても燃えにくい難燃性や、高い耐薬品性などを持つ、メタ系アラミド繊維の糸を編組したスリーブです。用途電気絶縁、補強、電線被覆、モーター結束コード等。長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応