カテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
- 15(10)
- 20(10)
- 25(15)
- 30(7)
- 36(10)
- 38(7)
- 48(57)
- 50(44)
- 60(9)
- 75(10)
- 100(30)
- 150(11)
- 200(26)
- 300(22)
- 400(6)
- 500(19)
- 1020(19)
- 1050(5)
- 1200(5)
- 1250(6)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- はがせる(4)
- 中粘着(2)
- 屋外使用可(2)
- 弱粘着(7)
- 強力(11)
- 柔軟(4)
- 絶縁(1)
- 耐久(5)
- 耐候(6)
- 耐寒(2)
- 耐水(4)
- 耐湿(2)
- 耐熱(3)
- 耐薬品(1)
- 衝撃吸収(7)
- 透明(11)
- 防水(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.03(7)
- 0.04(3)
- 0.045(6)
- 0.048(4)
- 0.05(35)
- 0.052(7)
- 0.053(11)
- 0.055(13)
- 0.06(16)
- 0.062(7)
- 0.065(10)
- 0.07(12)
- 0.08(5)
- 0.09(3)
- 0.1(3)
- 0.14(3)
- 0.15(3)
- 0.2(6)
- その他(4)
- 約0.06(16)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
保護用(28)
塗装・養生用(4)
梱包用(47)
表示・安全用(3)
車用(4)
隙間用(3)
基材
- OPP(31)
- その他(1)
- アルミ箔(4)
- オレフィン系(7)
- ポリエステル(11)
- ポリエチレン(47)
- ポリプロピレン(41)
- 塩ビ(1)
- 布系(6)
- 紙系(7)
テープ長さ(m)
- 100
- 1(165)
- 1.5(49)
- 2(187)
- 3(124)
- 4(83)
- 5(321)
- 6(61)
- 9(54)
- 10(646)
- 11(60)
- 12(46)
- 15(161)
- 16(47)
- 18(238)
- 20(651)
- 25(450)
- 30(200)
- 33(130)
- 50(667)
- テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー(18)
オレンジ(7)
クリア(86)
グリーン(16)
グレー(2)
ゴールド(2)
パープル(6)
ピンク(2)
ブラウン(14)
ブラック(11)
ブルー(41)
ベージュ(16)
ホワイト(25)
レッド(14)
白×緑(1)
白×赤(1)
白×青(1)
黒×黄(2)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄
ブランド
- モノタロウ(4)
- 3M(スリーエム)(37)
- エスコ(15)
- 日東電工(旧:Permacel)(15)
- オカモト(14)
- 寺岡製作所(10)
- セキスイ(8)
- 日本緑十字社(6)
- 三井化学東セロ(6)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(6)
- マクセル(5)
- イシマル産業(5)
- 仁礼工業(4)
- 清和産業(4)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(4)
- ニチバン(3)
- TORAY(東レ)(3)
- tesa(テサ/テサテープ)(3)
- THANKSGIVING(3)
- スミロン(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・3M(スリーエム)・エスコ・日東電工(旧:Permacel)・オカモト・寺岡製作所・セキスイ・日本緑十字社・三井化学東セロ・サンキープ(旧:サンユー印刷)・マクセル・イシマル産業・仁礼工業・清和産業・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)・ニチバン・TORAY(東レ)・tesa(テサ/テサテープ)・THANKSGIVING・スミロン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
グリーンマーク認定(3)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
サービス分類
- オーダー・加工(4)
オーダー・加工
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

OPPテープ
(66件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(5巻)ほか当日出荷安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用色透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2.12主な用途梱包用引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
スコッチ 透明梱包用テープ313
3M(スリーエム)(104件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(3巻)当日出荷透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
OPPテープ 中梱包用 100m巻
(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。 100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。用途中梱包向け。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用色透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.065粘着剤アクリル系粘着力2.2引張強度(N/10mm)44テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
カラーOPPテープ 100m巻
(1件のレビュー)¥269税込¥2961巻当日出荷色分けによる識別梱包に最適です。用途段ボールケースなどの梱包に。テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
マスキングテープ No.2312
ニチバン(41件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(16巻)当日出荷重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。用途車両補修・塗装時のマスキング
バッグシーリングテープ No.540
ニチバン(65件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1箱(15巻)当日出荷PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。 食品衛生法370号試験済み用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。 ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801箱(12巻)当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
表面保護フィルム(自動車内装用)
スミロン(38件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻ほか当日出荷から33日以内出荷自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に用途内装粘着剤ゴム系主な用途自動車内装用RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。用途アルミサッシ用表面保護。
表面保護養生テープ 20cm×100m
NAVIC(ナヴィック)¥2,798~税込¥3,078~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷・表面保護テープ(養生フィルム)ZH-5C200AAです。・幅20センチ、長さ100メートル、厚さ0.05mm、青の透明色です。・プロの声から生まれたベストの粘着力を実現しました。・手で簡単に切れ、適度な粘着力でしっかりくっつき、はがしやすいという特徴があります。・作業時、車両やAV機器等にこの表面保護テープを貼ることにより不注意によるキズを抑制します。・DIY作業では必需品といえます。過去に販売した保護テープから改良を行い、ノリ残りやコーティング剥がれが気になっていたことから「弱すぎず、はがれない」をコンセプトとし、ちょうどいい粘着力にしました。車の状況により不具合が起きる場合もありますことをご理解の上、お買い求めください。用途自動車、フェンダーカバーやボディー、ステップカバー、ライト、レンズの保護にも。塗装の養生、修理、各種清掃、金属加工等に、幅広い場面で使用可能です。ステンレスやアルミ、化粧板、プラスチック、塗装面などに貼り、傷の防止を。台風、大雨、地震等天災時の窓ガラスの養生シートとして効果的です。幅(mm)200(20cm)厚さ(mm)0.05色青透明色品名表面保護テープ(養生テープ)長さ(m)100基材ポリエチレン(PE)系フィルム粘着剤アクリル系伸び(%)横≧180/縦≧140主な用途車用、養生用粘着タイプ耐久、柔軟
表面保護フィルム(一般用)
スミロン(10件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1巻当日出荷ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。RoHS指令(10物質対応)対応
SPVテープM-6030
日東電工(旧:Permacel)(10件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
OPPテープE No.882E
セキスイ(29件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(6巻)ほか当日出荷から8日以内出荷抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包主な用途梱包用
表面保護フィルム(自動車塗膜用)
スミロン(13件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1巻ほか当日出荷から33日以内出荷長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。用途ボディ保護粘着剤ゴム系
表面保護シート
寺岡製作所¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷から15日以内出荷表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。ガラスやサッシの保護、樹脂製品の保護に最適です。再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。粘着力の強さは、9491(微粘着)<9492(弱粘着)<9493(中粘着)<9494(強粘着)の順になります。用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ロール品
TORAY(東レ)¥8,198~税込¥9,018~1巻当日出荷強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)RoHS指令(10物質対応)対応
エバーセルOPPテープ No.835NEV
セキスイ(16件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(5巻)ほか当日出荷から10日以内出荷コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
カラーOPPテープ
清和産業(10件のレビュー)¥429税込¥4721巻当日出荷用途重梱包材質ポリプロピレン伸度(%)162基材厚さ(mm)約0.028±0.002タック(ボールNo.)16主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.66引張強度(N/10mm)37.5
IVY 表面保護テープIVY1836透明
IVY(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系厚さ(mm)0.06色透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)一般温度環境下粘着力(N/25mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
IVY 表面保護テープ
IVY¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系厚さ(mm)0.06色青長さ(m)100使用温度範囲(℃)一般温度環境下粘着力(N/25mm)2
OPP包装用粘着テープ 3052
3M(スリーエム)¥399~税込¥439~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷初期粘着力にすぐれ、強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。 低温から高温まで幅広い温度雰囲気下でも粘着力が優れています。用途段ボールの封緘。 軽量~中程度の重量物の梱包に適しています。厚さ(mm)0.052基材OPP粘着剤アクリル系粘着力(N/cm)2.7主な用途梱包用引張強度(N/cm)40特性強力/透明
OPPテープ5P 厚さ50μm 48mm×100m透明
紺屋商事¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷耐水性、耐湿性に優れています。耐老化性に優れ保存性が良好です。粘着力、保持力に優れています。重ね貼りが可能です。用途ダンボールの封緘など色透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100粘着剤アクリル系主な用途梱包テープ厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐湿性テープタイプ重ね貼りが可
建築塗装用マスキングテープ EXPP
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1箱(40巻)ほか当日出荷から8日以内出荷伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。用途建築塗装用、建築塗装マスキング
エバーセルOPPテープ No.820NEV
セキスイ(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(5巻)ほか当日出荷から8日以内出荷コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
OPPテープ(幅48mm×100m)
ASR¥1,798~税込¥1,978~1個(6巻)ほか当日出荷から5日以内出荷透明度の高いOPPテープで、封箱後もラベルがはっきり確認できます。しっかり貼れてはがれにくい高粘着タイプで梱包後も安定固定。引っ張りに強く、破れにくいので作業中もスムーズに使えます。用途梱包作業、宅配・物流、引っ越し、DIYやクラフトなど、さまざまなシーンで活躍します。材質OPP厚さ(mm)0.048色透明テープ幅(mm)48テープ長さ(m)100
すき間モヘアシール 業務用(硬質ベース)
槌屋(4件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷から翌々日出荷国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。 パッケージ品のすき間モヘヤシールに比べ、ベースが硬質なので真っ直ぐ貼りやすい!用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。材質モヘヤ:ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン主な用途隙間用RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護フィルム
パックウェル¥16,980税込¥18,6781巻当日出荷特殊ポリオレフィン基材にアクリル系粘着剤を使用した中粘着タイプの表面保護フィルムです。 伸び性や耐熱性が通常のポリエチレン基材の保護フィルムよりも優れております。用途化粧板、金属板およびガラス板の輸送・加工時の表面保護に幅(mm)1250厚さ(mm)0.055長さ(m)100伸び(%)550(JIS Z 0237)主な用途保護用引張強度(N/15mm)25粘着力(N/25mm)2.00
業務用透明梱包用テープロング
ニトムズ(4件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(30巻)当日出荷長尺タイプなので、テープを取りかえる手間が省け作業効率アップ。テープの厚みが70μあり、使いやすくコストパフォーマンスにも優れています。下地も見える透明タイプで、重ね貼りができ、油性ペンで字が書けます。用途オフィス・工場・倉庫など使用頻度の高い場所に。 中梱包タイプテープのみ主な用途梱包用引張強度(N/25mm)125粘着力(N/25mm)8.5巻戻し力(N/25mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3065
3M(スリーエム)¥12,980税込¥14,2781箱(36巻)当日出荷から112日以内出荷初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。用途段ボールの封緘に厚さ(mm)0.065基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系主な用途梱包用
保護シート
SUGICO(スギコ)¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷貼りやすく剥がしやすい中粘着タイプ。環境に配慮した再生樹脂原料を使用しております。安心の国内生産品です。伸び率が高く、追従性に優れた商品です。材質ポリエチレン系色青(透明)長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.055伸び(%)550主な用途表面保護引張強度(N/15mm)25粘着力(N/25mm)2.2粘着タイプ中粘着
SPVテープ363
日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1パック(4本)ほか当日出荷ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。伸度(%)350主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/20mm)30
ガラス組紐
イシマル産業¥7,598~税込¥8,358~1巻翌々日出荷ガラス糸を編組した組紐です。耐熱性と耐薬品性があります。耐熱温度200℃。用途モーターコイル等の結束。RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ No.353
オカモト(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(5巻)ほか当日出荷から6日以内出荷アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。用途中~重梱包用。
OPPテープNo.333C
オカモト(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻当日出荷アクリル系粘着剤を使用していいるので、耐候性も良好です。 粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。用途荷造り・梱包作業に仕様粘着力3.4N/10mm材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)0.053質量(g)270長さ(m)100引張強度(N/mm)35.3N/10mm粘着力(N/mm)3.4N/10mm
シールド銅箔テープ 粘着剤無し
デンカエレクトロン(5件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本ほか当日出荷から5日以内出荷シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。