絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 9(4)
  • 10(7)
  • 11(2)
  • 12(6)
  • 12.7(6)
  • 13(10)
  • 14(2)
  • 15(6)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 19(14)
  • 20(5)
  • 25(11)
  • 25.4(4)
  • 30(3)
  • 50(8)
  • 50.8(3)
  • 100(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.042(1)
  • 0.047(1)
  • 0.05(2)
  • 0.055(2)
  • 0.06(1)
  • 0.064(1)
  • 0.065(6)
  • 0.066(1)
  • 0.069(1)
  • 0.07(2)
  • 0.074(2)
  • 0.095(1)
  • 0.1(1)
  • 0.173(1)
  • 0.18(4)
  • 0.191(2)
特長
  • 絶縁(3)
  • 耐久(3)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(13)
  • 耐薬品(8)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途塗装・養生用(2)
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(13)
基材
  • その他(4)
  • アルミ箔(1)
  • グラスファイバー(5)
  • ポリイミド(13)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(1)
  • 銅箔(1)
テープ長さ(m)
  • 33
  • 0.03(3)
  • 0.257(7)
  • 0.3(10)
  • 1(3)
  • 2(8)
  • 3(6)
  • 5(5)
  • 10(19)
  • 15(6)
  • 20(54)
  • 30(46)
  • 32.9(5)
  • 40(13)
  • 50(35)
  • 54.8(3)
  • 55(7)
  • 66(4)
  • 100(6)
  • 1000(2)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(8)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(3)
オレンジ・クリア・シルバー・ブラウン・ブルー・ベージュ
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • 日東電工(8)
  • 日東電工アメリカ(3)
  • エスコ(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
  • Chomerics(1)
  • 住友(1)
  • アズピュア(アズワン)(1)
モノタロウ・3M(スリーエム)・日東電工・日東電工アメリカ・エスコ・寺岡製作所・TRUSCO・tesa(テサ/テサテープ)・Chomerics・住友・アズピュア(アズワン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリイミドテープ 絶縁 耐熱 モノタロウポリイミドテープ 絶縁 耐熱モノタロウ(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
高温対応、絶縁
使用温度範囲(℃)-5~250主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)80特性耐高温、絶縁関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム)ポリイミドテープ PIA2203M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S #25 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S #25寺岡製作所(4件のレビュー)
839税込923
1巻
当日出荷
耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、絶縁性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。 絶縁、マスキング、樹脂封止など、様々な用途にお使いいただけます。
用途プラスチック成型加工時の樹脂封止。 絶縁。 マスキング。 シリコーン部材の固定。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ポリイミドテープ 3M(スリーエム)耐熱ポリイミドテープ3M(スリーエム)
7,598税込8,358
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。
用途ハンダリフロー時の耐熱マスキング。部品仮固定。耐熱性260℃30分主な用途マスキング、仮固定特性耐熱
3M ポリイミドテープ 5413 3M(スリーエム)3M ポリイミドテープ 54133M(スリーエム)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から25日以内出荷
難燃性・耐薬品性に優れています。 UL難燃性承認品 切断にはカッターが必要
用途プリント基板のハンダ付け工程マスキング。 その他耐熱性が必要とされるマスキング。 耐熱被覆、耐熱保護。
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種) 日東電工電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)日東電工
5,298税込5,828
1巻
当日出荷
カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。
用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。使用温度範囲(℃)180耐電圧7500V伸び(%)60絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0引張強度(N/10mm)63硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力500g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱MIL規格MIL-P-46112
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス155℃/F種) 日東電工電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス155℃/F種)日東電工
5,998税込6,598
1個
当日出荷
カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常によく又、耐摩耗性に優れ裂け難い。 また、粘着材は耐溶剤性及びアウトガスが発生しにくい熱硬化性アクリル系粘着材使用している。(ASTMアウトガス発生テスト:E-595-84認可)
用途耐熱性、高耐電圧の特性グレード 耐溶剤性・耐フレオン製 引き裂き強度が強く、高粘着力 フィルムが薄く馴染みが良い特性があり、直径の小さいコイル等の外装絶縁や細いマグネットワイヤーの結束に適す。 コンピューター・通信機器・航空機や軍用設備においての高信頼性が要求されるリレーやチョーク、トロイド、トランス、リアクター、ソレノイド等の製造における絶縁や結束等の用途に広範囲で使用される。使用温度範囲(℃)155(連続使用時)耐電圧7000伸び(%)70絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0硬化条件(熱硬化)135℃/2時間または150℃/1時間UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱、耐摩耗MIL規格MIL-P-46112
ポリイミド電気絶縁テープ 3M(スリーエム)ポリイミド電気絶縁テープ3M(スリーエム)
2,698税込2,968
1巻ほか
当日出荷
耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に、コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。主な用途電気絶縁用特性耐熱性
ポリエステル粘着テープ(粉体塗装用) 日東電工ポリエステル粘着テープ(粉体塗装用)日東電工
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
使用温度範囲(℃)220(30分)テープ厚さ(mm)0.06
耐熱ガラス布テープ 日東電工耐熱ガラス布テープ日東電工(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1巻
当日出荷
粘着力・引張強度・耐溶剤性に優れた、高耐熱絶縁用ガラスクロステープです。 ワニスやレジンに良く馴染むため、コイルのリード線固定・端末のテーピング・ハーネスワイヤケーブルと端子の絶縁等に適しています。
規格UL規格 E20392伸度(%)8.8絶縁抵抗(MΩ)1500耐熱温度(℃)205(3時間)・200(連続)粘着力(N/10mm)6.5難燃性UL規格 E20392引張強度(N/10mm)323アズワン品番1-6533-01
ガラスクロス粘着テープ 日東電工ガラスクロス粘着テープ日東電工
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
機械的強度、電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)難燃性に優れています。 (UL510取得)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。部品の外装用。ベージュ粘着力(N/10mm)3.52引張強度(N/10mm)315引張強度(N/19mm:参考値)600粘着力(N/19mm)6.7
ガラスクロス粘着テープ NO.188UL 日東電工ガラスクロス粘着テープ NO.188UL日東電工
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用仕様切断にはカッターが必要材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系ベージュ引張強度315.8N/10mm粘着力3.5N/10mm
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種) 日東電工電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)日東電工(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。 粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。P-221基材厚を2倍にしたもの。
用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、大型回転機械のコイル絶縁、サーミスター部品の外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。耐電圧11500伸び(%)65絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力557g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱、耐摩耗、耐水、耐溶剤MIL規格MIL-P-46112
ポリイミド粘着テープ TRUSCOポリイミド粘着テープTRUSCO
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
難燃性、耐薬品性に優れています。
用途耐熱性が必要なヒーター、トランスの層間絶縁、導体絶縁。プリント基板のはんだ付け工程のマスキング。特性耐薬品絶縁破壊強度(kV/mm)5.2
カプトン(R)テープ 日東電工アメリカカプトン(R)テープ日東電工アメリカ
8,198税込9,018
1巻
当日出荷
絶縁性や耐溶剤性に優れ、また薄く馴染み性に優れています。 耐摩耗性に優れ、裂けにくいです。 粘着剤はシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
用途高耐熱電線の結束。 高周波モーター・トラクッションモーターの絶縁。 小型ボビンコイルの外装絶縁。 マグネットワイヤーの結束。 ウェーブソルダー時の基板マスキング。 真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め主な用途絶縁、結束用特性絶縁性、耐溶剤性、耐摩耗性2018年トラスコ掲載ページ6 2017
ガラスクロス粘着テープ  NO.188UL 日東電工ガラスクロス粘着テープ NO.188UL日東電工
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番469-4538材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系ベージュ引張強度315.8N/10mm粘着力3.5N/10mm
ポリイミド粘着テープ テサ51408 tesa(テサ/テサテープ)ポリイミド粘着テープ テサ51408tesa(テサ/テサテープ)
2,198税込2,418
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、耐寒性(-200℃~250℃)に優れています。 優れた電気・機械・化学特性を有します。 再はく離性に優れています。
用途特に耐熱性を必要とするモーター・トランスなどの層間絶縁、導体絶縁、モーターコイルの結束、引き出し口の固定に、プリント基盤ハンダ付け時の端子部マスキングに使用温度範囲(℃)-200~250連続使用温度(℃)260(短時間)主な用途電気絶縁用破壊電圧(kV)7.5特性耐熱性、耐寒性
耐熱マスキングテープ”5413” 3M(スリーエム)耐熱マスキングテープ”5413”3M(スリーエム)
7,898税込8,688
1巻
当日出荷
難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング。その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆、耐熱保護。一般生産工場、事業所用。厚さ(mm)0.07褐色長さ(m)33基材ポリイミドフィルム粘着剤シリコーン系主な用途部品仮固定、耐熱マスキング特性耐熱、耐薬品
ポリイミド耐熱マスキングテープ 3M(スリーエム)ポリイミド耐熱マスキングテープ3M(スリーエム)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷
難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング、耐熱被覆・耐熱保護引張強度46N/10mm主な用途電気・電子用特性難燃性・耐薬品性
アルミ箔/ガラスクロス重合テープ 日東電工アメリカアルミ箔/ガラスクロス重合テープ日東電工アメリカ
45,980税込50,578
1巻
当日出荷
高引き裂き力と高引張り強度を合わせ持ち、フレキシブルで曲面にもよく馴染みます。粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
用途エレクトリカルワイヤー、パワーケーブルの保護。ジェット機、航空機、ミサイルロケット等のエンジン部の外装熱保護。ラジオ波(RFI)、電磁波(EMI)のシールドとして。材質基材:アルミ箔+ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.173シルバー長さ(m)33使用温度範囲(℃)0~260伸び(%)5粘着力(N/10mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応つやつや無し
ガラスクロス粘着テープ 日東電工アメリカガラスクロス粘着テープ日東電工アメリカ
5,998税込6,598
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
ポリイミド耐熱マスキングテープ 3M(スリーエム)ポリイミド耐熱マスキングテープ3M(スリーエム)
2,598税込2,858
1巻ほか
当日出荷
難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆・耐熱保護。特性耐熱、難燃性、耐薬品性
導電銅箔テープ Chomerics導電銅箔テープChomerics
17,980税込19,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
導電性感圧接着剤付きです。 ケーブルに重ね巻きすることでケーブルのシールドも可能です。
用途EMIシールドルームや電気筐体等の内部被覆・接着・目張り等に。材質基材/熱処理済銅粘着剤/アクリル系感圧導電テープ電気抵抗(Ω/cm2)0.0005難燃性UL510 合格品
ポリイミドテープ 12mm×33m 住友ポリイミドテープ 12mm×33m住友
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
耐熱性:連続260℃、断続370℃ UL「FlameRetardant」承認品(ULファイル番号:E124809) メチルエチルケトン・エタノール等に浸漬した後でも、のり残りなくきれいに剥がすことができます。 剥がすときに静電気がほとんど発生しませんので、プリント基板に実装された電子部品に静電気の影響を受けません。
用途1.プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング 2.その他耐熱性が必要とされるマスキング 3.耐熱被覆や耐熱保護など幅(mm)12長さ(m)33基材ポリイミドフィルム内容ポリイミドテープ粘着剤シリコーン系関連資料(0.15MB)
アズピュア ポリイミドテープ アズピュア(アズワン)アズピュア ポリイミドテープアズピュア(アズワン)
29,898税込32,888
1袋(10巻)ほか
翌々日出荷
用途プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング。 電気・電子機器の耐熱絶縁。耐熱保護など。材質(芯)PE<ポリエチレン>使用温度範囲(℃)220(30sec)厚さ(μm)65(±6)主な用途電気・電子用表面抵抗値(Ω)108/□以下
13mmx33m ガラスクロス 粘着テープ エスコ13mmx33m ガラスクロス 粘着テープエスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944NJ-13
電子・基板用テープ