絞り込み
テープ幅(mm)
  • 6(3)
  • 9(3)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(4)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(4)
  • 30(1)
  • 50(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.11(3)
  • 0.13(1)
  • 0.18(2)
  • 0.19(1)
特長
  • 絶縁(4)
  • 耐久(3)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(3)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(3)
基材
  • アルミ箔(3)
  • グラスファイバー(3)
  • ポリイミド(1)
  • ポリエステル(1)
テープ長さ(m)
  • 55
  • 0.03(3)
  • 0.257(7)
  • 0.3(10)
  • 1(3)
  • 2(8)
  • 3(6)
  • 5(5)
  • 10(19)
  • 15(6)
  • 20(54)
  • 30(46)
  • 32.9(5)
  • 33(27)
  • 40(13)
  • 50(35)
  • 54.8(3)
  • 66(4)
  • 100(6)
  • 1000(2)
  • 色ホワイト(3)
ホワイト
ブランド
  • 3M(スリーエム)(4)
  • エスコ(3)
3M(スリーエム)・エスコ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスクロステープ 69 3M(スリーエム)ガラスクロステープ 693M(スリーエム)
4,198税込4,618
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)1.5×102絶縁破壊電圧(kV)3.5引張強度(N/cm)307UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)耐熱区分200℃
エポキシフィルム電気絶縁テープ 3M(スリーエム)エポキシフィルム電気絶縁テープ3M(スリーエム)
3,998税込4,398特価
1巻ほか
当日出荷
難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途引張強度79N/10mm引張強度(N/mm)57主な用途電気絶縁用粘着力(N/mm)5.0
25mmx55m アルミ箔テープ エスコ25mmx55m アルミ箔テープエスコ
5,370税込5,907
1個
翌日出荷
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用エスコ品番EA943SC-25材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
ガラスクロス電気絶縁テープNo.69 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープNo.693M(スリーエム)
4,298税込4,728
1巻ほか
当日出荷
引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。耐熱電線の絶縁・保護に。仕様難燃性(UL510)規格UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C)主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)310定格温度(℃)200
19mmx55m アルミ箔テープ エスコ19mmx55m アルミ箔テープエスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用エスコ品番EA943SC-19材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
ガラスクロス電気絶縁テープ 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープ3M(スリーエム)
10,980税込12,078
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
50mmx55m アルミ箔テープ エスコ50mmx55m アルミ箔テープエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用エスコ品番EA943SC-50材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
電子・基板用テープ