絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所(7)
  • 寺田(4)
  • ダイヤテックス(1)
  • 中興化成工業(1)
テープ幅(mm)
  • 5(4)
  • 10(8)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 15(10)
  • 18(2)
  • 19(3)
  • 20(7)
  • 24(2)
  • 25(7)
  • 30(2)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 50(8)
  • 100(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(4)
  • 0.038(1)
  • 0.05(4)
  • 0.055(1)
  • 0.068(1)
  • 0.08(2)
  • 0.09(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(2)
特長
  • はがせる(2)
  • 絶縁(4)
  • 耐熱(8)
  • 耐薬品(1)
用途
  • 用途保護用(4)
  • 用途固定・仮止め用(13)
  • 用途塗装・養生用(2)
  • 用途梱包用(2)
  • 用途結束用(2)
  • 用途電気・電子用(3)
基材
  • その他(3)
  • グラスファイバー(2)
  • ポリイミド(2)
  • ポリエステル(4)
  • ポリエチレン(1)
その他・グラスファイバー・ポリイミド・ポリエステル・ポリエチレン
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 33(2)
  • 50(4)
  • 66(1)
10・20・25・30・33・50・66
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ホワイト(2)
クリア・グリーン・ブラウン・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子・基板用テープ :「仮止め」の検索結果

電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。

テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-152G 寺田ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-152G寺田
6,790税込7,469
1箱(10巻)
9日以内出荷
汎用的なポリエステルフィルムのテープです。
用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)、PWB端子金メッキ際用マスキング等仕様糊面:片面基材ポリエステルテープ長さ(m)50粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)(連続使用)180主な用途仮止め粘着力(N/25mm)8.62テープ厚さ(μm)80入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応基材厚さ(μm)25
ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-153S 寺田ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-153S寺田
6,590税込7,249
1箱(10巻)
9日以内出荷
汎用的なポリエステルフィルムのテープです。
用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)、パウダーコーティング(粉体塗装)用マスキング等仕様糊面:片面エメラルドグリーン基材ポリエステルテープ長さ(m)66粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)(連続使用)180主な用途仮止め粘着力(N/25mm)12.74テープ厚さ(μm)90入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応基材厚さ(μm)50
ポリイミド粘着テープ(片面粘着)KA-200 寺田ポリイミド粘着テープ(片面粘着)KA-200寺田
6,698税込7,368
1箱(10巻)
8日以内出荷から9日以内出荷
安価なポリイミドフィルムのテープです。シリコン系粘着剤を塗工したものは耐熱クラス200(200℃)もしくは耐熱クラスH(180℃)として使用できます。また、フィルムは有機溶剤に不溶であり、ほとんどの化学薬品に対して十分な耐性を有しています。標準工程において、ほとんどの被着体より引き剥がしたとき、糊残りせず、被着体表面を汚染しません。
用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)等仕様セパレーター:無、糊面:片面クリア基材ポリイミドテープ長さ(m)33粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)200主な用途仮止め粘着力(N/25mm)7.84入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱基材厚さ(μm)25総厚(μm)65
ポリイミド粘着テープ(片面粘着/標準)YT-130AH 寺田ポリイミド粘着テープ(片面粘着/標準)YT-130AH寺田
8,298税込9,128
1箱(10巻)
7日以内出荷から12日以内出荷
汎用的なポリイミドフィルムのテープです。シリコン系粘着剤を塗工したものは耐熱クラス200(200℃)もしくは耐熱クラスH(180℃)として使用できます。また、フィルムは有機溶剤に不溶であり、ほとんどの化学薬品に対して十分な耐性を有しています。標準工程において、ほとんどの被着体より引き剥がしたとき、糊残りせず、被着体表面を汚染しません。
用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)等仕様セパレーター:無、糊面:片面クリア基材ポリイミドテープ長さ(m)33粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)200主な用途仮止め粘着力(N/25mm)6.57入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱基材厚さ(μm)25総厚(μm)65
カプトン粘着テープ 寺岡製作所カプトン粘着テープ寺岡製作所
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から10日以内出荷
セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。基材厚さ(mm)0.050伸び(%)50主な用途固定、養生、保護引張強度(N/25mm)245.2粘着力(N/25mm[gf])6.13[625]破壊電圧(kV)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離
カプトン粘着テープ 寺岡製作所カプトン粘着テープ寺岡製作所
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から10日以内出荷
セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。基材厚さ(mm)0.025伸び(%)50主な用途固定、養生、保護引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm[gf])5.39[550]破壊電圧(kV)7.0RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離
カプトン粘着テープ 寺岡製作所カプトン粘着テープ寺岡製作所
25,980税込28,578
1巻
10日以内出荷
セパレータ付きです。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。伸び(%)50主な用途絶縁・固定用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性・耐化学薬品性
パイオラン(TM)テープ 難燃テープ FR-10-WH ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 難燃テープ FR-10-WHダイヤテックス
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷
難燃処方をした燃えにくいポリエチレンクロステープです。 自己消火性があり、延焼し難い粘着テープです。 手で簡単に切ることができ、シートの仮固定などの作業に適しています。 防炎シート固定用難燃粘着テープとし主に使用されるケースが多いです。 ノンハロゲン難燃剤使用・自己消化性=延焼し難いテープです。
用途防炎シートなど、難燃性が必要な部材の仮固定、作業場等仮固定など保持力(mm)SUS板:0.5粘着力(N/25mm)SUS板:10引張強度(N/50mm)300RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26
カプトン粘着テープ NO.653F #25 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.653F #25寺岡製作所
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃シリコーン系粘着剤を使用しないため、シロキサンの発生がない。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用、耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。使用温度範囲(℃)200基材厚さ(mm)0.025伸び(%)50主な用途絶縁用、固定用引張強度(N/25mm)122.6破壊電圧(kV)7RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
ガラスクロス粘着テープ NO.540S 寺岡製作所ガラスクロス粘着テープ NO.540S寺岡製作所(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。自動車のエンジン回りの絶縁、保護。ワニス含浸の際の保護。
ガラスクロス粘着テープ 中興化成工業ガラスクロス粘着テープ中興化成工業(4件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。
用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。ホワイト連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)6引張強度(N/10mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム 粘着テープ 寺岡製作所ポリエステルフィルム 粘着テープ寺岡製作所
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
粘着面、背面ともに帯電防止効果がある再剥離帯電防止用テープです。 静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。 静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。 ノンシリコンタイプで、HDD関連用途に向きます。 糊厚が薄い中粘着タイプで、糊が残りにくく、仮止めテープとして使用できます。厚み制限のある用途に向きます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用) 静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用 プラスチックトレイやシールドバックの固定用伸度(%)80基材厚さ(mm)0.025主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)4巻戻し力(N/10mm)0.5背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:109、背面:108粘着力(N/25mm[gf])10.00[1020]引張強度(N/25mm[kgf])95.6[9.8]粘着力(N/10mm:参考値)4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム 粘着テープ 寺岡製作所ポリエステルフィルム 粘着テープ寺岡製作所
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
背面側の帯電防止効果が強い、巻戻し帯電防止用テープです。静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。ノンシリコーンタイプで、HDD関連用途に向きます。 糊厚が厚い強粘着タイプで、セロハンテープの代わりにも使用できます。 基板強度があり梱包用に使用できます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用プラスチックトレイやシールドバックの固定用伸度(%)80基材厚さ(mm)0.038主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)7.4巻戻し力(N/10mm)1.2背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:1011、背面:108粘着力(N/25mm[gf])17.15[1750]引張強度(N/25mm[kgf])147.1[15.0]粘着力(N/10mm:参考値)6.86RoHS指令(10物質対応)対応
電子・基板用テープ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら